絞り込み
ブランド

セラミックバルブ部
INAX(LIXIL)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷適合品番LF-9140N、SF-27DN、SF-9400、SF-9400N、SF-9400N(N9)、SF-9410N
切替ハンドル
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷色メッキ(Ni-Cr)寸法A(mm)40寸法B(mm)47適合品番BF-B145TS、BF-B646T(N)(300)-A100
シャワーヘッド単体 エコアクアスイッチ 多機能シャワー
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド仕様減圧弁付タイプホースなし接続ねじG1/2シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
250mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm)
エスコ¥1,420税込¥1,5621本3日以内出荷用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)150
500mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)500ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80
250mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
エスコ¥650税込¥7151本当日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)100最高使用温度(℃)80
250mm 工業用カートリッジフィルター(75μm)
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)75最高使用温度(℃)80
250mm 工業用カートリッジフィルター(5μm)
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80
250mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm)
エスコ¥650税込¥7151本当日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)80