絞り込み
種類
エルボ(16)
ストリートエルボ(3)
ソケット(13)
チーズ(16)
ニップル(4)
フランジ(2)
プラグ(3)
ホースジョイント(6)
材質
- スチール(25)
- ステンレス(6)
- 樹脂(4)
呼び径(A)
- 15(6)
- 20(34)
- 25(8)
- 32(4)
- 40(4)
- 50(2)
- -(13)
呼び径(B)
- 3/4
- 1/4(6)
- 3/8(8)
- 1/2(48)
- 5/8(5)
- 1(86)
- 1-1/4(78)
- 1-1/2(73)
- 2(85)
- 2-1/2(70)
- 3(79)
- 4(69)
- 5(19)
- 6(14)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(2)
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)(41)
- 築地製作所(21)
- リケン(7)
- シーケー金属(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

エルボ(16)

ストリートエルボ(3)

ソケット(13)

チーズ(16)

ニップル(4)

プラグ(3)

フランジ(2)

ホースジョイント(6)

PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の108種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×3/4寸法L1(mm)62寸法D1(mm)63寸法D2(mm)40寸法L2(mm)63使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)38呼び径(A)40×20寸法A2(mm)43
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の102種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)3/4×1/2寸法L1(mm)49寸法D1(mm)40寸法D2(mm)34寸法L2(mm)50使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)29呼び径(A)20×15寸法A2(mm)30
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の106種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4×3/4寸法L1(mm)62寸法D1(mm)57寸法D2(mm)40寸法L2(mm)60使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)38呼び径(A)32×20寸法A2(mm)38
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の47種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4×3/4寸法L1(mm)62寸法D1(mm)57寸法D2(mm)40寸法L2(mm)60使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)38呼び径(A)32×20寸法A2(mm)38
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の45種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1×3/4寸法L1(mm)58寸法D1(mm)48寸法D2(mm)40寸法L2(mm)55使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)34呼び径(A)25×20寸法A2(mm)35
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の49種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×3/4寸法L1(mm)62寸法D1(mm)63寸法D2(mm)40寸法L2(mm)63使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)38呼び径(A)40×20寸法A2(mm)43
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の43種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)3/4×1/2寸法L1(mm)49寸法D1(mm)40寸法D2(mm)34寸法L2(mm)50使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)29呼び径(A)20×15寸法A2(mm)30
PLSアイボリー継手 径違いソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の114種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)3/4×1/2寸法L1(mm)77寸法B(mm)38寸法D1(mm)40寸法D2(mm)34使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)20×15
PLSアイボリー継手 径違いソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の116種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1×3/4寸法L1(mm)86寸法B(mm)42寸法D1(mm)48寸法D2(mm)40使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)25×20
PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の56種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)3/4×1/2寸法L1(mm)77寸法B(mm)38寸法D1(mm)40寸法D2(mm)34使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)20×15
PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の59種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4×3/4寸法L1(mm)92寸法B(mm)48寸法D1(mm)57寸法D2(mm)40使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)32×20
PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の58種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1×3/4寸法L1(mm)86寸法B(mm)42寸法D1(mm)48寸法D2(mm)40使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)25×20
PLSアイボリー継手 径違いエルボ 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の99種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状エルボ90°規格JIS B 2301呼び径(B)3/4×1/2寸法L1(mm)49寸法D1(mm)40寸法D2(mm)34寸法L2(mm)50使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)29呼び径(A)20×15寸法A2(mm)30
PLSアイボリー継手 径違いエルボ 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の100種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状エルボ90°規格JIS B 2301呼び径(B)1×3/4寸法L1(mm)58寸法D1(mm)48寸法D2(mm)40寸法L2(mm)55使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)34呼び径(A)25×20寸法A2(mm)35
PLSアイボリー継手 径違いエルボ 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の40種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状エルボ90°規格JIS B 2301呼び径(B)3/4×1/2寸法L1(mm)49寸法D1(mm)40寸法D2(mm)34寸法L2(mm)50使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)29呼び径(A)20×15寸法A2(mm)30
PLSアイボリー継手 径違いエルボ 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の41種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状エルボ90°規格JIS B 2301呼び径(B)1×3/4寸法L1(mm)58寸法D1(mm)48寸法D2(mm)40寸法L2(mm)55使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)34呼び径(A)25×20寸法A2(mm)35
PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥569税込¥6261個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の93種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状プラグ寸法d(mm)27.2呼び径(B)3/4寸法L1(mm)69.5寸法D1(mm)29寸法D2(mm)31.2寸法L2(mm)25使用流体都市ガス、LPガス寸法R(mm)R3/4呼び径(A)20
PLSアイボリー継手 プラグ 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥569税込¥6261個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の34種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状プラグ寸法d(mm)27.2呼び径(B)3/4寸法L1(mm)69.5寸法D1(mm)29寸法D2(mm)31.2寸法L2(mm)25使用流体都市ガス、LPガス寸法R(mm)R3/4呼び径(A)20
PLSアイボリー継手 チー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥109税込¥1201個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の79種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)3/4寸法L1(mm)52寸法A(mm)32寸法D(mm)40使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)20
PLSアイボリー継手 チー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の18種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)3/4寸法L1(mm)52寸法A(mm)32寸法D(mm)40使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)20
PLSアイボリー継手 ソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥789税込¥8681個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の86種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)3/4寸法L1(mm)80寸法A(mm)20寸法D(mm)40使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)20
PLSアイボリー継手 ソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥789税込¥8681個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の27種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)3/4寸法L1(mm)80寸法A(mm)20寸法D(mm)40使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)20
PLSアイボリー継手 ストリートエルボ 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の73種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ストリートエルボ寸法d(mm)27.2呼び径(B)3/4寸法L1(mm)52寸法A(mm)32寸法D(mm)40寸法L2(mm)95寸法L3(mm)23.5使用流体都市ガス、LPガス寸法L4(mm)19寸法R(mm)R3/4呼び径(A)20寸法Rc(mm)Rc3/4
PLSアイボリー継手 ストリートエルボ 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の12種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ストリートエルボ寸法d(mm)27.2呼び径(B)3/4寸法L1(mm)52寸法A(mm)32寸法D(mm)40寸法L2(mm)95寸法L3(mm)23.5使用流体都市ガス、LPガス寸法L4(mm)19寸法R(mm)R3/4呼び径(A)20寸法Rc(mm)Rc3/4
PLSアイボリー継手 エルボ 硬質エンビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥669税込¥7361個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の66種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状エルボ90°規格JIS B 2301呼び径(B)3/4寸法L1(mm)52寸法A(mm)32寸法D(mm)40使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)20