絞り込み
種類
エルボ(23)
キャップ(1)
ソケット(15)
チーズ(17)
ニップル(1)
フランジ(2)
ホースジョイント(5)
ブランド
- リケン(35)
- シーケー金属(14)
- 築地製作所(12)
- 日本継手(旧:JFE継手)(7)
- 東亜高級継手バルブ製造(1)
材質
- スチール(12)
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(14)
呼び径(A)
- 25(4)
- 32(1)
- 40(2)
- 50(7)
- 65(13)
- 80(13)
- 100(50)
- 125(3)
- 150(3)
呼び径(B)
- 4
- 1/4(6)
- 3/8(8)
- 1/2(45)
- 5/8(5)
- 3/4(66)
- 1(73)
- 1-1/4(67)
- 1-1/2(65)
- 2(81)
- 2-1/2(70)
- 3(82)
- 5(19)
- 6(14)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

エルボ(23)

キャップ(1)

ソケット(15)

チーズ(17)

ニップル(1)

フランジ(2)

ホースジョイント(5)

エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°サイズL種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
ソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケットサイズS種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
径違いエルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
45°エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
チーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
径違いソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付
リケン¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状径違いソケット寸法D2(Φmm)111寸法d2(Φmm)86寸法S2(mm)26適合管STPG-VS寸法X2(mm)Rc2・1/2寸法d'2(Φmm)94
径違いチーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付
リケン¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状径違いチーズ適合管STPG-VS
径違いエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付
リケン¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状径違いエルボ呼び径(B)4×2・1/2寸法A(mm)114寸法B(mm)127寸法D1(Φmm)159寸法D2(Φmm)111寸法d1(Φmm)124.5寸法d2(Φmm)86呼び径(A)100×65寸法S1(mm)28寸法S2(mm)26適合管STPG-VS寸法X2(mm)Rc2・1/2寸法X1(mm)Rc4寸法d'1(Φmm)134寸法d'2(Φmm)94
45° エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付
リケン¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状45°エルボ適合管STPG-VS
ソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付
リケン¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状ソケット適合管STPG-VS
チーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付
リケン¥85,980税込¥94,5781個6日以内出荷から8日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状チーズ適合管STPG-VS
エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付
リケン¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷から6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状エルボ適合管STPG-VS
径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付
リケン¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状径違いソケット適合管STPG-VS
径違いチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付
リケン¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状径違いチーズ適合管STPG-VS
径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付
リケン¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状径違いエルボ適合管STPG-VS
45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付
リケン¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状45°エルボ適合管STPG-VS
ソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付
リケン¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状ソケット適合管STPG-VS
チーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付
リケン¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状チーズ適合管STPG-VS
エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付
リケン¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状エルボ適合管STPG-VS
径違いソケット FK継手(20K用)
リケン¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状径違いソケット適合管STPG-VS
径違いチーズ FK継手(20K用)
リケン¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷から6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状径違いチーズ適合管STPG-VS
径違いエルボ FK継手(20K用)
リケン¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状径違いエルボ呼び径(B)4×2・1/2寸法L1(mm)114寸法L2(mm)127呼び径(A)100×65適合管STPG-VS
45° エルボ FK継手(20K用)
リケン¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷から6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状45°エルボ適合管STPG-VS
ソケット FK継手(20K用)
リケン¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷から6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状ソケット適合管STPG-VS
チーズ FK継手(20K用)
リケン¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷から8日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状チーズ適合管STPG-VS