絞り込み
ブランド
- DATA POWER TECHNOLOGY(23)
- NEXcell(6)
- オーム電機(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(3)
- WUBEN(ウーベン)(3)
- ライティンゲイル(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Lazos(2)
- スリーアールソリューション(2)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- レニショー(1)
- KOOL BEAM(1)
- アイネックス(1)
- 水鏡(1)
- KOOLBEAM(クールビーム)(1)
エコロジープロダクト
リチウム乾電池とは、負(マイナス)側の極に金属の一種であるリチウムを使用した乾電池のことです。円筒形状と平たい円盤状の種類があり、円盤状のタイプはコイン型、またはボタン型電池とも呼ばれています。リチウム電池は、高い出力電圧が得られること、劣化しにくいこと、低温下でも使用が可能といった点が特長です。充電式電池(二次電池)として使われることの多いリチウム電池ですが、現在は一次電池のみの取り扱いとなっています。
「タイプ」から絞り込む

リチウム電池 CR2032(2個入)
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付
GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き用途リチウムイオン電池の充電用セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数2本ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
リチウム乾電池単三形
ENERGIZER(エナジャイザー)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
リチウム電池 CR1632(2個入)
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷水銀を使用していません。 スマートキー、時計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様CR1632/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
1.5Vリチウム乾電池
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2本)ほか当日出荷使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現電圧(V)1.5使用推奨期限15年
18650リチウムイオン電池 大容量タイプ 3500mAh
スリーアールソリューション¥1,298税込¥1,4281個欠品中カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。寸法(mm)[標準タイプ] Φ18.5×68.6、[大容量タイプ] Φ18.5×70.5質量(g)[標準タイプ] 約46、約48(パッケージ込み)、[大容量タイプ] 約48、約50(パッケージ込み)電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)[標準タイプ] 2200、[大容量タイプ] 3500
enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット
スリーアールソリューション¥709税込¥7801個欠品中カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
18650型リチウムイオン電池
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
塩化チオニルリチウム電池(単3)
NEXcell(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)20使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×50.5
USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh
オーム電機¥1,998税込¥2,1981本欠品中約500回くり返し使える。 USBタイプCポート搭載。 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使える。 USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)で手軽に充電できるため、充電器不要。 充電中は充電インジケーターが青色点滅し、充電が完了すると青色点灯(充放電終了後約30秒点灯)。 RoHS適合品。 PSE適合品使用温度範囲(℃)放電…約-5~50、充電…約10~40、保存…約-20~35外形寸法(mm)(約)直径18.9×長さ71電圧(V)3.6定格出力5V/1A電池18650形電池寿命充放電約500回(※使用条件により異なります。)バッテリー容量(mAh)2600定格入力5V/3A
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥2,798税込¥3,0781台欠品中18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム乾電池単四形
ENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11使用推奨期限25年
18650充電池用・USBチャージャー
KOOLBEAM(クールビーム)(1件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷18650充電池用のUSBチャージャーです。 過充電・過電流を防止し、750mAのスピード充電が可能です。 18650の他、126650、21700、16340、14500、10400 などにも使用可能です。材質ABS質量(g)32本体寸法(mm)102×33.5×35定格入力電圧(V)DC5定格入力電流(mA)1000
スマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ
ライティンゲイル¥1,890~税込¥2,079~1パック(1本)当日出荷世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。 お手軽に安全に持ち運べます。 お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル全長(mm)70.5直径(Φmm)18.6タイプ18650電圧(V)3.6使用推奨期限5年
塩化チオニルリチウム電池
NEXcell¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)10使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×25.0
リチウムイオン電池
KOOL BEAM¥1,398税込¥1,5381本当日出荷18650リチウムイオン充電池用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用全長(mm)70質量(g)48電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600
リチウム電池 CR1220(2個入)
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷水銀を使用していません。 体温計、時計、電子辞書などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様CR1220/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
18650リチウムイオン電池2本入り
水鏡¥4,898税込¥5,3881個欠品中PSE認証取得:安全性が高く、信頼性のある製品です。大容量充電式18650は繰り返し使用可能です。さまざまな用途・関係機器に使用可能です。用途3000mAh質量(g)45直径×長さL(Φmm×mm)18×67
塩化チオニルリチウム電池(2/3単3)
NEXcell¥1,998税込¥2,1981個当日出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)13使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×33.5公称容量(mAh)1650標準放電流(mA)1.3
【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。質量(g)22規格14500、【PES】有電圧(V)3.7対応機種E05、i05、I331、E348、H5寸法(Φ×mm)14.5×50本数1本バッテリー容量(Ah)0.92保護回路有りバッテリー容量(mAh)920RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)5
【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。仕様【電力】17.76Wh質量(g)72.3規格21700、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R寸法(Φ×mm)21.6×76.1本数1本バッテリー容量(Ah)4.8保護回路有りバッテリー容量(mAh)4800RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C
オーム電機¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷約500回くり返し使えるUSB充電式リチウムイオン電池。USB Type-Cポート搭載で、USB電源から手軽に充電可能。充電器不要で、USB Type-Cケーブルを使って充電可能。スマートフォンなどへの充電にも使えるモバイルバッテリー機能付き。充電状態が分かる充電インジケーター付き。RoHS適合品。PSE適合品その他●PSマーク種類:PSE●繰り返し充電回数(回):約500●充電インジケーター:あり●電池種類:リチウムイオン電池●届出事業者:株式会社オーム電機寸法(mm)Φ18.9×71使用温度範囲(℃)放電:-5~50、充電:10~40、保存:-20~35電圧(V)3.6定格出力5V/1A機能モバイルバッテリー:あり電池18650形バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C定格入力5V/3A
塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプ
NEXcell¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
リチウムデンチ CR8-LHC【リズム製時計専用コネクタ】タイプ
リズム(旧:リズム時計工業)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷コネクタはリズム製品用の物が付いていますので、他社製品へのお使いはご遠慮ください。用途リズム製時計の交換用電池トラスコ品番430-5357電圧(V)3使用期限7年(推奨)
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個欠品中3.7V、400mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)25×36×5容量400mAh質量(g)9電圧(V)3.7コネクタPHR-2
塩化チオニルリチウム電池
NEXcell¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥4,198税込¥4,6181個当日出荷PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
マザーボード用リチウム電池
アイネックス¥259税込¥2851個4日以内出荷マザーボードのBIOS設定保持に使われるコイン型リチウム電池です。タイプCR2032電圧(V)3本数1本バッテリー容量(Ah)0.22
リチウム乾電池CR123A
ENERGIZER(エナジャイザー)¥549~税込¥604~1パック(1本)ほか当日出荷高出力機器にピッタリなリチウム乾電池です。使用推奨期限10年。電圧3V。カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに最適用途カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに。タイプCR123A電圧(V)3使用期限10年(推奨)
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷リチウムイオンポリマー電池(充電池)です。 コイン型のCR2032など充電不可能なリチウム電池とはまったく別種類の電池で充電して使います。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です)寸法(mm)30×49×6容量860mAh質量(g)18電圧(V)3.7コネクタPHR-2
マイクロUSB 2本組
ライティンゲイル¥1,598税込¥1,7581パック(2本)当日出荷USBポートを電池本体に搭載しているので、充電器なしでも手軽に充電が可能です。 500回以上繰り返し充電可能です。 電圧はアルカリ電池と同じ1.5Vです。(従来のニッケル水素充電池では1.2V) アルカリ電池よりも軽いです。付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7078全長(mm)50直径(Φmm)14.6タイプ単3形規格PSE適合電圧(V)1.5充電時間(時間)約4使用推奨期限3年
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷寸法(mm)最大3.5×45.5×66容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:222Wh/L
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷3.7V、300mAhのリチウムイオンポリマー電池です。PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)寸法(mm)37×20×5.6容量300mAh質量(g)7.5電圧(V)3.7コネクタPHR-2