絞り込み
ブランド
- DATA POWER TECHNOLOGY(22)
- NEXcell(6)
- オーム電機(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(3)
- WUBEN(ウーベン)(3)
- ライティンゲイル(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Lazos(2)
- スリーアールソリューション(2)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- レニショー(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- KOOL BEAM(1)
- アイネックス(1)
- 水鏡(1)
- KOOLBEAM(クールビーム)(1)
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。 本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。 外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
塩化チオニルリチウム電池
NEXcell¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)約21使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)17.5×33.5公称容量(mAh)2100標準放電流(mA)100
単4形リチウムイオン充電池 2本組
ライティンゲイル¥1,498税込¥1,6481パック(2本)当日出荷電圧はアルカリ電池と同じ1.5V(従来のニッケル水素充電池では1.2V)です。 アルカリ電池よりも軽いです。付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7075全長(mm)44直径(Φmm)10.5タイプ単4形電圧(V)1.5充電時間(時間)約2使用推奨期限3年
ピン形リチウム電池 BR425 2個入
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個(1パック×2個)4日以内出荷用途電気ウキ、竿先ライト寸法(mm)約Φ4.2×25.9質量(g)約0.55タイプピン形リチウム電池電圧(V)3包装形態2個入ブリスター
リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用)
DATA POWER TECHNOLOGY¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)2セル(6.4V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035-2および同型式の電池 充電用ICにMCP73223を使用電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用)
DATA POWER TECHNOLOGY¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)1セル(3.2V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035および同型式の電池 充電用ICにMCP73123を使用電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷寸法(mm)最大21×32×44容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:267Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷寸法(mm)最大7×47×68容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:222Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷寸法(mm)最大11×32×39容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:183Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷寸法(mm)最大13×62×95容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:296Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷寸法(mm)最大10.8×69×72容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:287Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷寸法(mm)最大7×62×84容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:244Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷寸法(mm)最大10.2×30.5×42容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:267Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥999税込¥1,0991個3日以内出荷寸法(mm)最大5.2×30.5×37容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:183Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷寸法(mm)最大6.2×60.5×92容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:296Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/2000mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷寸法(mm)最大5.1×67.5×70容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:287Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷寸法(mm)最大3.5×60.5×82容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:244Wh/L
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2