絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](81)
- CONDOR(山崎産業)(79)
- ペンギンワックス(38)
- アピア[清掃用品](23)
- 3M(スリーエム)(20)
- エスコ(14)
- ニルフィスク(13)
- FPS(13)
- パオック(12)
- SMSJapan(12)
- 早乙女(9)
- MEIHO(ワキタ)(9)
- シーバイエス(8)
- ミヅシマ工業(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
- 大一産業(5)
- アマノ武蔵電機(5)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

手押しスイーパー S 4
ケルヒャー(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ材質(本体)プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)材質(フレーム)プラスチックダストコンテナ容量(L)20清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
業務用スイーパー KM 70/20 C
ケルヒャー(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
メインブラシ標準(KM 70/15)
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷KM 70/15 C Classic用のメインブラシです。適合機種KM 70/15 C Classic長さ(mm)アクセサリー:462色黒直径(Φmm)260ブラシ硬さ:標準
サイドストリップセット
ケルヒャー¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷KM 70/20 Cのゴム製サイドスイープリップは、清掃中の粉塵発生を効果的に抑制し、ゴミを確実にゴミ箱へと誘導します。左右のスイープリップが精密に連携することで、粉塵の発生を最小限に抑え、すべてのゴミを確実に回収します。特に作業場、倉庫、駐車場などにおいて、粉塵の影響を大幅に軽減します。その結果、徹底的で清潔な清掃が可能となり、清掃の手間を軽減し、衛生的な作業環境を確保します。同時に、耐久性に優れたゴム製設計により、スイープリップの長寿命化を実現し、機械のメンテナンスの手間も軽減します。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
カーペットブラシ
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個欠品中BR 40シリーズ用のカーペットブラシ。適合機種BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)長さ(mm)400硬さソフト
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB
ケルヒャー¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
ローラーブラシKIRA CV 50
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷カーペットにもハードフロアにも対応する汎用タイプのブラシです。KIRA CV 50業務用ロボット掃除機と互換性があります。ポリアミド(ナイロン)製です。適合機種KIRA CV 50色黒ブラシ長(mm)350
セットサイドストリップ R55
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。適合機種ブラシユニット R 55種類【スクイジーゴム】ライナテックス入数(個)2
カバータンク フラッシングシステム
ケルヒャー¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷B 40シリーズの床洗浄機(タンク洗浄システム搭載モデル)用の、工具不要で交換可能な汚水タンクカバー(タンク洗浄スプレーノズル付き)です。工具不要で交換可能な汚水タンクカバーに、汚水タンク洗浄用のスプレーノズルが備わっています。これにより、ホースのワンタッチカップリングを介してホースを接続するだけで、水の飛散を防ぎながら汚水タンク内部を洗浄します。適合機種BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BR 55/60 W Bp Dose、BR 65/60 W Bp Dose長さ(mm)731台あたりに必要な個数1個
スクイジーゴム Linatex V750mm用
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷850mm幅のLinatexスクイジーゴムセット。破れにくい素材が凹凸のある床材にも適応し、非常に優れた拭き取りと吸引を実現します。適合機種KIRA B 50長さ(mm)850種類スクイジーゴム:ライナテックス入数(個)21台あたりに必要な個数1個
バッテリー ホッペケ 6TB170
ケルヒャー¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 6 V 170 Ahでメンテナンスフリー。適合機種B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BD 70/75 W Classic Bp、BD 75/120 R Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、B 110 R Bp+D75、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classicタイプバッテリー:メンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)170バッテリー電圧(V)6
サイドストリップ 耐油性
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ポリウレタン製の低摩耗性、耐油性のサイドリップセットです。カーブ走行時の最適な洗浄結果と、ブラシヘッドの作業領域内での洗浄水の確実な保持を実現します。仕様スクイジーゴム:耐油適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、BR 75/75 W Classic Bp、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
リアスカート
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷手押し式スイーパー KM 70/20、KM 70/30 シリーズ用のリアスカートです。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
イエローキー1本PKM用
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷搭乗式大型スイーパーのオペレーター用キー【黄色】適合機種KM 105/110 R Bp、KM 125/130 R Bp、KM 105/110 R G
フィルター
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷大型搭乗式のスイーパー用フィルターです。適合機種KM 105/110 R Bp、KM 125/130 R Bp、KM 105/110 R G
ローラーブラシ 標準 赤 550mm
ケルヒャー¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷赤色で、硬さが標準のローラーブラシです。適合機種B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、KIRA B 50、ブラシユニット R 55、ブラシユニットR 55、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp、長さ(mm)550色赤硬さ標準
コンテナスカート
ケルヒャー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷KM 70/20 Cのコンテナスカートは、粉塵の発生を低減し、後部のシーリングリップとともに、清掃物を安全に容器へと運びます。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
ディスクブラシ160
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷BD 17/5 C用交換ブラシ。ブラシ直径:170mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。赤。適合機種BD 17/5 C色赤硬さ標準
ディスクブラシ 赤 350mm
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷日常清掃、定期清掃に使用できる標準硬さのディスクブラシです。適合機種BD 35/15 C Classic Bp硬さ標準寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×350×70
ローラーブラシ ソフト白800 mm
ケルヒャー¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷傷つきやすい床材の洗浄に適した白いローラーブラシです。適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800色白硬さソフト
カーペットブラシ
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷BR 30/4 シリーズ、BD 30/4シリーズ用のカーペットブラシです。適合機種BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BD 30/4 C Bp、BR 30/4 C Bp長さ(mm)300硬さソフト
ローラーブラシ。標準、赤、800mm
ケルヒャー¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷ローラーブラシ。標準、赤、800mm適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800色赤硬さ標準
ディスクブラシ BD 55/40 赤 標準
ケルヒャー¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷ブラシ直径:550mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。適合機種BR 55/40 W Bp DOSE、BD 55/40 W Bp DOSE色赤硬さ標準
ローラー ブラシ 標準 レッド 700mm
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷赤色で、硬さが標準のローラーブラシです。適合機種B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE長さ(mm)700色赤硬さ標準
パッド取り付け用ディスク 170mm
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷階段の洗浄に最適なBD 17/5用の簡単に組み立てられるパッド取り付けディスクです。直径170mmのパッドディスク用。適合機種BD 17/5 C直径(Φmm)170
サイドストリップ Linatex
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
バッテリーチャージャー KM 130/300 R Bp
ケルヒャー¥969,800税込¥1,066,7801個4日以内出荷インダストリアルスイーパー KM 130/300 R Bp用のバッテリー充電器。36V-50A