絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(2)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](74)
  • CONDOR(山崎産業)(45)
  • ペンギンワックス(28)
  • アピア[清掃用品](21)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • エスコ(13)
  • FPS(13)
  • パオック(12)
  • SMSJapan(12)
  • 早乙女(9)
  • シーバイエス(8)
  • MEIHO(ワキタ)(8)
  • 大一産業(5)
  • アマノ武蔵電機(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • 蔵王産業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手押しスイーパー S 4 ケルヒャー

    手押しスイーパー S 4

    ケルヒャー(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
    用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ材質(本体)プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)材質(フレーム)プラスチックダストコンテナ容量(L)20清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
  • 家庭用手押しスイーパーS550用サイドブラシ ケルヒャー

    家庭用手押しスイーパーS550用サイドブラシ

    ケルヒャー
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    適合家庭用手押しスイーパーS550(1766-200)種別サイドブラシ
  • スイーパー用サイドブラシ ケルヒャー

    スイーパー用サイドブラシ

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • 家庭用手押しスイーパーS550用メインブラシ ケルヒャー

    家庭用手押しスイーパーS550用メインブラシ

    ケルヒャー
    5,390税込5,929
    1個
    4日以内出荷
    適合家庭用手押しスイーパーS550(1766-200)種別メインブラシ
  • スポンジフィルター ケルヒャー

    スポンジフィルター

    ケルヒャー
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • スイーパー用オプションパーツ ケルヒャー

    スイーパー用オプションパーツ

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    スイーパー用アクセサリーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リップ ケルヒャー

    リップ

    ケルヒャー
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    手押し式スイーパー KM 70/15 C Classic 用のグラウンドリップです。
    適合機種KM 70/15 C Classic
  • メインブラシ標準(KM 70/15) ケルヒャー

    メインブラシ標準(KM 70/15)

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/15 C Classic用のメインブラシです。
    適合機種KM 70/15 C Classic長さ(mm)アクセサリー:462直径(Φmm)260ブラシ硬さ:標準
  • サイドストリップセット ケルヒャー

    サイドストリップセット

    ケルヒャー
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/20 Cのゴム製サイドスイープリップは、清掃中の粉塵発生を効果的に抑制し、ゴミを確実にゴミ箱へと誘導します。左右のスイープリップが精密に連携することで、粉塵の発生を最小限に抑え、すべてのゴミを確実に回収します。特に作業場、倉庫、駐車場などにおいて、粉塵の影響を大幅に軽減します。その結果、徹底的で清潔な清掃が可能となり、清掃の手間を軽減し、衛生的な作業環境を確保します。同時に、耐久性に優れたゴム製設計により、スイープリップの長寿命化を実現し、機械のメンテナンスの手間も軽減します。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • カーペットブラシ ケルヒャー

    カーペットブラシ

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    BR 40シリーズ用のカーペットブラシ。
    適合機種BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)長さ(mm)400硬さソフト
  • サイドブラシ 標準 ケルヒャー

    サイドブラシ 標準

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー

    スイーパー KM 70/25 C BP 2SB

    ケルヒャー
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
    質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
  • スイーパー用メインブラシ ケルヒャー

    スイーパー用メインブラシ

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
  • ローラーブラシKIRA CV 50 ケルヒャー

    ローラーブラシKIRA CV 50

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    カーペットにもハードフロアにも対応する汎用タイプのブラシです。KIRA CV 50業務用ロボット掃除機と互換性があります。ポリアミド(ナイロン)製です。
    適合機種KIRA CV 50ブラシ長(mm)350
  • セットサイドストリップ R55 ケルヒャー

    セットサイドストリップ R55

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。
    適合機種ブラシユニット R 55種類【スクイジーゴム】ライナテックス入数(個)2
  • カバータンク フラッシングシステム ケルヒャー

    カバータンク フラッシングシステム

    ケルヒャー
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    B 40シリーズの床洗浄機(タンク洗浄システム搭載モデル)用の、工具不要で交換可能な汚水タンクカバー(タンク洗浄スプレーノズル付き)です。工具不要で交換可能な汚水タンクカバーに、汚水タンク洗浄用のスプレーノズルが備わっています。これにより、ホースのワンタッチカップリングを介してホースを接続するだけで、水の飛散を防ぎながら汚水タンク内部を洗浄します。
    適合機種BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BR 55/60 W Bp Dose、BR 65/60 W Bp Dose長さ(mm)731台あたりに必要な個数1個
  • スクイジーゴム Linatex V750mm用 ケルヒャー

    スクイジーゴム Linatex V750mm用

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    850mm幅のLinatexスクイジーゴムセット。破れにくい素材が凹凸のある床材にも適応し、非常に優れた拭き取りと吸引を実現します。
    適合機種KIRA B 50長さ(mm)850種類スクイジーゴム:ライナテックス入数(個)21台あたりに必要な個数1個
  • バッテリー ホッペケ 6TB170 ケルヒャー

    バッテリー ホッペケ 6TB170

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 6 V 170 Ahでメンテナンスフリー。
    適合機種B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BD 70/75 W Classic Bp、BD 75/120 R Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、B 110 R Bp+D75、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classicタイプバッテリー:メンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)170バッテリー電圧(V)6
  • サイドストリップ 耐油性 ケルヒャー

    サイドストリップ 耐油性

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ポリウレタン製の低摩耗性、耐油性のサイドリップセットです。カーブ走行時の最適な洗浄結果と、ブラシヘッドの作業領域内での洗浄水の確実な保持を実現します。
    仕様スクイジーゴム:耐油適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、BR 75/75 W Classic Bp、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
  • リアスカート ケルヒャー

    リアスカート

    ケルヒャー
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    手押し式スイーパー KM 70/20、KM 70/30 シリーズ用のリアスカートです。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • イエローキー1本PKM用 ケルヒャー

    イエローキー1本PKM用

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    搭乗式大型スイーパーのオペレーター用キー【黄色】
    適合機種KM 105/110 R Bp、KM 125/130 R Bp、KM 105/110 R G
  • フィルター ケルヒャー

    フィルター

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    大型搭乗式のスイーパー用フィルターです。
    適合機種KM 105/110 R Bp、KM 125/130 R Bp、KM 105/110 R G
  • ローラーブラシ 標準 赤 550mm ケルヒャー

    ローラーブラシ 標準 赤 550mm

    ケルヒャー
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    赤色で、硬さが標準のローラーブラシです。
    適合機種B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、KIRA B 50、ブラシユニット R 55、ブラシユニットR 55、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp、長さ(mm)550硬さ標準
  • コンテナスカート ケルヒャー

    コンテナスカート

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/20 Cのコンテナスカートは、粉塵の発生を低減し、後部のシーリングリップとともに、清掃物を安全に容器へと運びます。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • ディスクブラシ160 ケルヒャー

    ディスクブラシ160

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    BD 17/5 C用交換ブラシ。ブラシ直径:170mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。赤。
    適合機種BD 17/5 C硬さ標準
  • ディスクブラシ 赤 350mm ケルヒャー

    ディスクブラシ 赤 350mm

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    日常清掃、定期清掃に使用できる標準硬さのディスクブラシです。
    適合機種BD 35/15 C Classic Bp硬さ標準寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×350×70
  • ローラーブラシ ソフト白800 mm ケルヒャー

    ローラーブラシ ソフト白800 mm

    ケルヒャー
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    傷つきやすい床材の洗浄に適した白いローラーブラシです。
    適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800硬さソフト
  • カーペットブラシ ケルヒャー

    カーペットブラシ

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    BR 30/4 シリーズ、BD 30/4シリーズ用のカーペットブラシです。
    適合機種BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BD 30/4 C Bp、BR 30/4 C Bp長さ(mm)300硬さソフト
  • ローラーブラシ。標準、赤、800mm ケルヒャー

    ローラーブラシ。標準、赤、800mm

    ケルヒャー
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ローラーブラシ。標準、赤、800mm
    適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800硬さ標準
  • ディスクブラシ BD 55/40 赤 標準 ケルヒャー

    ディスクブラシ BD 55/40 赤 標準

    ケルヒャー
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ直径:550mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。
    適合機種BR 55/40 W Bp DOSE、BD 55/40 W Bp DOSE硬さ標準
  • ローラー ブラシ 標準 レッド 700mm ケルヒャー

    ローラー ブラシ 標準 レッド 700mm

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    赤色で、硬さが標準のローラーブラシです。
    適合機種B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE長さ(mm)700硬さ標準
  • パッド取り付け用ディスク 170mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 170mm

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    階段の洗浄に最適なBD 17/5用の簡単に組み立てられるパッド取り付けディスクです。直径170mmのパッドディスク用。
    適合機種BD 17/5 C直径(Φmm)170
  • サイドストリップ Linatex ケルヒャー

    サイドストリップ Linatex

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。
    適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
  • バッテリーチャージャー KM100/100R ケルヒャー

    バッテリーチャージャー KM100/100R

    ケルヒャー
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    24V/240Ah用 単相200V バッテリー充電器
  • バッテリーチャージャー KM 130/300 R Bp ケルヒャー

    バッテリーチャージャー KM 130/300 R Bp

    ケルヒャー
    969,800税込1,066,780
    1個
    4日以内出荷
    インダストリアルスイーパー KM 130/300 R Bp用のバッテリー充電器。36V-50A
  • メインブラシ 700mm ソフト ケルヒャー

    メインブラシ 700mm ソフト

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    スイーパー用メインブラシ。ソフト(滑らかな床用)。700mm
  • メインブラシ ハード 880mm ケルヒャー

    メインブラシ ハード 880mm

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    メインブラシ。ハード。880mm(KM125/130R用)
  • メインブラシ ソフト ケルヒャー

    メインブラシ ソフト

    ケルヒャー
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    KM 105/110 RG メインブラシ。ソフト
  • メインブラシ ハード KM170/600 ケルヒャー

    メインブラシ ハード KM170/600

    ケルヒャー
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    KM170/600用メインブラシ。ブラシの硬さ:ハード
  • メインブラシ ケルヒャー

    メインブラシ

    ケルヒャー
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    スイーパー用メインブラシ。標準。880mm

清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン