絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケルヒャー(117)
- アマノ[事務用品/清掃用品](81)
- CONDOR(山崎産業)(80)
- ペンギンワックス(38)
- アピア[清掃用品](23)
- 3M(スリーエム)(20)
- エスコ(14)
- ニルフィスク(13)
- FPS(13)
- パオック(12)
- SMSJapan(12)
- 早乙女(9)
- MEIHO(ワキタ)(9)
- シーバイエス(8)
- エクセン(6)
- ミヅシマ工業(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
- 大一産業(5)
- アマノ武蔵電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

KM130/300用メインブラシソフト
ケルヒャー¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷KM130/300用メインブラシソフト。 。 アクセサリー長さ (mm) 1000。 直径 (mm) 300。 梱包重量 (kg) 9.8。 適合機種 KM 130/300 R D Classic、KM 130/300 R I Bp、KM 130/300 R I D、KM 130/300 R Bp。
MIXブラシ15インチ
ペンギンワックス¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷コードレスポリッシャーメーカーがコードレスポリッシャーのために創ったブラシです 2種類の線径ブラシが凹凸の汚れを"削り、掻き出し"ます! マンション共用部などに多く施工されているエンボス床の洗浄に最適です! コードレスポリッシャーへ負荷が低く、安心して使えます! 線径、ブラシ台の色目は、仕様の都合で画像と異なる場合があります。用途エンボスシート・石材・磁器タイル・非鏡面セラミック・ノンワックスシート粒度#120サイズ15インチ回転数(min-1[r.p.m])211線径(Φmm)0.6
MIXブラシ13インチ
ペンギンワックス¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷コードレスポリッシャーメーカーがコードレスポリッシャーのために創ったブラシです 2種類の線径ブラシが凹凸の汚れを"削り、掻き出し"ます! マンション共用部などに多く施工されているエンボス床の洗浄に最適です! コードレスポリッシャーへ負荷が低く、安心して使えます! 線径、ブラシ台の色目は、仕様の都合で画像と異なる場合があります。用途エンボスシート・石材・磁器タイル・非鏡面セラミック・ノンワックスシート粒度#500サイズ13インチ回転数(min-1[r.p.m])225線径(Φmm)0.4
フレックススクラブ-RED 15インチ
ペンギンワックス¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! ナイロンブラシのように幅広く使えるRED 各種類15インチ、13インチ
フレックススクラブ-RED 13インチ
ペンギンワックス¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! ナイロンブラシのように幅広く使えるRED 各種類15インチ、13インチ
フレックススクラブ-BLACK 15インチ
ペンギンワックス¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! 剥離作業時に使用するBLACK 各種類15インチ、13インチ
イノベーター17D
ペンギンワックス¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷剥離作業や表面線上にはそれぞれの最適なスピードがある! DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。 ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。 低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。 1.5馬力DCモーター採用 高トルクでハードフロアから石材磨き、カーペット洗浄までオールマイティに使えます。 回転数は目的に応じて切り替えのできるデュアルスピード。 低重心設計により、安定した回転を実現し、パッドとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。 重量と回転数のベストバランス 重量は軽すぎず、重すぎずプロが最も扱いやすい約38kgに設定。 回転数は170/240r.p.mの二段切り替えです。質量(kg)39回転数170/240rpmパッド17インチ×1枚洗浄幅(mm)430
イノベーター15D
ペンギンワックス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷剥離作業や表面線上にはそれぞれの最適なスピードがある! DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。 ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。 低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。 1.5馬力DCモーター採用 高トルクでハードフロアから石材磨き、カーペット洗浄までオールマイティに使えます。 回転数は目的に応じて切り替えのできるデュアルスピード。 低重心設計により、安定した回転を実現し、パッドとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。 重量と回転数のベストバランス 重量は軽すぎず、重すぎずプロが最も扱いやすい約38kgに設定。 回転数は170/240r.p.mの二段切り替えです。質量(kg)38回転数170/240rpmパッド15インチ×1枚洗浄幅(mm)380
BP-90LiⅡ
ペンギンワックス¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210回転数200rpm※無負荷でのDATAパッド9インチ連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
BP-150LiⅡ
ペンギンワックス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
清掃ロボット
PUDU¥3,998,000税込¥4,397,8001台20日以内出荷4 in 1多用途清掃。スイープ、床洗浄、吸引、乾拭きの多様な機能を1台に集約。1台のロボットで、あらゆる清掃ニーズに十分に対応できます。幅(mm)こすり:400、掃き:500質量(kg)本体:60容量(L)汚水タンク・浄水タンク:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663 × 568 × 682時間充電:3~4時間適合面積(m2)稼働:700~1,000/hグリーン購入法適合走行速度(m/s)最高1.2稼働時間(時間)最大9
コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式
CONDOR(山崎産業)¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様レバースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式
CONDOR(山崎産業)¥269,800~税込¥296,780~1台8日以内出荷大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)38高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])200/240電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式
CONDOR(山崎産業)¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A高速 レバースイッチ式
CONDOR(山崎産業)¥269,800~税込¥296,780~1台8日以内出荷大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様レバースイッチ式幅(mm)390質量(kg)38高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])200/240電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
アクアパッドハンドポリッシャー用6インチ
S.M.S.Japan¥12,980税込¥14,2781袋(10枚)5日以内出荷GSR・EZクリーン用に開発した専用の磨き用パッドです。 ハンドポリッシャー用6インチタイプ。圧縮スポンジは研磨剤を使っていないので素材に傷をつけません。柔らかさを保ちながらも生地の目がしっかり詰まっているため、洗剤が中に入り込まず、効率よく施工できます。耐久性が非常に優れており、コスト削減にもつながります。用途狭い場所やカーブ面サイズ(inch)6
ニルフィスク スクイジーブレード RED GUM(CS7010D用)
ニルフィスク¥71,980税込¥79,1781式(1セット)25日以内出荷CS7010D用トラスコ品番256-7771適合機種CS7010D
ニルフィスク サイドスカート RED GUM(CS7010D用)
ニルフィスク¥72,980税込¥80,2781式(1セット)25日以内出荷CS7010D用トラスコ品番256-7757適合機種CS7010D
ニルフィスク スクイジーブレードKIT(レッドガム)
ニルフィスク¥55,980税込¥61,5781式(1セット)25日以内出荷SC8000、1300D用トラスコ品番256-6221適合機種SC80001300D
ニルフィスク スクイジーブレード(レッドガム)
ニルフィスク¥33,980税込¥37,3781式(1セット)25日以内出荷SC8000、1300D用トラスコ品番256-6149適合機種SC80001300D
スイーパー KM 70/30 C BP 2SB
ケルヒャー¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
ポリッシャー用フロアパッド
3M¥36,980税込¥40,6781箱(5枚)当日出荷作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。用途ワックスの艶出し作業、焼き付け作業用。トラスコ品番857-9292材質ポリエステル厚さ(mm)28直径(Φmm)510内径(Φmm)82外径(Φmm)510寸法(inch)20![ツイスターダイヤモンドパッド 紫 アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013848-190625-02.jpg)
ツイスターダイヤモンドパッド 紫
アピア[清掃用品]¥14,980~税込¥16,478~1箱(2枚)4日以内出荷仕上げ用パッド。さまざま床材で使用可能です。形状ディスク種類紫#6000砥粒人工ダイヤモンドRoHS指令(10物質対応)対応![ツイスターダイヤモンドパッド 白 アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013805-190625-02.jpg)
ツイスターダイヤモンドパッド 白
アピア[清掃用品]¥13,980~税込¥15,378~1箱(2枚)4日以内出荷小さな傷を除去、艶のある表面基礎仕上げ。 ベース作り用パッド#800形状ディスク色白種類白#800砥粒人工ダイヤモンド番手#800RoHS指令(10物質対応)対応



























![14”マジックパッド台 木台3ツ爪 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526346-220127-02.jpg)

![ツイスターダイヤモンドパッド 紫 アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013848-190625-02.jpg)
![ツイスターダイヤモンドパッド 白 アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013805-190625-02.jpg)
![ベストシャーペンポリッシュパッド アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68279954-240514-02.jpg)
![ベストシャーペンポリッシュパッド アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68279918-240514-02.jpg)