絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケルヒャー(121)
- アマノ[事務用品/清掃用品](91)
- CONDOR(山崎産業)(78)
- ペンギンワックス(38)
- アピア[清掃用品](23)
- 3M(スリーエム)(20)
- ニルフィスク(13)
- FPS(13)
- エスコ(12)
- SMSJapan(12)
- 早乙女(9)
- MEIHO(ワキタ)(9)
- シーバイエス(8)
- パオック(7)
- エクセン(6)
- ミヅシマ工業(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
- 大一産業(5)
- アマノ武蔵電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ポリッシャー用8インチ防水型専用ナイロンブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858056-181030-02.jpg)
ポリッシャー用8インチ防水型専用ナイロンブラシ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷木台のナイロンブラシです。8インチ階段タンク付用です。用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8397適合本体AFP-80KT質量(g)900寸法(inch)8![ポリッシャー用12インチメタルバックブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48857995-181030-02.jpg)
ポリッシャー用12インチメタルバックブラシ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥49,980税込¥54,9781個当日出荷アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8338適合本体AFP-120T、AFP-120HT質量(g)2800寸法(inch)12![ポリッシャー用14インチメタルバックブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48857995-181030-02.jpg)
ポリッシャー用14インチメタルバックブラシ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥59,980税込¥65,9781個当日出荷アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8362適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)4500寸法(inch)14
歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso
スイデン¥79,980税込¥87,9781台当日出荷動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。仕様サイドブラシ付、透明タンクトラスコ品番342-5622幅(mm)780質量(kg)21高さ(mm)960奥行(mm)1270清掃幅(集塵幅)(mm)650清掃能力(m2/h)2275ダストボックス容量(L)30(実容量7)アズワン品番64-9622-05
スイーパー(掃除機)フォークリフト装着型ST-1501DC
スイデン¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。仕様両サイドブラシ付トラスコ品番460-3001幅(mm)1500質量(kg)130高さ(mm)690奥行(mm)1180清掃幅(集塵幅)(mm)1500清掃能力(m2/h)7500アズワン品番64-9622-06![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115474-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0051質量(kg)37高さ(mm)1270周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20適合サイズパッド/15インチ(380mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190本体高さ(mm)290寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115447-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。 8インチ段階用ポリッシャーにも、タンク仕様を用意しました。操作性を損なわないように、4Lタンクを採用しました。付属品ブラシ仕様タンク付質量(kg)18高さ(mm)720~1200周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300タンク容量(L)4コード長さ(m)10適合サイズパッド/9インチ(230mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200本体高さ(mm)270寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115431-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥149,800税込¥164,7801台当日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0108質量(kg)18高さ(mm)720~1200周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300コード長さ(m)10適合サイズパッド/9インチ(230mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200本体高さ(mm)270寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
コンドルポリシャーCP-12K型 (高速シャンプー洗剤タンク付)
CONDOR(山崎産業)¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷スライドレバーによりハンドルの角度を設定型式高速シャンプー洗剤タンク付質量(kg)約27.5電流(A)11.3消費電力(W)1100電源100V 50/60Hzコード長さ(m)13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
KM120/250RD ソフトブラシ
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷屋内の滑らかな床面の細かい埃を掃くために特別に設計された、自然毛のソフトブラシです。 長さ(mm) 900。 直径(mm) 280。 梱包重量(kg) 9.2。 対応機種 KM 120/250 RD Classic
耐水フィルター KM 120/250 R D Classic
ケルヒャー¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷業務用スイーパー用の耐水フィルター。 適合機種:KM 120/250 R D Classic
カーペットキットKM85/50R Bp用
ケルヒャー¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷KM 85/50 R Bp用のカーペットキット。屋内カーペットの廊下やフロアの清掃時に使用。 。 適合機種:KM 85/50 R Bp
サイドブラシハードKM105
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ケルヒャースイーパー KM 150/180 用サイドブラシ。 硬さ:ハード。 直径 (mm) :560。 梱包重量 (kg):2.6。 適合機種:KM 105/180 R Bp Classic
ゾネシャイン105Ah用100V充電器
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷搭乗式スイーパー用バッテリーの充電器。。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):105。 梱包重量 (kg):3.5。 適合機種:KM 85/50 R Bp。
KM120/250メインブラシハード
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷搭乗式スイーパー用のメインブラシ ハード。 梱包重量 (kg):10.6 。適合機種:KM 120/250 R D Classic
RCS-400
リンレイ¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ本体質量(kg)55(バッテリー搭載時)清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)ダストボックス 9連続使用時間(時間)4.0(標準モード)バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000




![ポリッシャー用8インチ防水型専用ナイロンブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858056-181030-02.jpg)
![ポリッシャー用12インチメタルバックブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48857995-181030-02.jpg)


![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115474-120124-02.jpg)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115447-120124-02.jpg)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115431-120124-02.jpg)


![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)