絞り込み
パッドサイズ(inch)
- 13(1)
- 15(1)
ブランド
- ペンギンワックス
- CONDOR(山崎産業)(78)
- アマノ[事務用品/清掃用品](72)
- アピア[清掃用品](22)
- 3M(スリーエム)(20)
- エスコ(14)
- FPS(13)
- ケルヒャー(12)
- SMSJapan(12)
- シーバイエス(8)
- 早乙女(8)
- ミヅシマ工業(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
- 大一産業(5)
- アマノ武蔵電機(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- 八ツ矢工業(4)
- パオック(3)
- ブランドをもっと見る

ポリッシャースタンド
ペンギンワックス¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷ペンギンポリッシャーシリーズに共通で使え、より便利になりました!バッテリー交換の際にも便利で安全です! BP-150Li(廃盤)/BP-150Li Ⅱ/BP-130LiⅢ(廃盤)/BP-130LiⅢα/イノベーター15D・17D ペンギンポリッシャーシリーズに幅広く取付けできる共通仕様になりました! 取付け構造を工夫してBP130Ⅲ 130Ⅲαにも取付けられるようになりました! タンクに水が入ったままのブラシやパットの交換、バッテリー交換の際にも便利で、安全です! スタンドの取り付け位置を工夫した低重心で、従来よりもハンドルの重さを感じません! 画像はBP130Ⅲαにスタンドを取り付けた画像です。長さ(mm)326質量(kg)0.6
フレックススクラブ-BLACK 13インチ
ペンギンワックス¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! 剥離作業時に使用するBLACK 各種類15インチ、13インチ
BP-130LiⅢα
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)幅(mm)350質量(kg)25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ハンドル高さ(mm)1160連続起動時間(分)75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時)本体高さ(mm)362充電時間(分)90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)本体長さ(mm)448パッドサイズ(inch)13
13インチ コードレスポリッシャー セット品
ペンギンワックス¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)幅(mm)350回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160パッドサイズ(inch)13
9インチコードレスポリッシャー
ペンギンワックス¥229,800~税込¥252,780~1台8日以内出荷9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925MX使用時)、14.6(LV14MX使用時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210パッドサイズ(inch)9
AS-180Li VER.Ⅱ アップライト型 自動床洗浄機(コードレス)
ペンギンワックス¥579,800税込¥637,7801台3日以内出荷ペンギンLi-ionコードレスシリーズのコンパクト自動洗浄機。ポリッシャー、ウェットバキュームなどシリーズ共有のバッテリーで使用可能。バッテリーの脱着も楽々。コンパクトボディで取り回しも簡単!。保管時も省スペース!Wブラシ採用で、初心者でも抵抗なく簡単に操作できます。フレキシブルスクラブヘッドにより、自由自在!。狭い通路や、入り組んだ小スペースにも対応できるため、日常清掃の効率が大幅にアップ。仕様パッド圧(kg):22質量(kg)20(本体)タンク容量(L)回収:6 *3 実効値、清水:3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×520×1235充電時間CLQ-1N使用:90分 LV925MX使用時150分 LV14MX使用時寸法(inch)パッド:9(225mm)×2枚稼働時間(分)50 LV925MX使用時75 LV14MX使用時
MIXブラシ15インチ
ペンギンワックス¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷コードレスポリッシャーメーカーがコードレスポリッシャーのために創ったブラシです 2種類の線径ブラシが凹凸の汚れを"削り、掻き出し"ます! マンション共用部などに多く施工されているエンボス床の洗浄に最適です! コードレスポリッシャーへ負荷が低く、安心して使えます! 線径、ブラシ台の色目は、仕様の都合で画像と異なる場合があります。用途エンボスシート・石材・磁器タイル・非鏡面セラミック・ノンワックスシート粒度#120サイズ15インチ回転数(min-1[r.p.m])211線径(Φmm)0.6
MIXブラシ13インチ
ペンギンワックス¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷コードレスポリッシャーメーカーがコードレスポリッシャーのために創ったブラシです 2種類の線径ブラシが凹凸の汚れを"削り、掻き出し"ます! マンション共用部などに多く施工されているエンボス床の洗浄に最適です! コードレスポリッシャーへ負荷が低く、安心して使えます! 線径、ブラシ台の色目は、仕様の都合で画像と異なる場合があります。用途エンボスシート・石材・磁器タイル・非鏡面セラミック・ノンワックスシート粒度#500サイズ13インチ回転数(min-1[r.p.m])225線径(Φmm)0.4
フレックススクラブ-RED 15インチ
ペンギンワックス¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! ナイロンブラシのように幅広く使えるRED 各種類15インチ、13インチ
フレックススクラブ-RED 13インチ
ペンギンワックス¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! ナイロンブラシのように幅広く使えるRED 各種類15インチ、13インチ
フレックススクラブ-BLACK 15インチ
ペンギンワックス¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! 剥離作業時に使用するBLACK 各種類15インチ、13インチ
イノベーター17D
ペンギンワックス¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷剥離作業や表面線上にはそれぞれの最適なスピードがある! DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。 ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。 低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。 1.5馬力DCモーター採用 高トルクでハードフロアから石材磨き、カーペット洗浄までオールマイティに使えます。 回転数は目的に応じて切り替えのできるデュアルスピード。 低重心設計により、安定した回転を実現し、パッドとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。 重量と回転数のベストバランス 重量は軽すぎず、重すぎずプロが最も扱いやすい約38kgに設定。 回転数は170/240r.p.mの二段切り替えです。質量(kg)39回転数170/240rpmパッド17インチ×1枚洗浄幅(mm)430
イノベーター15D
ペンギンワックス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷剥離作業や表面線上にはそれぞれの最適なスピードがある! DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。 ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。 低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。 1.5馬力DCモーター採用 高トルクでハードフロアから石材磨き、カーペット洗浄までオールマイティに使えます。 回転数は目的に応じて切り替えのできるデュアルスピード。 低重心設計により、安定した回転を実現し、パッドとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。 重量と回転数のベストバランス 重量は軽すぎず、重すぎずプロが最も扱いやすい約38kgに設定。 回転数は170/240r.p.mの二段切り替えです。質量(kg)38回転数170/240rpmパッド15インチ×1枚洗浄幅(mm)380
BP-90LiⅡ
ペンギンワックス¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210回転数200rpm※無負荷でのDATAパッド9インチ連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
BP-150LiⅡ
ペンギンワックス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
13インチ コードレスポリッシャー 本体のみ
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ハンドル長さは1160mmの標準サイズ 作動スイッチは安全なレバー式 長時間作動=連続最大100分作働回転数(min-1[r.p.m])250本体質量(kg)23.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160適合バッテリーLV-925、LV-14パッドサイズ(inch)13
15インチコードレスポリッシャー
ペンギンワックス¥359,800~税込¥395,780~1台8日以内出荷コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260パッドサイズ(inch)15
9インチコードレスポリッシャー 本体
ペンギンワックス¥94,980税込¥104,4781台8日以内出荷コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利! 調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。仕様(推奨バッテリー)LV925MX、LV14MX、(推奨充電器)CLQ-1N質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925MX使用時)、14.6(LV14MX使用時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210連続使用時間(分)160(LV925MX使用時)、240(LV14MX使用時)充電時間(分)60(LV925MX使用時)、90(LV14MX使用時)パッドサイズ(inch)9
イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク
ペンギンワックス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。用途ポリッシャーの溶液タンクに。トラスコ品番859-1140材質プラスチック幅(mm)232質量(kg)2.6高さ(mm)454奥行(mm)2652018年トラスコ掲載ページ9 0119