絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](70)
- CONDOR(山崎産業)(44)
- ペンギンワックス(28)
- アピア[清掃用品](20)
- 3M(スリーエム)(14)
- エスコ(13)
- FPS(13)
- ケルヒャー(12)
- SMSJapan(12)
- シーバイエス(8)
- 早乙女(8)
- 大一産業(5)
- アマノ武蔵電機(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- 八ツ矢工業(4)
- パオック(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ランチャープロ用バッテリー
FPS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷大一産業 ランチャープロ用バッテリーです。バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)9.6
専用バフ
PROXXON(プロクソン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。用途研磨、磨き、汚れ落とし適合機種27520・27580厚さ(mm)5外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-76着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチナイロンブラシ
タケヤ刷子工業(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷ブラシの硬さはふつうです。 どの場所でも洗浄が可能です。 プレートは不要です。用途ポリッシャー用ワンタッチナイロンブラシ![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115422-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥129,800税込¥142,7801台当日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0094幅(mm)335質量(kg)17高さ(mm)1100奥行(mm)320周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300コード長さ(m)10適合サイズパッド/9インチ(230mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200本体高さ(mm)230寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9パッドサイズ(inch)9![ミラクルパッド ヒールマーク除去パッド アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44015659-190625-02.jpg)
ミラクルパッド ヒールマーク除去パッド
アピア[清掃用品](1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(5枚)4日以内出荷ワックス床の上のヒールマーク落としに使用 日常清掃用ツール用途床の上にこびりついた黒い線や、靴のすり跡の汚れを取り除くツールです。形状足に取り付け材料ナイロン66、フェルト、マジックテープパッドサイズ(mm)80×48RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ・ブライト ブラウンストリッパーパッド
3M(スリーエム)¥5,498~税込¥6,048~1枚5日以内出荷から29日以内出荷ポリエステル、ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離・洗浄作業に使用します。用途樹脂ワックスの剥離作業色茶![ポリッシャー用12インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858004-220127-02.jpg)
ポリッシャー用12インチメタルパッド台
アマノ[事務用品/清掃用品]¥34,980税込¥38,4781個当日出荷アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8346適合本体AFP-120T、AFP-120HT幅(mm)11111質量(g)2400寸法(inch)12RoHS指令(10物質対応)対応![ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526583-220127-02.jpg)
ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台
アマノ[事務用品/清掃用品]¥33,980税込¥37,3781個当日出荷木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。適合本体AFP-120、AFP-120H質量(g)1440寸法(inch)12![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115456-230228-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019幅(mm)410質量(kg)27高さ(mm)1175奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)15適合サイズパッド/13インチ(330mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190本体高さ(mm)270寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10パッドサイズ(inch)13
2WAYコードレスマルチポリッシャー
ヒロ・コーポレーション¥5,398税込¥5,9381台翌日出荷ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能。用途に合わせた3タイプのブラシ付。ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6
スクラブランチャー用 リチウムイオンバッテリー
大一産業¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷小型コードレスポリッシャースクラブランチャー用のバッテリーです。用途小型コードレスポリッシャースクラブランチャー用のバッテリーです。
ポリッシャースタンド
ペンギンワックス¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷ペンギンポリッシャーシリーズに共通で使え、より便利になりました!バッテリー交換の際にも便利で安全です! BP-150Li(廃盤)/BP-150Li Ⅱ/BP-130LiⅢ(廃盤)/BP-130LiⅢα/イノベーター15D・17D ペンギンポリッシャーシリーズに幅広く取付けできる共通仕様になりました! 取付け構造を工夫してBP130Ⅲ 130Ⅲαにも取付けられるようになりました! タンクに水が入ったままのブラシやパットの交換、バッテリー交換の際にも便利で、安全です! スタンドの取り付け位置を工夫した低重心で、従来よりもハンドルの重さを感じません! 画像はBP130Ⅲαにスタンドを取り付けた画像です。長さ(mm)326質量(kg)0.6
充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷玄関タイルの汚れを落とし拭き取る「ダブルファイバースポンジブラシ」。広い面を効率よくお掃除「デッキブラシ」。手の届きにくい角や溝に「コーナーブラシ」用途玄関のお掃除に。ポリッシャー 充電式 掃除用品 コードレス 玄関 電動お掃除ブラシ 防水 回転ブラシ スポンジ たわし ブラシ 柄付ブラシ 柄付たわし材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)約710(アタッチメント含まず)奥行(mm)130回転数(min-1[r.p.m])300入力電圧(V)AC100寸法(cm)【本体(ハンドル部分)】40/【延長ポール】53連続使用時間(分)約40~50電池リチウムイオン電池 2000mAh3.7Vバッテリー容量(Ah)2充電電圧(V)5充電時間(時間)5.5ヘッド寸法(mm)230最大パワー消費10W防水IPX5(生活防水)
耐水両回転ブラシ
SCA¥9,898税込¥10,8881台当日出荷IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ。両回転だから効率的に汚れを落とせます。リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。材質ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス寸法(mm)1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時)質量(g)655(長尺時)、495(短尺時)定格電圧AC100~240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A連続使用時間(分)約60内蔵電池リチウムイオン 3.7V 2200mAh![かんたんポリッシャー AFP-70WT用 ナイロンブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69524149-210726-02.jpg)
かんたんポリッシャー AFP-70WT用 ナイロンブラシ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥12,980税込¥14,2781個当日出荷かんたんポリッシャータンク付きAFP-70WT専用ナイロンブラシ(一般的な汚れの洗浄用)です。 2個必要になります。 専用金具付きですぐ取り付けできます。 かんたんポリッシャーAFP-70Wにも装着できます。用途AFP-70WT、AFP-70W用ナイロンブラシ
ポリッシャー用 ディスク研磨ペーパー
PROXXON(プロクソン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マイクロポリッシャー用先端工具 研磨仕上げ用用途傷隠し、前仕上げ用研磨ペーパー適合機種27580粒度2000番外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-77着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
専用モップバフ
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。用途研磨、磨き適合機種27580厚さ(mm)約10外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-75着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパット
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷マイクロポリッシャーヘッド部に先端工具を取り付けるための交換用パッド用途マイクロポリッシャーの各パーツを装着する為の交換パット適合機種27520・27580内径(Φmm)10外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-74着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ・ブライト ブルークリーナーパッド
3M(スリーエム)¥5,498~税込¥6,048~1枚5日以内出荷から18日以内出荷ポリエステル不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。用途剥離作業, 定期洗浄, 日常洗浄色青
スコッチ・ブライト SPPファイン
3M(スリーエム)¥5,498~税込¥6,048~1枚6日以内出荷から29日以内出荷水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。用途表面調整洗浄
ポリシャーMA-12・普通速(センタースイッチ式)
アマノ武蔵電機¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。質量(kg)27周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050全高(mm)1170コード長さ(m)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160/190本体高さ(mm)270電流(A)(50/60Hz)46366パッド幅(mm)約330パッドサイズ(inch)13![ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526583-220127-02.jpg)
ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台
アマノ[事務用品/清掃用品]¥24,980税込¥27,4781個当日出荷木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8320適合本体AFP-80S、AFP-80SK幅(mm)11質量(g)860寸法(inch)8RoHS指令(10物質対応)対応![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115492-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。用途床面洗浄付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-8311幅(mm)380質量(kg)16高さ(mm)1134奥行(mm)303電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)10適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個清掃幅(cm)34(14インチ)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600寸法(inch)7(ブラシ)
エレット 充電式ロングポリッシャー
タマハシ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約780回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:45コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1110、(ハンディタイプ)約91×630充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式
エレット 充電式ロングポリッシャー(角度付)
タマハシ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。ノズル角度をストレートと45°の2パターンで使用可能。付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約825回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:ストレート・45°コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1125、(ハンディタイプ)約91×655充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式
シャンピングハットコスモスソフト【雅】
早乙女¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めると共に、茶色にした事で中の汚水を見せないようにしました。適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(茶)・フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
シャンピングハットコスモスソフト
早乙女¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めました。用途ハードフロアに。適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)![ツイスターダイヤモンドパッド ハンドパッド 緑 アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44014453-190625-02.jpg)
ツイスターダイヤモンドパッド ハンドパッド 緑
アピア[清掃用品]¥3,198税込¥3,5181袋(6個)4日以内出荷ツイスターダイヤモンドパッド緑の手作業用。 手洗い場の陶器の洗浄に使用しますと釉薬を磨いて光沢復元ができます。用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用色緑種類緑#3000砥粒人工ダイヤモンド番手#3000RoHS指令(10物質対応)対応









![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115422-120124-02.jpg)

![ミラクルパッド ヒールマーク除去パッド アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44015659-190625-02.jpg)

![ポリッシャー用12インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858004-220127-02.jpg)
![ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526583-220127-02.jpg)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115456-230228-02.jpg)






![14ナイロンブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526233-220127-02.jpg)
![かんたんポリッシャー AFP-70WT用 ナイロンブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69524149-210726-02.jpg)








![ホワイトライトニングパッド 17” アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23517165-171129-02.jpg)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115492-120124-02.jpg)



![ベストシャーペンポリッシュパッド アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68279936-240514-02.jpg)


![ツイスターダイヤモンドパッド ハンドパッド 緑 アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44014453-190625-02.jpg)