絞り込み
清掃幅(集塵幅)(mm)
- 460
- 350(1)
- 380(1)
- 400(2)
- 480(5)
- 500(1)
- 510(1)
- 520~700(1)
- 550(3)
- 650(2)
- 700(7)
- 750(3)
- 770(3)
- 920(3)
- 970(2)
- 980(3)
- 1000~1700(1)
- 1250(1)
- 1500(1)
- 55000(1)
- 清掃幅(集塵幅)(mm)をもっと見る
ダストボックス容量(L)
- 20(2)
清掃能力(m2/h)
- 1600(2)
質量(kg)
- 20~30未満(2)
ブランド
- エクセン(2)

ロールスイーパー
エクセン¥139,800税込¥153,7801台欠品中軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。用途清掃作業質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)ダストボックス容量(L)20折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
ロールスイーパー ES-2RB
エクセン¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。仕様積み重ね可能台数(台):4質量(kg)26.8品名ロールスイーパー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合)清掃幅(cm)46ダストボックス容量(L)20