絞り込み
清掃幅(集塵幅)(mm)
  • 480
  • 350(1)
  • 380(1)
  • 400(2)
  • 460(2)
  • 500(1)
  • 510(1)
  • 520~700(1)
  • 550(3)
  • 650(2)
  • 700(7)
  • 750(3)
  • 770(3)
  • 920(3)
  • 970(2)
  • 980(3)
  • 1000~1700(1)
  • 1250(1)
  • 1500(1)
  • 55000(1)
ダストボックス容量(L)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 45(3)
清掃能力(m2/h)
  • 1920(1)
  • 2800(3)
質量(kg)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(1)
ブランド
  • ケルヒャー(3)
  • 日本クランツレ(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー

    業務用スイーパー KM 70/20 C

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    <メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
    用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
  • 充電式スイーパ マキタ

    充電式スイーパ

    マキタ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)33※バッテリ含む清掃幅(集塵幅)(mm)650(サイドブラシ使用)/480(サイドブラシ未使用)清掃能力(m2/h)2600(サイドブラシ使用)/1920(サイドブラシ未使用)ダストボックス容量(L)24
  • 手押しバキュームスイーパー 日本クランツレ

    手押しバキュームスイーパー

    日本クランツレ
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷
    電気なし、車輪を回す駆動力のみで床面を掃きとります。多量の微粉塵回収に優位性の高い機体です。 タンクから噴き出す粉塵をバキュームファンにより大幅軽減します。メイン・サブの2ダストタンク方式採用です。 メインはメインブラシが掃きあげたダストを回収し、サブは舞い上がった粉塵が溜まるようになっています。メインブラシの高さはレバーを回すことで無段階での調整が可能です。 若干のくぼみなどのダスト、細かいダストもきれいに回収できます。サイドブラシは上げ下げ、高さ調整が容易に可能です。また、Vベルト採用で高耐久です。クラッチのないシンプルな構造で、粉塵による故障に強い設計です。
    タンク容量(L)メインダスト:24、サブダスト:4本体質量(kg)25.5清掃幅(集塵幅)(mm)実:650±10、総:700機能[バキューム]手動ファン+ポリエステルフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×1330×920ブラシ幅(mm)480駆動方式手押し駆動面積(m2)理論上清掃:2100
  • スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー

    スイーパー KM 70/25 C BP 2SB

    ケルヒャー
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
    質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
  • スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャー

    スイーパー KM 70/30 C BP 2SB

    ケルヒャー
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
    質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700

ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン』には他にこんなカテゴリがあります

スイーパー