絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(10)
- ムラテックKDS(166)
- タジマツール(TJMデザイン)(138)
- エスコ(90)
- 日本度器(55)
- SK(新潟精機)(48)
- PROMART(プロマート)(46)
- KOMELON(40)
- ヤマヨ(31)
- ショットナビ(27)
- シンワ測定(25)
- SK11(24)
- Nikon(ニコン)(17)
- 積水樹脂(16)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- PiTape(15)
- TRUSCO(12)
- マイゾックス(12)
- 東京ニホス(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ムラテックKDS・タジマツール(TJMデザイン)・エスコ・日本度器・SK(新潟精機)・PROMART(プロマート)・KOMELON・ヤマヨ・ショットナビ・シンワ測定・SK11・Nikon(ニコン)・積水樹脂・BOSCH(ボッシュ)・PiTape・TRUSCO・マイゾックス・東京ニホス・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

両面ステンレスネオロック
ムラテックKDS¥4,598税込¥5,0581個当日出荷水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。用途水道や湾岸工事に。仕様ショックアブソーバー付トラスコ品番109-6991材質テープ:ステンレス、ばね:ステンレス、ケース:ABS樹脂色シルバー&グレーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5テープ地色ホワイト本体寸法(mm)78×74×41表示455ピッチ:あり対応0点補正移動爪水平保持(m)2.2爪部0点補正移動爪RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類あり
QDホルダー
KOMELON¥719税込¥7911個当日出荷新型コンベックスホルダーです。着脱はスライド式解除ボタンを採用し、柔らかくスムーズな着脱が可能です。ベルトへの装着は上から差し込むタイプのため、ベルトの途中部分から装着可能です。落下防止コードを取り付けるリング付です。コンベックス側に取り付ける専用アダプターが2個入りです(スペア用)。用途腰ベルトなどへのコンベックス装着用ホルダー。適合使用可能コンベックス:ベルトクリップ固定ネジ長が12mm以上のコンベックス材質本体:ABS樹脂適合ベルト幅(mm)取付可能:60以内適合ベルト厚(mm)4以内
TCコンベックス 2555
KOMELON¥2,188税込¥2,4071個当日出荷手のひらで巻き取りスピード調整が可能です。手のひらで巻き取りスピードを調整できるスニーク構造です。コンパクト設計です。JIS1級で、両面印刷目盛りのナイロンコートテープです。用途長さの測定。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)25色(テープ)両面ホワイト長さ(m)5.5テープ長さ(m)5.5JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別両面
16mmx3.0m メジャー(ストッパー付)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷クロームメッキした頑丈なケース材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)テープ幅(mm)16全長(m)3テープ長さ(m)3
LED コンベックス2555
KOMELON¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗い場所でも目盛が読みやすいLEDライト付きです。テープ立に、耐久性に優れた厚手テープを採用してます。テープ表面は耐摩耗に優れたナイロンコーティング仕様です。衝撃に強い焼き入れ爪です。用途長さの測定。付属品USBチャージャーケーブル材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール爪部焼き入れ爪テープ厚手テープ目盛種別片面
コンベックス
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様スケール裏面は通常スケールを1.41(√2)倍した値の早見表! 2mまで折れない耐曲構造!離れた目標物もラクラク測定。 両面目盛付き(表:通常スケール、裏:√2倍) トリプルストッパー付 ナイロンコート仕上げ5.5m幅25mm長さ(m)5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
巻尺
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目用途110Mハードル・サッカーコート作成に便利な120M巻尺付属品ABS樹脂ケース質量(g)1720テープ幅(mm)13テープ長さ(m)120型番KL-120Mテープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0538-08
miniメジャー KAIDAN
SK(新潟精機)¥799税込¥8791個当日出荷小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチ有ピッチ(mm)目盛:上下段1テープ幅(mm)9テープ長さ(m)2目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティング色(本体)レッドマグネット無RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
剛厚セフステンロックマグ25
タジマツール(TJMデザイン)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から31日以内出荷爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、収納型安全ロープ取付環付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SUS420J2材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪、マグネット爪テープ両面剛厚イエローテープ目盛種別両面
レーザー距離計ライカディストD2BT
ライカ ジオシステムズ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。トラスコ品番826-6700寸法(mm)116×44×26質量(g)100(バッテリー含)電源単4形乾電池×2 1.5V測定精度±1.5mm保護等級IP 54機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)測定単位0.1mm測定範囲(m)0.05~100電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間インターフェイスBluetooth(R) Smart
セフG3ステンロック25
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から31日以内出荷テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。 濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー種類ロック付外形寸法(mm)縦89×横72×奥61テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)351材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SUS420J2材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪テープ白テープ目盛種別両面
細巾巻尺 JIS1級
日本度器(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。テープ幅(mm)8テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
スチール・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
鋼製巻尺 マイスチール
マイゾックス¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。 ●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。 ●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 ●滑りにくい大型ゴム石突。 ●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。 ●空転防止機構付き。 ●握りやすいエラストマー・グリップ採用。 ●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50
GGEVOステンレス 19巾
ムラテックKDS¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から21日以内出荷サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー質量(g)272種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5表面処理(テープ)シリカ+ステンレス材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)ステンレス材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)ステンレス爪部強度UP 耐久爪目盛種別両面
エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から31日以内出荷経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
コンベックス タフギア SD
シンワ測定¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から21日以内出荷衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。用途長さの測定などに使用するコンベックス仕様ベルトクリップ付、ストラップ付材質(本体)ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25JIS規格1級材質(テープ)スチール長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)目盛種別両面
コンベックス タフギア SD ホルダー付
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から30日以内出荷ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。用途長さの測定などに使用するコンベックス仕様ベルトホルダー付、落下防止コード付材質(本体)ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25JIS規格1級材質(テープ)スチール長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)目盛種別両面
セフコンベZロック25
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から31日以内出荷ラバー付ボディー、ソリッドテープ、減速ボタン。ストラップ付。0点補正移動爪。爪飛び防止用プロティター付。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース。フックガードバンパー ヨンゴーゴーピッチ表示付仕様剛厚(ストロング)テープ仕様、ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、減速ボタン付、フックガードバンパー色イエローテープ種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内水平保持(m)2.4材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
セフコンベ スパコン 19
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から31日以内出荷落下防止用ベルトホルダー付セフコンベスパコン19仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別片面
3X ミリオン 交換用テープ
ヤマヨ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様幅(mm)12.5厚さ(mm)0.47材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC標準張力(N)20JIS等級JIS1級
コンベックス デュアルマグ 極立
シンワ測定¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷底面と爪のデュアルマグネット。爪と本体底面にネオジム磁石が付いているため、軽天・鉄骨作業時などに寸法取りを1人で行うことができます。底面マグネット付コンベックスで、最もコンパクトサイズです。軽天材や鉄骨にガッチリ固定し、軽量なため落ちにくい設計です。立ちが良いテープ(従来比21%アップ)を採用しました。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。JIS1級です。爪ガード付です。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。455mmピッチ表示付です。0点補正移動爪付です。両面目盛付です。用途長さ測定に。寸法取りなどの1人作業や省力化に。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5マグネット有![ファイバー巻尺 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69885947-260108-02.jpg)
ファイバー巻尺
トップマン[工具・金物]¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から7日以内出荷12mm幅ガラス繊維製巻尺寸法(幅W×厚さ)(mm)12×0.5最小目盛(mm)2(両面目盛付)許容差(mm)精度/長さ:±(0.6+0.4L)
受光器用クランプ
ムラテックKDS¥2,198税込¥2,4181個当日出荷受光器用クランプ仕様レーザー墨出器専用受光器(LRV-4、LRV-4RG、LRV-4GD、LRV-5RGT)用クランプトラスコ品番688-4489
ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED
Nikon(ニコン)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU測定範囲8-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源CR2 リチウム電池×1(DC3V)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42測定範囲(m)7.5-1090対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
グランツ25巾5.5m 左基点目盛 ホルダー付
ムラテックKDS¥3,898税込¥4,2881個当日出荷握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。付属品メタルホルダー(MH-01GZ)仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂色ブラック質量(g)418タイプロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪目盛種別両面
DVCコンべ2555H
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛ナイロンコート材質(テープ)スチールフックマグネット付きケースゴムジャケットカバー目盛種別両面
コンベックス
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。用途長さの計測仕様メートル質量(g)155種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34材質(ハウジング)ABS+TPR材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ガソリンゲージングペースト KOLOR KUT
KOLOR KUT¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷軽油・油・ガソリン等にふれると色が変化します。 通常は淡いピンク色をしていますが、ガソリン、ディーゼル、ナフサ、灯油、軽油、原油ジェット燃料に接触すると赤色に変わります。 タンクスケールのテープなどに、水位が予測される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底まで沈め、数秒後に引き上げてください。仕様●内容量:約63gアズワン品番67-4923-35
ネオロック16巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57色本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
レーザー距離計 トゥルーパルスL2
レーザーテクノロジー¥189,800税込¥208,7801台欠品中直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水サイズ75×47×110質量(g)227タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)電源CR2×1個倍率望遠:5倍精度0.5~1m(目標物の反射率による)センサー傾斜:上下±90°感知測定単位0.1m測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃測定距離5~2195m(高反射目標物)、5~1200m(低反射目標物)角度精度(°)傾斜:±0.5モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタレーザークラス1クラス(アイセーフ)アズワン品番67-9308-36
スパイラルメジャー用水平器
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991セット当日出荷クリップ式で簡単に取付できるスパイラルメジャー用の水平器です。スパイラルメジャーに取り付ければ、配管などに貼り付けて水平確認が可能です。2個入りです。用途スパイラルメジャー用の水平器にトラスコ品番568-0141材質本体:タイプスパイラルメジャー用
FXロック25 5.5M尺目
タジマツール(TJMデザイン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。ツーバイフォー、パネル工法に役立つヨンゴーゴーピッチ表示付です。0点補正移動爪を採用しています。用途長さ測定用。仕様ベルトクリップ付・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当目盛
レーザースナイパー RAYS GR
ショットナビ¥37,980税込¥41,7781個当日出荷スムーズで効率的にプレイできるよう緑と赤のOLEDを採用することで卓越した視認性を実現。遠距離の目標物でも瞬時に正確な計測が可能です。外観はレザー調の上質な素材を採用し高級感を演出。こがたかつ軽量で持ち運びやすいコンパクトなデザインです。輝度を自動調整し、天候の変化や日差しなどの影響を受けづらい鮮明な視認性です。また業界最長クラス1600ヤード以上の計測が可能です。直線距離に加え、打ち上げ打ち下ろし時においては高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動計算し表示します。ラウンド中にも安心な生活防水性能です。付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書仕様●レンズ径/有効径(mm):21/19.8●レーザー規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product、レーザー波長905nm●計測範囲(y):5~1640(5-1500m)、測定誤差±1m質量(g)116倍率(倍)6外寸(mm)92×56×31.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)充電時間(時間)約3.5、フル充電時使用回数:約39000回動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~+60ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)14.7防水IPX4(生活防水程度)
GPSナビウオッチ EXCEEDS
ショットナビ¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から5日以内出荷腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1Sセット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)60外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)
両面ステンレスネオロック
ムラテックKDS¥3,598税込¥3,9581個当日出荷水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。用途水道や湾岸工事に。屋外や水回りでの寸法測定に。RoHS指令(10物質対応)対応




























![丸型グラスファイバー巻尺 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69885938-260108-02.jpg)
![ファイバー巻尺 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69885947-260108-02.jpg)