絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
爪部
0点補正移動爪・その他・ナイロンコートテープ・マグネット爪
目盛種別
両面・片面
種類
フリー・ロック付・粘着テープ付
校正証明書
付き
ブランド
モノタロウ・ムラテックKDS・タジマツール(TJMデザイン)・エスコ・日本度器・SK(新潟精機)・PROMART(プロマート)・KOMELON・ヤマヨ・ショットナビ・シンワ測定・SK11・Nikon(ニコン)・積水樹脂・BOSCH(ボッシュ)・PiTape・TRUSCO・マイゾックス・東京ニホス・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,030件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極匠GOM25 PROMART(プロマート)

    極匠GOM25

    PROMART(プロマート)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ゴム付コンベックス 世界最小 サビに強いステンレスバネ使用
    種類ロック付テープ幅(mm)25目盛種別片面
  • シムロン - S用ケース+ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - S用ケース+ハンドルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    経済的な交換用ケース+ハンドルです。
    用途巻尺用交換部品材質(ケース)ABS樹脂
  • 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機

    長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)

    ライン精機
    45,980税込50,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
    付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
  • アルミニスト ロッククロム タジマツール(TJMデザイン)

    アルミニスト ロッククロム

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ケースはアルミダイカスト製です。 爪は落下衝撃に強い焼き入れ爪です。 ばねは水を巻き込んでもさびにくく、巻き取り故障が起きにくいステンレス製です。 ダンパーは爪飛び防止のツインコイルダンパーです。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃から爪を守るフックガードバンパー+ツインコイルダンパータイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付外形寸法(mm)縦69×横71×奥43テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)370材質(ケース)アルミダイカスト目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)水平保持(m)2.4材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • MAG職人 PROMART(プロマート)

    MAG職人

    PROMART(プロマート)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    強力マグネットフック(ネオジウム使用)。マグネットホルダーで簡単脱着 。万一の落下防止の為の安全コード付。サビに強いステンレスバネ使用
    タイプストップタイプ種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール材質(フック)鉄+マグネット材質(バネ)ステンレス目盛種別片面材質(部品)ポリアセタール材質(ワイヤーコード)鉄+ポリウレタン材質(マグネットホルダー)ABS+マグネット
  • メモロック25 タジマツール(TJMデザイン)

    メモロック25

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    寸法を書いて記録、こすって消せる。ステンレスバネ使用(SUS301)。0点補正移動爪。フックガードバンパー。ショックアブソーバー付。右基点目盛
    種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×36×39材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • アダプター BOSCH(ボッシュ)

    アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    TypeBのUSB充電器用アダプター
    適合バッテリーGLM80、GLM 100C
  • NR100X用ハンドルギア一式 ヤマヨ

    NR100X用ハンドルギア一式

    ヤマヨ
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    適合本体NR100X
  • コンベックス Family Tree

    コンベックス

    Family Tree
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    ロック機能付。尺相当目盛付
    用途長さの測定や採寸に。タイプ尺目つきテープ長さ(m)5.5本体質量(g)216本体サイズ(mm)L69×W74×H・D38
  • コンベックス Family Tree

    コンベックス

    Family Tree
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    ロック機能付
    用途長さの測定や採寸に。
  • LRF用 ハンドストラップ(ブラック2) Nikon(ニコン)

    LRF用 ハンドストラップ(ブラック2)

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    レーザー距離計用 LRF用ハンドストラップ(ブラック2)。
    対応製品COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i GII、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 40i、COOLSHOT 40、COOLSHOT 20i GIIIブラック
  • ゴルフ距離計 IONME2 MILESEEY

    ゴルフ距離計 IONME2

    MILESEEY
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    ・Ball to Pinモード (3点間距離計測)。・500ヤードのピンロック機能(±0.5ヤードの精度)。・PinPoint Green(特許技術)。・レイン&フォグモード。・コンパクトサイズ / 防塵防水仕様(IP65)
    用途距離計仕様BITE マグネットマウント:対応、スロープ切替:対応寸法(mm)95.8×31×44電源リチウムイオン電池(3.7V/500mAh)倍率(倍)6測定精度±0.5yd表示方式デュアルカラーOLED(赤/緑)機能フラッグロック/振動通知:対応視野角7.5°対物レンズ有効径(mm)22測定距離(可能)1100yd距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大500yd
  • レーザー距離計ショットナビ LINEA ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ LINEA

    ショットナビ
    29,800税込32,780
    1台
    6日以内出荷
    全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。業界最高水準の誤差わずか±30cmの高精度であなたの戦略を正確にサポート。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、カラビナ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)139倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×35×59.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径18、ひとみ径3、アイレリーフ15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~1,640.0yd (3.0~1,500.0m)充電時間(時間)約1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product防水IPX4相当(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス

    ショットナビ
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。サブディスプレイを搭載し、リマインダー表示機能により計測時はもちろん、表示が消えた後でも再度サブディスプレイへの表示・確認が可能です。
    付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)145倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×36×61バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径21、有効径19.8、ひとみ径3.3、アイレリーフ14.7使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~1,312.0yd (3.0~1,200.0m)充電時間(時間)3.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約39000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ RAYSプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ RAYSプラス

    ショットナビ
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    プレイ中の携帯性を追求し、小型・軽量設計を実現。遠距離のターゲットに対応する高精度な計測性能に加え、3点距離計測モードを搭載。戦略的なプレーを力強くサポートします。
    付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)112倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×31.5×56バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)使用環境温度(℃)動作-10~+50/保管-20~+60計測範囲3.3~1,640.0yd (3.0~1500.0m)充電時間(時間)3.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約39000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • ショットナビGPSウォッチ SkyNova ショットナビ

    ショットナビGPSウォッチ SkyNova

    ショットナビ
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    表示と操作をあえてシンプルにすることで、見やすく、分かりやすい操作性を実現。必要な機能だけを搭載、だから初めてでも使いこなせ、スコア管理までこの1台で完結。2つのボタンとタッチパネルを使った直感的かつ最低限の操作でGPSナビを使いこなす。
    付属品充電、通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書、Shot Tracker1個仕様●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/みちびきL1S/GLONASS/Galileo質量(g)ベルト除く19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベルト除く34.6×42.9×11.8連続使用時間時計モード約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5/GPS使用時最大約8時間防水性IPX7(生活防水程度)
  • コンベックス5mペンクリップ付き BOSCH(ボッシュ)

    コンベックス5mペンクリップ付き

    BOSCH(ボッシュ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたデザイン設計で快適な作業が可能です。 。オートロック機能により簡単かつ正確な測定が可能です。 。幅広22mmのナイロンコーティングテープ。 。片手で簡単にマーキングできるペンシルクリップ付き。 。ベルトクリップ。 。エンドストップ。 。双方向テープフック。
    用途測定作業テープ幅(mm)22テープ地色目盛メートル目盛測定範囲(m)5
  • ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック ショットナビ

    ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック

    ショットナビ
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    軽やかに、自然に、正確に。女性でも片手で楽に持て、長時間のラウンドの負担にならない超軽量108g。測定は、ポイント測定・ピンシーク測定・スキャン測定に加え新たに3D測定モード機能を追加。ボールの位置に行かなくても離れた場所から目標物までの距離測定が可能になりました。障害物の先のピンまでの計測や、同伴者の距離測定、ギャラリー観戦時の距離測定など便利な機能になっています。競技モードを搭載し、高低差機能OFF時には本体サイドのLEDが緑に点灯します。大会で使用可否は大会ローカルルールに準じます。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 ※ACアダプターは別売りです仕様フル充電時使用回数:ポイント計測約25000回※計測方法、また使用年数(経年劣化)や使用頻度により使用回数は減少します。寸法(mm)幅89×高さ50×厚さ31測定範囲(yd)3.0~1312 (2.7~1200m)質量(g)108径(Φmm)レンズ径/有効:22/20規格レーザー:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(USB Type-C充電)使用環境-20~+50(保管温度’-20~+60)測定誤差±0.4m充電時間(時間)約3レーザー波長(nm)905ひとみ径(Φmm)3.3/16(アイレリーフ)防水IPX4相当(生活防水程度)
  • 長さ計測用車輪(メートル・ 黒ゴム車) 古里精機製作所

    長さ計測用車輪(メートル・ 黒ゴム車)

    古里精機製作所
    6,998税込7,698
    1組(2個)
    翌々日出荷
    車輪(プーリー)はアルミガイダストに硬質ゴムをコーティングしてあります。2個1セットです。
  • SSコンパクトコントラクター KOMELON

    SSコンパクトコントラクター

    KOMELON
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    テープ・バネ・爪・クリップ・ネジ ステンレス素材使用。メートル両面目盛採用。サビに強い&コンパクトサイズ。摩耗に強いナイロンコートテープ
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格1級
  • MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON ダルトン

    MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON

    ダルトン
    850税込935
    1個
    13日以内出荷
    「測る」を愉しむ道具。雑貨感覚で愉しめるスケール(メジャー)。スタンダードな道具に遊び心が加わり、使うたびに愛着が湧きます。ベルトクリップやストラップ、ロック機能といった基本仕様に加え、本体表面にユニークなデザインのアルミプレートを施しました。ハンドクラフトやDIY好きな人へのプチギフトとしてもおすすめなアイテムです。DULTONのオーバルロゴが入ったデザイン。
    用途メジャー材質ABS樹脂(メッキ塗装)、スチール、アルミニウム、ポリエチレンタイプDULTON(OVALLOGO)テープ幅(mm)18テープ長さ(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×65×38単位メートル法
  • MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON ダルトン

    MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON

    ダルトン
    850税込935
    1個
    13日以内出荷
    「測る」を愉しむ道具。雑貨感覚で愉しめるスケール(メジャー)。スタンダードな道具に遊び心が加わり、使うたびに愛着が湧きます。ベルトクリップやストラップ、ロック機能といった基本仕様に加え、本体表面にユニークなデザインのアルミプレートを施しました。ハンドクラフトやDIY好きな人へのプチギフトとしてもおすすめなアイテムです。80年代のガソリンマシーンが描かれたデザイン。
    用途メジャー材質ABS樹脂(メッキ塗装)、スチール、アルミニウム、ポリエチレンタイプGAS STATIONテープ幅(mm)18テープ長さ(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×65×38単位メートル法
  • レーザー距離計 (ケース付き) エスコ

    レーザー距離計 (ケース付き)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1セット
    翌々日出荷
    三脚ねじ穴なし。コンパクトで高精度±1.5mmで正確な測定を実現。使いやすさ抜群のシンプルモデル。見やすいディスプレイ。滑りにくいラバーグリップ。【ケース特徴】:ファスナー部もしっかり保護する耐水仕様。ステンレス製ベルトクリップ付き。
    付属品単4電池×2本(テスト電池)仕様測定基準点:後方端部サイズ43(W)×24(D)×100(H)mm質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~45出力<1mW(クラスⅡ)電源単4電池×2本ケース寸法(mm)76×38×165 (H)材質(ケース)ポリエステル (1680デニール)機能距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定光源レーザーダイオード波長(nm)635測定時間(秒)約0.5~4.2測定単位最小:1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ5分標高(m)使用可能:2000 (最高)ベルト通し幅(mm)55保管温度範囲(℃)-20~7測定精度(mm)±1.5相対湿度(%RH)最大:90
  • メジャー (円周測定・ステンレス製) エスコ

    メジャー (円周測定・ステンレス製)

    エスコ
    23,800税込26,180
    1個
    翌々日出荷
    円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます。
    材質ステンレスバネ鋼幅(mm)16厚さ(mm)0.2最小目盛(mm)0.1
  • 白目盛両面厚手JIS トップマン[工具・金物]

    白目盛両面厚手JIS

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    目盛が見やすいツヤ消しテープ採用
    仕様JIS寸法(mm×m)19×5
  • オールステンコンベ トップマン[工具・金物]

    オールステンコンベ

    トップマン[工具・金物]
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    オールステンレスコンベ
    仕様MG爪JIS寸法(mm×m)25×5
  • パイメータ 日本度器

    パイメータ

    日本度器
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷
    ・測定時に目盛が重ならず、正確に測定数値が読み取れます。・直径目盛 0.2mm。・アルミ製ケース入です。・厚み補正はされておりません。外径測定時は「テープ厚みを減算」、内径測定時は「テープ厚みを加算。してください。
    テープ幅(mm)7(読取部14)テープ種類スチール(ブラックスチールテープ)テープ厚さ(mm)0.1±0.01
  • ハンドル ムラテックKDS

    ハンドル

    ムラテックKDS
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様スピードタフミックリール12mm巾長さ100m、120m交換用ハンドルトラスコ品番688-5995
  • FC19-75S  セーフティ  尺付 ヤマヨ

    FC19-75S セーフティ 尺付

    ヤマヨ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    文字が大きく読みやすい19mm幅タイプ。ワイドなテープに誤読の少ない大きな数字。簡易ストッパーにもなるセーフティブレーキボタン付。尺相当目盛付仕様の製品もございます (JIS規格対象外)
    長さ(m)7.5
  • 脚調整ネジゴムキャップ ムラテックKDS

    脚調整ネジゴムキャップ

    ムラテックKDS
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    レーザー墨出器用オプション
  • 三脚用ショルダーケース LEC-3三脚用 ムラテックKDS

    三脚用ショルダーケース LEC-3三脚用

    ムラテックKDS
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    LEC-3三脚用ショルダーケース
    仕様レーザークロス三脚(LEC-3)用ショルダーケーストラスコ品番688-4472
  • COOLSHOT用セミハードケース 31253 Nikon(ニコン)

    COOLSHOT用セミハードケース 31253

    Nikon(ニコン)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    COOLSHOT 50i GII用のケースです。
    対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII
  • ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転 東京ニホス

    ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転

    東京ニホス
    9,998税込10,998
    1台
    11日以内出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
    仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1車輪幅(mm)26誤差計器上:0.24%以内
  • グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS

    グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付

    ムラテックKDS
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。爪の先端はマグネット仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
    用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。付属品メタルホルダー(MH-01GZ)仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)420タイプロック付・マグテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪・マグネット付目盛種別両面
  • リボンロッド50 トーエイライト

    リボンロッド50

    トーエイライト
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    ワイドタイプなのでスポーツ記録作成に便利
    仕様5mm目盛。JIS1級材質テープ/グラスファイバー(PVCコーティング)、ケース/ABS、ポリプロピレン質量(g)4230寸法幅60mm×厚さ0.65mm×長さ50m
  • リボンロッド30 トーエイライト

    リボンロッド30

    トーエイライト
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    ワイドタイプなのでスポーツ記録作成に便利
    仕様5mm目盛。JIS1級材質テープ/グラスファイバー(PVCコーティング)、ケース/ABS、ポリプロピレン質量(g)3040寸法幅60mm×厚さ0.65mm×長さ30m
  • ニュアンスカラー定規 共栄プラスチック

    ニュアンスカラー定規

    共栄プラスチック
    169税込186
    1本
    当日出荷
    すべり止め加工付 両サイドテーパーカット加工
    材質アクリル樹脂幅(mm)18厚さ(mm)1.5
  • コンベックスホルダー SK11

    コンベックスホルダー

    SK11
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    専用アタッチメント不要、ベルトクリップをスライドして着脱可能です。コンベックスに標準で付いているベルトクリップを活用し、着脱可能です。国内メーカー製のほとんどのコンベックスに対応しています。斜め方向へのスライドによりスムーズに着脱可能です。
    用途コンベックスの携帯・収納。仕様安全コード取付金具付材質本体:ABS、スライド部:鉄取付可能寸法(mm)【コンベックス】ベルトクリップ幅17~28、ベルトクリップ厚さ0.3~0.8取付可能ベルトサイズ(mm)幅59以内、厚さ6以内
  • オールステンRJ 1955 SK11

    オールステンRJ 1955

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いラバージャケット付です。
    用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレステープナイロンコート
  • SPDコンベックスGJ-H SK11

    SPDコンベックスGJ-H

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。携帯・収納に便利なコンベックスホルダー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。
    用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)テープナイロンコート目盛種別両面
コンベックス・巻尺・距離測定