絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(10)
- ムラテックKDS(149)
- タジマツール(TJMデザイン)(138)
- エスコ(89)
- 日本度器(55)
- SK(新潟精機)(48)
- PROMART(プロマート)(46)
- KOMELON(40)
- ヤマヨ(31)
- ショットナビ(27)
- シンワ測定(25)
- SK11(24)
- Nikon(ニコン)(17)
- 積水樹脂(16)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- PiTape(15)
- TRUSCO(12)
- BAHCO(バーコ)(12)
- マイゾックス(12)
- 東京ニホス(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ムラテックKDS・タジマツール(TJMデザイン)・エスコ・日本度器・SK(新潟精機)・PROMART(プロマート)・KOMELON・ヤマヨ・ショットナビ・シンワ測定・SK11・Nikon(ニコン)・積水樹脂・BOSCH(ボッシュ)・PiTape・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・マイゾックス・東京ニホス・ブランドをもっと見る
商品豆知識

セルフロック 5.5M
KOMELON¥779~税込¥857~1個当日出荷安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。摩擦に強いナイロンコートテープです。用途長さの測定。仕様オートストップ機能付テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル・JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ
セフΣストップ マグ爪 25-5.5m
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から31日以内出荷剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 強力ネオジ磁石を爪に装着。鉄骨・鉄板など爪のかけにくい場所にもぴたりと密着。マグ爪保持力は約900g。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付種類ロック付外形寸法(mm)縦87×横91×奥59テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)383材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
Zロック 25(ブリスターパック入リ)
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から31日以内出荷ロック付、ラバー付きボディー、ソリッドテープ、減速ボタン付きコンベックス仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、剛厚(ストロング) テープ仕様、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、 減速ボタン付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパータイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
セッティングメジャー逆目盛
ムラテックKDS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を右から左に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9232材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
追い番目盛コンベックス
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。 爪が飛びにくい4点びょうです。 裏面目盛は使いなれた通常目盛です。種類ロック付テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別両面
シムロン - R
タジマツール(TJMデザイン)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から31日以内出荷一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケーステープ幅(mm)13目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
スプリングメジャー
トライメイト¥149税込¥1641個当日出荷自動巻取式の便利なメジャーです。手のひらに収まるコンパクトサイズになります。ロック付き寸法(mm)50×50×10質量(g)26種類ロック付テープ長さ(m)1.5
エスロン巻尺 リールケース入り20m
積水樹脂¥4,598税込¥5,0581個当日出荷JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。材質ガラス繊維質量(g)350長さ(m)20テープ幅(mm)12目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5標準張力(N/℃)10/20外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
G7ロック 19
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から31日以内出荷剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパータイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
7.5m 巾広メジャー
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷エスコ品番EA720HD-7.5種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
セッティングメジャー上基点目盛
ムラテックKDS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を上から下に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9233材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
Σストップ 25-5.5m
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷ストップ機構 テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 強ロック機構 しっかり止まる! ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井な どで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベ がズリ下がることを防ぎます。 テープは引き出した位置で止まります。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付外形寸法(mm)縦75×横91×奥45テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)359材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
スラントレベルコンベ 19
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位 JIS1級。 水平、垂直出しができる気泡管付。 内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm) 測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。 しっかりとテープを固定するテープロック機構。 ストラップ付。 0点補正移動爪。仕様水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付種類ロック付外形寸法(mm)縦85×横72×奥41テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5本体質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×85材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)角度計/ポリカーボネート樹脂気泡管精度水平:±3.49mm/1m(=0.2°)垂直:±8.72mm/1m(=0.5°)材質(気泡管)アクリル樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
ステンレススピードテクロン
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
セッティングメジャー 振分目盛
はくでん¥569~税込¥626~1個当日出荷から7日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
回転式コンベックスホルダー コンポケR・マルチ
PROMART(プロマート)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワンタッチ脱着コンベックスホルダー。 現在使用中のコンベックスのベルトクリップを使って簡単に脱着可能。 コンベックスの加工不要。 回転式のため縦・横両ベルトに対応。 ステンレスパネルを採用した高強度設計。 主要メーカーのベルトクリップに対応。適合ベルト幅(mm)60以内適合幅(mm)30以内(国内で販売されている主要メーカーのベルトクリップに対応)適合ベルト厚(mm)6以内
長さ計 MS型(標準型)
古里精機製作所(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
3倍速巻尺 50m
SK11¥3,098税込¥3,4081個当日出荷巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)50テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
四聖獣コンベックス マグ付Wロック
TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途マグ爪。両面目盛テープ。摩耗に強いナイロンコートテープ。減速ボタン付き。ゴムグリップ。JIS1級。種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面
ステンレス・タンクスケール
日本度器¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
セッティングメジャー振り分け目盛
ムラテックKDS(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が振分け目盛で左2.5m←0→右2.5mです。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。仕様粘着テープ付トラスコ品番292-0794質量(g)85種類粘着テープ付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)5目盛仕様セッティングテープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)材質(テープ)スチール目盛種別片面
ハイ-19 5.5M
タジマツール(TJMデザイン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シンプル機能のスタンダードタイプです。スピーディな測定ができる、スタンダードタイプです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。用途一般測定用コンベックス。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付材質バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛JIS規格JIS1級材質(テープ)SK85(旧SK5爪部0点補正移動爪目盛種別両面
セルフロックEVOクローム
KOMELON(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷とても目立つハイビズカラーテープ。 引き出したら止まるオートストップ。 便利なベルトホルダー付。 高所での落下事故を防ぐ落下防止コード付。質量(g)398種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
セフG7ロック 25
タジマツール(TJMデザイン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。色黒/黒種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内爪部0点補正移動爪目盛種別両面
両面コンベックスネオロック16mm幅
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。壊れにくいスライド式ストッパー付。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)仕様プロテクター付きハンドラップ付きトラスコ品番276-0614質量(g)122種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール水平保持(m)1.5目盛種別両面
ホルダ付マグネット 強力
杉原産業¥859~税込¥945~1個5日以内出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
PROコンベックス
BIGMAN(ビッグマン)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷ナイロンコートテープで、摩擦、ホコリから目盛をガード。W固定ボタンで、テープロックボタンと巻取スピード調整にも便利な押しボタンを装備。二重成形グリップにより、高いグリップ性能で作業効率がアップ。巻取スピード調整ボタン付。用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。テープタイプナイロンコートテープ
ホルダー付コンベックス
JAPPY¥2,398税込¥2,6381個当日出荷読み間違いにくい快段目盛と折れにくい超剛性テープで様々な場面の測定にご使用いただけます 読み間違いにくい「快段目盛」と「偶数印」 素早く数値を把握できる3色目盛(黒、赤、青) 裏面は薄暗い場所でも見やすい黄色地仕様 折れ、たわみに強い超剛性テープ 強力磁石付0点補正爪 快段目盛と超剛性テープ!これぞプロ仕様の鋼製巻尺!種類ロック付テープ幅(mm)25規格JIS1級テープ長さ(m)5爪部0点捕集移動爪・マグネット爪目盛種別両面
長さ計測用カウンタ RY1シリーズ
ライン精機¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から40日以内出荷高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
スチール・タンクスケール
日本度器¥9,298~税込¥10,228~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
カクロング10巾30mパック
ムラテックKDS¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番851-1200質量(g)415長さ(m)30テープ幅(mm)10精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20材質(テープ)スチール