絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- ムラテックKDS(161)
- タジマツール(TJMデザイン)(138)
- 日本度器(51)
- SK(新潟精機)(48)
- PROMART(プロマート)(46)
- エスコ(36)
- KOMELON(33)
- ヤマヨ(27)
- ショットナビ(27)
- SK11(23)
- 積水樹脂(16)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- シンワ測定(12)
- TRUSCO(12)
- 東京ニホス(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- マイゾックス(10)
- ライン精機(10)
- レーザーテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ムラテックKDS・タジマツール(TJMデザイン)・日本度器・SK(新潟精機)・PROMART(プロマート)・エスコ・KOMELON・ヤマヨ・ショットナビ・SK11・積水樹脂・BOSCH(ボッシュ)・シンワ測定・TRUSCO・東京ニホス・BAHCO(バーコ)・マイゾックス・ライン精機・レーザーテクノロジー・ブランドをもっと見る
商品豆知識

CT1シリーズ(長さ計測用センサ)
ライン精機¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
グリーンレーザー距離計
カスタム¥16,980税込¥18,6781個当日出荷従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル質量(g)約 145(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本測定精度±2.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26測定単位1mm測定範囲(m)0.2~40角度精度(°)± 1電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
コンベックス 極匠裏技
PROMART(プロマート)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小ささを追求したコンパクトボディです。 ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。 裏面の視認性に拘ったテープです。トラスコ品番206-6138質量(g)190テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール水平保持(m)1.8アズワン品番64-8543-04
レーザー距離計
STS¥23,980税込¥26,3781台当日出荷視認性の良いグリーンレーザー搭載付属品本体・専用ソフトケース・USBケーブル・単4充電式Ni-MH電池×3本・ストラップ適合PSCマーク寸法(mm)49×115×26質量(g)約145(電池含む)電源単4Ni-MH充電池×3本 または 単4乾電池×3本測定精度±2.0mm機能バックライト機能、角度測定360°方向、距離測定、面積計算、体積測定、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、ビープ音など測定単位1mm使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定範囲(m)0.2~40保存温湿度範囲-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ電源:約180秒後、レーザー光:約30秒後角度精度(°)±1レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)490~560連続使用回数約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)、約2000回(アルカリ乾電池使用時)USBタイプType-C(充電機能のみ)レーザー出力(mW)1以下
レーザー距離計 LR-20
カスタム¥6,598税込¥7,2581個当日出荷長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています 連続測定で、移動しながら測定が可能です 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場、一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本質量(g)約 80 (電池含む)電源単4形乾電池 × 2本測定精度±3.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×100×24測定単位1mm測定範囲(m)0.2~20レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応
強化ナイロンコンベG2550
KOMELON¥2,998税込¥3,2981個当日出荷摩耗に強い強化ナイロンコートテープを使ったコンベックスです。錆に強いステンレス製バネです。強力マグネットフックです。衝撃に強いゴムジャケットカバー付きです。テープは強化ナイロンコート仕様でコメロン通常テープと比較して約3倍の耐摩耗性があります。用途長さの測定。材質バネ:ステンレス製、ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)鋼材爪部マグネット爪目盛種別片面
エンジニヤスーパーワイドはや巻100m
タジマツール(TJMデザイン)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から31日以内出荷サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。 傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺材質ナイロンコート スチール製テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様JIS1級テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)100
コベックス両面目盛付3.5m
PROSTYLE(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様用途測定距離仕様磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5構造衝撃吸収構造表示455mmピッチ目盛仕様両面目盛JIS規格1級コーティングナイロン目盛種別両面
ダブルジー(GG)シリーズ GGRステン厚爪
ムラテックKDS¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から21日以内出荷水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪)。 握りやすさを追求したグリップ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。用途寸法測定用材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛種別両面テープタイプステンレス(シリカコート)
剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ホルダー付
ムラテックKDS¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から21日以内出荷水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。用途寸法測定用材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)383テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5テープタイプ高耐久ナイロンコート
レーザー距離計
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷0.05~80mの距離測定が簡単に行えます。 距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。 ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。 赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。 暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。 現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。 現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付きです。 電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。セット内容本体、ストラップ、収納ケース、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-5~40電源単三アルカリ乾電池×2本測定精度±2mm機能自動OFF(180秒不使用時)測定単位1mm解像度0.001m測定速度(秒)0.5測定範囲(m)0.05~80レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約5(3m)三脚取付ねじ1/4インチ電池寿命約10000回保存温度範囲(℃)-20~60レーザークラス2レーザー波長(nm)650
特級ユニロング13・50
ムラテックKDS¥14,980税込¥16,4781個当日出荷高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 故障の少ない標準ハンドル仕様です。用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にトラスコ品番167-2499材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(kg)1テープ幅(mm)13テープ長さ(m)50表示ヨンゴーゴーピッチ表示目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.23アズワン品番64-8758-73標準張力(N)100
コンベックス(プロテクター付)
イチネンTASCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様455mmピッチ表示付 目盛仕様…メートル目盛 ストッパー、大型ベルトクリップ付 ショックアブソーバー付 5.5m幅25mm長さ(m)5.5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5
巻尺
トーエイライト¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目用途お求めやすいスタンダード巻尺。付属品ABS樹脂ケーステープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
レッドロック16
SK11¥899~税込¥989~1個当日出荷衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。仕様JIS1級目盛・メートル材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄色レッドテープ幅(mm)16目盛仕様メートルJIS規格1級
ダブルジーVマグ25巾5.5m
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から21日以内出荷鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。 握りやすいエラストマケースです。 強力ネオジム磁石付爪を採用しました。用途様々な現場での測定作業に仕様マグネット付爪、移動爪、両面目盛、クイックホルダー付、455mmピッチ表示:あり質量(g)333タイプロックタイプ種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール材質(カバー)エラストマー水平保持(m)2.4爪部強力ネオジム磁石付爪目盛種別両面
16mmx5.5m メジャー
エスコ¥2,310税込¥2,5411個当日出荷エスコ品番EA720JP-155A種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
測量ロープ
マイゾックス¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。用途河川測量材質化学繊維目盛1mロープ径(Φmm)4
剛厚セフスパコン19/25
タジマツール(TJMデザイン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から31日以内出荷サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、安全ロープ取付環付、落下防止用ベルトホルダー付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用種類ロック付テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪テープ剛厚イエローテープ目盛種別両面
イモノコンベックス
日本度器¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作する際、型の寸法を測定するために使用する商品です。 鋳物は、砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込み固めて生産します。このとき、収縮するので型は大きめに作ります。金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 ラベルに書かれている「10伸」「25伸」などは伸び率と呼び、それぞれが伸縮率となっています。10伸の場合は、1,000mmの表示がされていても、実際の長さは1,010mmとなり、伸縮率が加味されています。他の種類も同様です。種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル材質(テープ)SK85目盛種別片面
精密測定 ダイヤメータテープ
日本度器¥69,980~税込¥76,978~1セットほか当日出荷から20日以内出荷被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01標準張力(N/℃)20/20保証精度直径寸法に対して±0.03mm
コメット・ミニ
日本度器¥2,598~税込¥2,858~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。種類フリーテープ幅(mm)10目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)SK85目盛種別片面
コメット・キャッスル(交換用テープ)
日本度器¥2,198~税込¥2,418~1個ほか8日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)
日本度器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
レーザターゲット LS307
STS(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。用途赤色レーザを見やすくするターゲット板仕様レーザターゲットLS307トラスコ品番807-2574
パネル2×4ネオロック 25巾
ムラテックKDS¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様455mmピッチスタッドマーク(下段目盛)、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキトラスコ品番851-1150質量(g)390種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5表面処理(テープ)シリカコート材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
ダブルジーエックス 25巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から21日以内出荷サビにくいステンレスバネ採用。フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)。爪や建材を傷つけないフックプロテクター。高耐久ナイロンコートテープ採用仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)ステンレス目盛種別両面
電工プロメジャー(オートストップタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!。落下防止ストラップを本体に直付け可能。軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケース。クリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)
ライン精機¥45,980~税込¥50,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
コンベックス
Family Tree¥469税込¥5161個5日以内出荷ロック機能付。尺相当目盛付用途長さの測定や採寸に。タイプ尺目つきテープ長さ(m)5.5本体質量(g)216本体サイズ(mm)L69×W74×H・D38
ゴルフ距離計 IONME2
MILESEEY¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷・Ball to Pinモード (3点間距離計測)。・500ヤードのピンロック機能(±0.5ヤードの精度)。・PinPoint Green(特許技術)。・レイン&フォグモード。・コンパクトサイズ / 防塵防水仕様(IP65)用途距離計仕様BITE マグネットマウント:対応、スロープ切替:対応寸法(mm)95.8×31×44電源リチウムイオン電池(3.7V/500mAh)倍率(倍)6測定精度±0.5yd表示方式デュアルカラーOLED(赤/緑)機能フラッグロック/振動通知:対応視野角7.5°対物レンズ有効径(mm)22測定距離(可能)1100yd距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大500yd