絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
爪部
0点補正移動爪・その他・マグネット爪
目盛種別
両面・片面
種類
フリー・ロック付・粘着テープ付
校正証明書
付き
ブランド
モノタロウ・ムラテックKDS・タジマツール(TJMデザイン)・エスコ・日本度器・SK(新潟精機)・PROMART(プロマート)・KOMELON・ヤマヨ・ショットナビ・シンワ測定・SK11・Nikon(ニコン)・積水樹脂・BOSCH(ボッシュ)・PiTape・TRUSCO・マイゾックス・東京ニホス・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,030件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRUE STANDOUT KOMELON

    TRUE STANDOUT

    KOMELON
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)32テープ長さ(m)5目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪、0点補正移動爪目盛種別両面
  • G付トリプルストップコンベックス TAKAGI(高儀)

    G付トリプルストップコンベックス

    TAKAGI(高儀)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
    用途測定作業に
  • ロック式コンベックス WIZ'A

    ロック式コンベックス

    WIZ'A
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    摩擦に強い、ナイロンコートテープを使用しております。両面目盛り、メートル目盛り、JIS1級です。爪部は、強力マグネット付で、移動爪になっております。
    用途長さの計測に目盛両面メートル目盛り爪形状移動爪(マグネット付)JIS規格JIS1級テープ摩擦に強いナイロン仕様
  • レッドロック19 SK11

    レッドロック19

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
    用途長さの測定。仕様JIS1級目盛・メートル目盛材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄レッドテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5
  • マグネシウム2555ホルダー付 PROMART(プロマート)

    マグネシウム2555ホルダー付

    PROMART(プロマート)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番758-6990種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別両面
  • テーラーメジャー1.5m PROMART(プロマート)

    テーラーメジャー1.5m

    PROMART(プロマート)
    889税込978
    1箱
    当日出荷
    質量(g)26
  • 剛厚スパコン25 タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚スパコン25

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪テープ剛厚イエローテープ目盛種別両面
  • カクロング 10巾 ムラテックKDS

    カクロング 10巾

    ムラテックKDS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    コンパクトなカプセルタイプ
    仕様455mmピッチマーク付表面処理(テープ)アクリル樹脂コートテープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20/20
  • フラットルール 10巾 ムラテックKDS

    フラットルール 10巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    曲面測定に最適なフラットテープ。メートル目盛仕様
    トラスコ品番331-3069質量(g)70種類フリーテープ幅(mm)10テープ長さ(m)2表面処理(テープ)アクリル樹脂コート目盛仕様フラットメーター目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
  • クライス3 タジマツール(TJMデザイン)

    クライス3

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)です。 携帯に楽な本体重量115g、手にほど良い厚さ20mmです。
    仕様シンプルな丸形デザイン、手にほどよい厚さ20mm、首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)、クロームメッキ仕上げ、ショックアブソーバー付長さ(m)3外形寸法(mm)縦64×横64×奥23本体質量(g)115材質(ケース)ABS樹脂水平保持(m)1.1材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
  • 両面ステンレスネオロック ムラテックKDS

    両面ステンレスネオロック

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
    仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ステンレス材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • ハイ25 タジマツール(TJMデザイン)

    ハイ25

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    両面目盛
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装)爪部0点補正移動爪
  • ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ

    ショットナビRAYS GRプラス

    ショットナビ
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プレー中の携帯性を追求し、小型・軽量設計を実現。遠距離のターゲットにも対応する高精度な測定能力に加え、3点間距離計測モードを搭載。戦略的なプレーを力強くサポートします。また上質な素材を使用し、高級感あるレザー調仕上げでスタイリッシュさとモダンさを兼ね備え、さらに計測時に滑りにくく握った時のフィット感も飛躍的に向上させた1台です。
    寸法(mm)92×56×31.5質量(g)115径(Φmm)レンズ径/有効:21/19.8規格充電口:USB Type-C倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)計測範囲(yd)3.3~1640.0(3.0~1500m)充電時間(時間)約3.5環境温度範囲(℃)動作温度:0~50、保管温度:20~60レーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Productひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)14.7防水IPX74(生活防水程度)
  • コンパクトコンベックスメジャー 3m アーテック[学校教材・教育玩具]

    コンパクトコンベックスメジャー 3m

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    364税込400
    1個
    3日以内出荷
    DIYからプロ作業まで!マグネット&ストッパー付き3mコンベックス!。長さ3m対応のコンベックスメジャーです。ストッパー(オートストップ)機能付きで、片手でもしっかり固定しながらスムーズに測定できます。先端にはマグネットを搭載しており、金属面に吸着させて一人作業でも扱いやすい仕様です。スチールテープは目盛りが見やすく、正確な測定をサポート。ラバープロテクター付きボディが衝撃を緩和し、ベルトクリップとストラップ付きで持ち運びや落下防止にも配慮しています。DIYや家具の採寸、建築・現場作業まで幅広く活躍する実用的な測定器です。
    セット内容本体のみ材質ABS、TPR長さ(m)メジャー:3本体寸法(mm)60×55×25
  • コンベックス デュアルマグ 極立 シンワ測定

    コンベックス デュアルマグ 極立

    シンワ測定
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    底面と爪のデュアルマグネット。爪と本体底面にネオジム磁石が付いているため、軽天・鉄骨作業時などに寸法取りを1人で行うことができます。底面マグネット付コンベックスで、最もコンパクトサイズです。軽天材や鉄骨にガッチリ固定し、軽量なため落ちにくい設計です。立ちが良いテープ(従来比21%アップ)を採用しました。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。JIS1級です。爪ガード付です。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。455mmピッチ表示付です。0点補正移動爪付です。両面目盛付です。
    用途長さ測定に。寸法取りなどの1人作業や省力化に。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5マグネット
  • グランツ25巾5.5m 右基点目盛 ホルダー付 ムラテックKDS

    グランツ25巾5.5m 右基点目盛 ホルダー付

    ムラテックKDS
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。罫書きを右手で素早くできる右基点。様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
    用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。付属品メタルホルダー(MH-01GZ)仕様右基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)418タイプロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • KAITENマルチホルダー SK11

    KAITENマルチホルダー

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカー製コンベックスに対応したホルダーです。専用アタッチメント不要で、ほとんどのメーカー製コンベックスを脱着できるコンベックスホルダーです。ホルダーは回転式のため、横ベルト・縦ベルトに装着可能です。ワンタッチでコンベックスの脱着が可能です。作業ベルト装着部分は開閉式のため、腰ベルトの装備を外さずに、途中部分から取り付け可能です。
    用途コンベックスの収納、携帯用ホルダー。材質本体:ABS樹脂、金属部分:ステンレス取付可能コンベックスサイズ:ベルトクリップ幅が30mm以下質量(g)約90取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以下、厚さ6以下
  • 3倍速巻尺 30m SK11

    3倍速巻尺 30m

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
    用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
  • レーザー距離計 L-Measure BK50 シンワ測定

    レーザー距離計 L-Measure BK50

    シンワ測定
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポイントが見やすいグリーンレーザー
    用途工事現場の距離測定に付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池2本使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)480~550本体サイズ(mm)122×47×26測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)ー20~70
  • HOTO オートロックメジャー HOTO

    HOTO オートロックメジャー

    HOTO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽量なオートロック式のメジャーです。
    用途DIY用に。
  • スパイラルメジャー 標尺目盛 SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー 標尺目盛

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
    用途建築現場での寸法測定、記録写真用に仕様●455ピッチ:無●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):無材質スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石ピッチ(mm)目盛:上段1、下段10テープ長さ(m)1.6目盛両面cm目盛寸法(mm×m)テープ:19×1.6マグネット長さ許容差(mm)±(0.25+0.15L)
  • GOLFレーザー距離計「迷わず君」 サイエルインターナショナル

    GOLFレーザー距離計「迷わず君」

    サイエルインターナショナル
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。 実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)
    寸法(mm)120×76×42測定範囲5~1093yd.質量(g)187角度(°)スロープ対応:-20~20レンズ径(Φmm)接眼:16倍率(倍)6連続使用時間(時間)約20バッテリー3.7V1000mAh(USB充電)測定範囲(m)5~1000対物レンズ有効径(mm)24レーザークラスclass1(不可視)レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローリングメジャー 東京ニホス

    ローリングメジャー

    東京ニホス
    10,722税込11,794
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
    用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測回転方向正回転RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトメジャー アークランドサカモト

    コンパクトメジャー

    アークランドサカモト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    瞬時に長さが分かりやすい1センチ毎の追い番表示コンパクトタイプのメジャー
    用途長さの測定にテープ長さ(m)5.5ストッパーオートストップタイプ
  • シナイ尺(バッテン材) シム&ゲージ

    シナイ尺(バッテン材)

    シム&ゲージ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
  • スチール・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    スチール・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • セフΣストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン)

    セフΣストップ 25-5.5m

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
    用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • 巻尺 グラスファイバー製 シンワ測定

    巻尺 グラスファイバー製

    シンワ測定
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
    用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。材質(本体)ABS樹脂テープ幅(mm)12規格JIS1級目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm標準張力(N/℃)10/20材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
  • ホワイトカスタム ヤマヨ

    ホワイトカスタム

    ヤマヨ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。
    用途鋼性塗装巻尺、一般測定用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
  • ダブルジーステン ムラテックKDS

    ダブルジーステン

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    爪を守るフックプロテクター付です。 握りやすく不意の落下にも対象物や爪を傷つけないプロテクトケースです。サビに強く耐水性に優れたステンレスバネ 水周り作業に最適なステンレステープ・ステンレスばねです。
    仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ、両面目盛種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)シリカ+ステンレス材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ステンレス材質(カバー)エラストマー樹脂水平保持(m)2.2材質(バネ)ステンレス目盛種別両面
  • クイックホルダー ムラテックKDS

    クイックホルダー

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    便利なコンベックスクイックホルダです。ベルトに簡単に装着でき、コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利です。
    用途ムラテックKDSコンベックス専用。コンベックスを『カチッ』と固定、落とさないために。トラスコ品番376-1967セット内容ホルダー本体、アダプター3種類、ネジ1本材質(本体)ABS樹脂質量(g)49材質(ボタン)POM樹脂
  • セフコンベZロック25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベZロック25

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ラバー付ボディー、ソリッドテープ、減速ボタン。ストラップ付。0点補正移動爪。爪飛び防止用プロティター付。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース。フックガードバンパー ヨンゴーゴーピッチ表示付
    仕様剛厚(ストロング)テープ仕様、ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、減速ボタン付、フックガードバンパーイエローテープ種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内水平保持(m)2.4材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • ロックプラス25 タジマツール(TJMデザイン)

    ロックプラス25

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。
    用途長さ測定用(本体)赤種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SUS301
  • CITO デジタルコンベックス SOLA

    CITO デジタルコンベックス

    SOLA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ・Bluetooth機能付き、SOLA専用アプリに接続可能。・国内電波法適用技適マーク取得申請中。・別売SOLA data connector使用することで、。PCへのデータ取り込みが可能。
  • ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII Nikon(ニコン)

    ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII

    Nikon(ニコン)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】。ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】。ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】。表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能。・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な生活防水構造
    付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式測定範囲6-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上)長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41測定範囲(m)5-1090対物レンズ有効径(mm)22ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)17実視界(°)6
  • ガソリンゲージングペースト KOLOR KUT KOLOR KUT

    ガソリンゲージングペースト KOLOR KUT

    KOLOR KUT
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    軽油・油・ガソリン等にふれると色が変化します。 通常は淡いピンク色をしていますが、ガソリン、ディーゼル、ナフサ、灯油、軽油、原油ジェット燃料に接触すると赤色に変わります。 タンクスケールのテープなどに、水位が予測される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底まで沈め、数秒後に引き上げてください。
    仕様●内容量:約63gアズワン品番67-4923-35
  • ネオロック16巾 ムラテックKDS

    ネオロック16巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
    用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
  • レーザー距離計 L-Measure BK シンワ測定

    レーザー距離計 L-Measure BK

    シンワ測定
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
    用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池×2本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)620~690測定単位m測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)マイナス20~70Bluetooth4.2通信距離(m)7
  • PROATSU カラビナ式 KOMELON

    PROATSU カラビナ式

    KOMELON
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    水平保持力の高い、厚手テープ仕様です。テープの水平保持力(立ち)が優れた、厚手テープ仕様のコンベックスです。強力マグネット付、衝撃に強いゴムジャケット仕様です。カラビナなどに引っ掛け可能な、カラビナ式フック付です。
    用途長さの測定。仕様【水平保持力】約2.5m材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(テープ)SK材
コンベックス・巻尺・距離測定