絞り込み
測定範囲(m)
- 0.08~100(1)
- 0.15~50(1)
- 0.2~20(1)
- 0.3~50(3)
- 0.3~100(1)
- 0.5~2500(1)
- 5~1000(2)
- 30(5)
- 40(5)
- 50(6)
- 80(2)
- 100(1)
- 150(2)
- 200(3)
- 250(2)
- 600(2)
- 1005.84(2)
- 1090(2)
- 1200(3)
- その他(7)
- 測定範囲(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ショットナビ(27)
- Nikon(ニコン)(17)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- レーザーテクノロジー(10)
- シンワ測定(6)
- エスコ(4)
- ライカ ジオシステムズ(4)
- MILESEEY(4)
- マキタ(3)
- STS(3)
- Bushnell(ブッシュネル)(3)
- カスタム(2)
- ビクセン(2)
- HANMATEK(2)
- MAVEN(2)
- サンワサプライ(1)
- 日動工業(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「測定精度(mm)」から絞り込む

レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶
シンワ測定(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。用途屋内での様々な距離測定に使用。材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40測定精度±3.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)95(電池含)測定単位1mm本体サイズ(mm)111×38×24測定範囲(m)0.3~20防塵防水性能保護等級:IP40オートパワーオフ無操作状態で約3分出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)保管温度(℃)-20~70アズワン品番64-3932-92RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー距離計
マキタ(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。付属品単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)95(乾電池含む)測定精度±2.0mm(10m)波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.2~30オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25測定基準位置の設定1箇所測定値の保存なし
レーザー距離計 L-Measure BK30
シンワ測定(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度±2.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~30保管温度(℃)-20~70
グリーンレーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
レーザー距離計
マキタ(22件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本質量(kg)0.1(乾電池含む)タイプシンプル、小型・軽量ボディ測定精度±2.0mm(10m)機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45測定単位1mmディスプレイ照明なし測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定2箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存5件
レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+45電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)43×100×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ約5分出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70
レーザー距離計
(27件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に付属品ソフトケース、ストラップ質量(g)63使用温度範囲(℃)-5~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21測定精度±2.0mm機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件光源可視光半導体レーザー波長(nm)650測定単位1mm電池単4×2(別売)測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54レーザークラスクラス2販売区分業務用
データ転送グリーンレーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶
シンワ測定(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~50保管温度(℃)-20~70
レーザー距離計タジマP15
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から16日以内出荷マーカーサイズの距離計用途距離測定用レーザー距離計使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦147×横23×奥23規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品本体質量(g)37波長(nm)620-690測定範囲(m)0.5~15防塵防水性能IP40レーザー安全基準クラス2
レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)(62件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷光源レーザーダイオード波長(nm)635防塵防水性能IP54レーザー安全基準クラス2出力(mW)1以下
レーザー距離計付き巻尺
グッドマン¥4,798税込¥5,2781個当日出荷40mまで測定可能なレーザー距離計付きの巻尺トラスコ品番620-2130幅(mm)80厚さ(mm)42高さ(mm)78測定範囲(m)40
レーザー距離計
マキタ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本トラスコ品番492-1747質量(kg)0.14(乾電池含む)タイプ高機能、傾斜センサー搭載測定精度±1.5mm(10m)機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635nm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57測定単位0.1mmディスプレイLCDバックライト(白)測定範囲(m)0.05~80防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定3箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存20件
レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷最大測定50m,高精度±1.5mmのコンパクトなプロモデル!。1ボタンで距離,面積,連続測定,ピタゴラス測定,簡単切替!。見やすいディスプレイ!滑りにくいラバーグリップ!仕様●最小測定単位(mm):1●自動電源オフ:約5分質量(g)60(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+45出力1mW以下(クラス2)電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)(H)100×(W)43×(D)24光源レーザーダイオード波長(nm)635測定範囲(m)0.15~50保管温度範囲(℃)-20~+70測定精度(mm)±1.5
レーザー距離計ライカディストX3
ライカ ジオシステムズ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書質量(g)184規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源単3形乾電池×2本測定精度±1.0mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位0.1mm測定範囲(m)0.05~150保証期間3年間保証(WEB登録)防塵防水性能IP65アズワン品番67-0336-21測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
タジマセフレーザー距離計G05ブラック
タジマツール(TJMデザイン)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から16日以内出荷セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~50レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
タジマセフレーザー距離計G03ブラック
タジマツール(TJMデザイン)¥7,498~税込¥8,248~1個ほか当日出荷から16日以内出荷セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~30レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII
Nikon(ニコン)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37質量(g)(電池除く)約130電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)測定単位1m/yd.測定範囲(m)5~730対物レンズ有効径(mm)20ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)16.7実視界(°)6
レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷データ転送レーザー距離計 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 最大測定距離100m 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送付属品本体、キャリングケース測定範囲傾斜測定0~360°質量(g)230(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×3本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.08~100レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)防塵防水性能IP54保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数50
レーザー距離計 L-Measure 100
シンワ測定¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷測定箇所が確認ができるファインダー付屋外で使える長距離レーザー距離計用途ファインダー付:測定箇所がわかるファインダー付で(78105はズーム機能付)、屋外での長距離測定も可能です。データ転送で作業を効率化:測定値をスマートフォンやパソコンに送信できます。(78105のみ)。豊富な測定機能:様々な状況に対応できる全14種類の測定機能を搭載しています。付属品ソフトバック、モニター用単4アルカリ乾電池3本、ターゲット板、ストラップ材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)167(電池含)電源単4アルカリ乾電池3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)130×55×27使用温度(℃)ー10~50機能【データ保存件数】99件波長(nm)620~690角度調整範囲±0.5°測定範囲(m)0.3~100防塵防水性能IP54オートパワーオフ【スリープモード】レーザー照射なしの無操作状態で約60秒後、【電源OFF】スリープモード中に無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2)測定精度(mm)【屋内】±2.0、【屋外】±(2.0+0.1×D[m])
業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J
Nikon(ニコン)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK質量(g)約170(電池を除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)倍率(倍)6測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42測定範囲(m)7.5~1600対物レンズ有効径(mm)21防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
レーザー距離計 ライカディストD5
タジマツール(TJMデザイン)¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定。200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなど。リチウムイオン充電式バッテリー。明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ。測距基準自動検知エンドピース。測定値メモリー50件。※3年保証(WEB登録が必要)用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)180規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
COOLSHOT用ケース CS-CS2
Nikon(ニコン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII質量(g)約103内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53素材ポリエステル、合成樹脂
セフフック付き電池フタ レーザー距離計G05用
タジマツール(TJMデザイン)¥449税込¥4941個当日出荷セフフック付きのレーザー距離計G05用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付)適合機種TSFLK-G05BK別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
セフフック付き電池フタ レーザー距離計G03用
タジマツール(TJMデザイン)¥529税込¥5821個当日出荷セフフック付きのレーザー距離計G03用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付)適合機種TSFLK-G03BK別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
レーザー距離計ライカディストD2BT
ライカ ジオシステムズ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。トラスコ品番826-6700寸法(mm)116×44×26質量(g)100(バッテリー含)電源単4形乾電池×2 1.5V測定精度±1.5mm保護等級IP 54機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)測定単位0.1mm測定範囲(m)0.05~100電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間インターフェイスBluetooth(R) Smart
携帯型レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)¥15,980税込¥17,5781個(1個)欠品中小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。付属品ストラップ仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
ショットナビRAYS GRプラス
ショットナビ¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷から6日以内出荷プレー中の携帯性を追求し、小型・軽量設計を実現。遠距離のターゲットにも対応する高精度な測定能力に加え、3点間距離計測モードを搭載。戦略的なプレーを力強くサポートします。また上質な素材を使用し、高級感あるレザー調仕上げでスタイリッシュさとモダンさを兼ね備え、さらに計測時に滑りにくく握った時のフィット感も飛躍的に向上させた1台です。寸法(mm)92×56×31.5質量(g)115径(Φmm)レンズ径/有効:21/19.8規格充電口:USB Type-C倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)計測範囲(yd)3.3~1640.0(3.0~1500m)充電時間(時間)約3.5環境温度範囲(℃)動作温度:0~50、保管温度:20~60レーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Productひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)14.7防水IPX74(生活防水程度)
レーザー距離計 L-Measure BK50
シンワ測定¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷ポイントが見やすいグリーンレーザー用途工事現場の距離測定に付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池2本使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)480~550本体サイズ(mm)122×47×26測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)ー20~70
GOLFレーザー距離計「迷わず君」
サイエルインターナショナル¥14,980税込¥16,4781台当日出荷1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。 実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)寸法(mm)120×76×42測定範囲5~1093yd.質量(g)187角度(°)スロープ対応:-20~20レンズ径(Φmm)接眼:16倍率(倍)6連続使用時間(時間)約20バッテリー3.7V1000mAh(USB充電)測定範囲(m)5~1000対物レンズ有効径(mm)24レーザークラスclass1(不可視)レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応
ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII
Nikon(ニコン)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】。ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】。ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】。表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能。・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な生活防水構造付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式測定範囲6-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上)長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41測定範囲(m)5-1090対物レンズ有効径(mm)22ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)17実視界(°)6
レーザー距離計 L-Measure BK
シンワ測定¥15,980税込¥17,5781個当日出荷測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池×2本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)620~690測定単位m測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)マイナス20~70Bluetooth4.2通信距離(m)7
GPSナビウオッチ EXCEEDS
ショットナビ¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から5日以内出荷腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1Sセット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)60外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)
ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED
Nikon(ニコン)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU測定範囲8-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源CR2 リチウム電池×1(DC3V)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42測定範囲(m)7.5-1090対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
レーザー距離計 トゥルーパルスL2
レーザーテクノロジー¥189,800税込¥208,7801台欠品中直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水サイズ75×47×110質量(g)227タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)電源CR2×1個倍率望遠:5倍精度0.5~1m(目標物の反射率による)センサー傾斜:上下±90°感知測定単位0.1m測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃測定距離5~2195m(高反射目標物)、5~1200m(低反射目標物)角度精度(°)傾斜:±0.5モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタレーザークラス1クラス(アイセーフ)アズワン品番67-9308-36
レーザースナイパー RAYS GR
ショットナビ¥37,980税込¥41,7781個当日出荷スムーズで効率的にプレイできるよう緑と赤のOLEDを採用することで卓越した視認性を実現。遠距離の目標物でも瞬時に正確な計測が可能です。外観はレザー調の上質な素材を採用し高級感を演出。こがたかつ軽量で持ち運びやすいコンパクトなデザインです。輝度を自動調整し、天候の変化や日差しなどの影響を受けづらい鮮明な視認性です。また業界最長クラス1600ヤード以上の計測が可能です。直線距離に加え、打ち上げ打ち下ろし時においては高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動計算し表示します。ラウンド中にも安心な生活防水性能です。付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書仕様●レンズ径/有効径(mm):21/19.8●レーザー規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product、レーザー波長905nm●計測範囲(y):5~1640(5-1500m)、測定誤差±1m質量(g)116倍率(倍)6外寸(mm)92×56×31.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)充電時間(時間)約3.5、フル充電時使用回数:約39000回動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~+60ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)14.7防水IPX4(生活防水程度)
レーザー距離計カメラ パワーショット GOLF
Canon¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型・軽量ボディーに多彩な機能を搭載。正確な測距をサポート&プレーを振り返れるゴルフ用レーザー距離計。【EVF搭載&拡大可能なデジタルズーム機能】。EVF(電子ビューファインダー)を採用、クリアな視界で円滑な測距が可能。また、ファインダー内の倍率を6倍/12倍(デジタルズーム)にボタン一つで切り替えできるため、遠くのピンフラッグも捉えやすくなります。【振り返りに活かせる静止画・動画撮影機能】。測定距離を写し込んだ静止画や動画が記録可能なので、プレイ後に見返して振り返りが可能。ティーショットやセカンドショット時の風景、パッティング風景、グリーン周囲のアプローチ風景など次へのステップの足がかりとして使用できます。気になった事などを動画撮影時にメモ代わりになる音声を記録し、プレイの振り返りに活かす事も可能です。【持ち歩きやすい小型・軽量ボディー】。約151g(メモリーカード含む)の小型・軽量ボディーを実現。ポケットサイズで持ち歩きやすく、プレー中の動きを妨げることもありません。IPX4相当の防滴性能を備え、雨天時でも使用可能です。【便利で見やすいカラー表記】。ファインダー内のさまざまな情報や設定メニューをカラーで表示。測距結果や、設定したい機能にもすばやくアクセスできます。【正確な測距をサポートする機能を拡充】。・スムーズなピント合わせと正確な測距が可能、レンズシフト方式の手ブレ補正機能※。※2軸(Pitch/Yaw)補正。・ピンロック・連続測距機能。・対象物が測距しやすい、連続測距機能。・測距完了を本体の振動でお知らせ、バイブレーション機能。・スロープ機能。直線距離の測定のほか、コースの勾配を配慮した実際に打つべき距離である加減算距離(水平距離±高さ)を測定可能。距離感のつかみにくい起伏のあるコースでもゴルフクラブの選択がスムーズに行えます。スロープ機能をオフにした場合、競技大会での使用が可能です。付属品ケース測定範囲(測距対象物まで)約7.0yd.~800yd./6.4~732m電源リチウムイオン電池(内蔵型) USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.0A以上本体質量(g)約150倍率(倍)6(約410mm時)、12(約820mm/デジタルズーム時)測定精度7.0yd.以上100yd.未満(6.4m以上91m未満):±1.0yd.(±0.91m)、100yd.以上800yd.未満(91m以上731m未満):±2.0yd.(±1.83m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.0×58.9×91.2センサー1/3型CMOSセンサー有効画素数(万画素)約最大1100焦点距離(mm)51F値(35mm判換算)F3.9(約410mm相当 ※820mmはデジタルズーム)防滴構造IPX4相当 ※防塵は非対応記録メディアmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード ※UHS-Ⅰ対応動画記録サイズフルHD:1920×1080、一回の撮影上限時間:59秒、NTSC設定時:30.00fps/24.00fps.、PAL設定時:25.00fps
腕時計型GPSナビ「Shot Navi Evolve PRO Touch」
ショットナビ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷腕時計型ゴルフGPSナビでは大型1.4インチタッチパネルで、視認性と操作性の両方の向上に成功 金属ベゼルを採用し高級感のあるデザイン。ブラックは重厚感があり、ホワイトはボタンを赤と青にするなどコーディネートにも一役買いそうな仕上がりに グリーンの起伏が一目でわかる「Dynamic Green Eye」を搭載。グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 また従来品は、どこにいても決まった場所にフロントエッジ、バックエッジの距離を表示していましたが、本機能は、現在地から正面に見えるグリーンの形に自動回転し、よりリアルなフロントエッジ、バックエッジまでの距離表示に進化しました 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)材質ABS樹脂、シリコン質量(g)62寸法(cm)直径×奥行:4.75×1.4(ベルト除く)連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水性IPX7(生活防水程度)