ポールライト :「照明器具」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光束(Lm)」から絞り込む
4000~5000未満(2)
6000~7000未満(2)
7000~8000未満(1)
10000~(1)
用途小形投光器 質量(kg)1 材質(本体)鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

三菱電機構内灯
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上 下面カバー強化ガラス 透明 電圧(V)100~242
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機街路灯
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23
用途屋外用照明 定格固定出力 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 照射範囲(灯具)全周方向 材質(カバー)アクリル 乳白 質量(kg)6.7 電圧(V)100~242
1台
79,980 税込87,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)