絞り込み
倍率(倍)
- 1500
- 1.8(64)
- 2(343)
- 2.5(124)
- 3(280)
- 3.5(139)
- 4(247)
- 5(126)
- 6(159)
- 7(65)
- 8(215)
- 10(378)
- 12(91)
- 15(126)
- 20(115)
- 30(38)
- 40(54)
- 45(67)
- 90(55)
- 400(36)
- 600(43)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- ナリカ(3)
- 島津理化(2)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。

HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA81シリーズ
島津理化¥509,800税込¥560,7801セット15日以内出荷顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。SDカードを使用してその場で静止画・動画の保存が可能。HDMI 4K(秒30コマ)の高速表示。可動時の画像の動きがスムーズ。アクロマートスーパーコントラスト対物レンズを使用。鮮明な画像で観察できます。HDMI画面上で計測が可能。映像出力(カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD Wi-Fi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応 OS:Windows10/11
実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-9B
ナリカ¥136,000税込¥149,6001個22日以内出荷一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した900倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き質量(kg)4.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350総合倍率40~1500×(40×・60×・100×・150×・400×・600×・1000×・1500×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-6B
ナリカ¥128,000税込¥140,8001個22日以内出荷一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した600倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350総合倍率40~1500×(40×・60×・100×・150×・400×・600×・1000×・1500×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-6S
ナリカ¥85,000税込¥93,5001個22日以内出荷一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した600倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~1500×(40×・60×・100×・150×・400×・600×・1000×・1500×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
生物顕微鏡
ケニス¥149,800税込¥164,7801台(1台)翌日出荷プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm寸法(mm)220×350×380質量(kg)約5.7照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13鏡体機能30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り