絞り込み
倍率(倍)
  • 8
  • 1.8(64)
  • 2(346)
  • 2.5(125)
  • 3(280)
  • 3.5(140)
  • 4(249)
  • 4.5(32)
  • 5(126)
  • 6(161)
  • 7(65)
  • 10(379)
  • 12(92)
  • 15(125)
  • 20(114)
  • 40(55)
  • 45(67)
  • 90(55)
  • 400(32)
  • 600(44)
ブランド
  • HIKMICRO(4)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(15)
  • MIZAR(ミザールテック)(9)
  • Nikon(ニコン)(16)
  • OM SYSTEM(8)
  • PENTAX(ペンタックス)(8)
  • SIGHTRON(4)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(3)
  • エスコ(3)
  • オリンパス(1)
  • オーツカ光学(87)
  • クリアー光学(5)
  • セレストロン(8)
  • ツァイス(ZEISS)(8)
  • ナリカ(2)
  • ビクセン(12)
  • 京葉光器(LEAF)(4)
  • 興和オプトロニクス(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
217件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鑑定ルーペ クリアー光学

    鑑定ルーペ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
    用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
  • 現場用スコープ TSK(ティ・エス・ケイ)

    現場用スコープ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    携帯、持ち運びに便利です。
    タイプ現場用スコープ材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B

    オーツカ光学
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • 普及型ルーペ(片側タイプ) 京葉光器(LEAF)

    普及型ルーペ(片側タイプ)

    京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    工場・オフィス・作業場での必需品です。
    用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
  • コンパクトDH双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    コンパクトDH双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
    付属品ケース、ストラップ(本体に付属)
  • 双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 PROSTAFF P7

    Nikon(ニコン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ。広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
    眼幅調整範囲(mm)56-72
  • 縞見ルーペ(シングルレンズ) クリアー光学

    縞見ルーペ(シングルレンズ)

    クリアー光学(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
    タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-F

    オーツカ光学
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • メタルホルダールーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    メタルホルダールーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 単眼鏡 SD-21P MIZAR(ミザールテック)

    単眼鏡 SD-21P

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ひとつあると大変便利な単眼鏡です。 コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。
    付属品専用ケース仕様最短距離:6m寸法(mm)32×95質量(g)70倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
  • 8倍 双眼鏡 BF821 MIZAR(ミザールテック)

    8倍 双眼鏡 BF821

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    気軽に持ち運びできるコンパクト8倍双眼鏡
    付属品ケース・ストラップ質量(g)165倍率(倍)8最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)85×104×40
  • 三ツ折型リネンテスター 京葉光器(LEAF)

    三ツ折型リネンテスター

    京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式拡大鏡です。
    用途繊維の織り目、検査など。種類縞見ルーペ最小目盛1mm
  • 普及型ルーペ(両側タイプ) 京葉光器(LEAF)

    普及型ルーペ(両側タイプ)

    京葉光器(LEAF)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    工場・オフィス・作業場での必需品です。
    用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
  • 交換レンズシステム オーツカ光学

    交換レンズシステム

    オーツカ光学(3件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
    種別拡大鏡
  • 遠近両用単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    遠近両用単眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。 最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。 ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。 わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。
    付属品収納ケース、ストラップ本体質量(g)73倍率(倍)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×98最短合焦距離30cmレンズ有効径(mm)21アズワン品番64-6435-06アイレリーフ(mm)12実視界(°)7
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B

    オーツカ光学
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • 精密二重鏡 KONTEC(コンテック)

    精密二重鏡

    KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    拡大率の違う2種類のレンズを組み合わせて倍率を変えてご使用できます。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。携帯性に優れ、わずか10g!!ポケットやバッグに入れて持ち歩けます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)10種類携帯用レンズ径(Φmm)14/19倍率(倍)レンズΦ14:約10 レンズΦ19:約8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×16×40(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
  • 双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 PROSTAFF P7

    Nikon(ニコン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    明るく自然な色調と鮮明な視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
    眼幅調整範囲(mm)56-72
  • ハンドテレスコープ BeHAUS

    ハンドテレスコープ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
    用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30材質(レンズ)アクリル
  • フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    フルスペクトル LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    3日以内出荷
    OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
    質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CF

    オーツカ光学
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • ペンタックス8倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

    ペンタックス8倍双眼鏡

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
    Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
    付属品ケース・ストラップ質量(g)約210倍率(倍)8最短合焦距離約2.8m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
  • ライト付スケールルーペ8倍 I.L.K(池田レンズ工業)

    ライト付スケールルーペ8倍

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2054質量(g)68g(電池別)種類スケールルーペ目盛0.1mm刻み1cm目盛(アルミ板)倍率(倍)8レンズサイズ(mm)24使用電池単3電池2個使用(別売)サイズ(mm)縦133×横50×高45 mm
  • 双眼鏡 8×25WP Ⅱ OM SYSTEM

    双眼鏡 8×25WP Ⅱ

    OM SYSTEM
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    防水機能がついたスマートな本格派モデル、双眼鏡 8×25WP Ⅱ。水深1メートルの水中に5分間つけても問題のない防水機能を搭載。最短合焦距離1.5mで、昆虫や花などもアップで観察可能。ダハプリズム面に無用な位相差を抑えるフェーズコーティング。全面マルチコーティング。高コントラスト・精細な視野を実現。折りたたみできるから持ち運びに便利。眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単で扱いやすい。初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめる
    付属品ソフトケース、ストラップ、対物/接眼レンズキャップ、取扱説明書質量(g)約285径(Φmm)射出瞳:3.1倍率(倍)8最短合焦距離約1.5~∞(m)対物レンズ有効径(mm)25レンズ構成接眼 2群3枚/対物 3群4枚寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)104×107×441000m先の視野(m)108明るさ9.8アイレリーフ(mm)15実視界(°)6.2
  • SGEX コンパクト 防水8倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    SGEX コンパクト 防水8倍20mm口径双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    すべてのレンズ面に高透過多層膜を採用。 プリズムには高屈折率のBak4を使用。 抜けのいいシャープでクリアな視界を実現。 見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。 裸眼の方でも眼鏡をかけている方でも使いやすい仕様になっています。 内部に窒素ガスを充填したIPX7(ISO9022-8)に準拠した防水性能。 海や雪山での使用にも最適。
    付属品ケース、ストラップ材質本体ボディ(PC)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)、プリズム(Bak4)質量(g)202倍率8倍本体サイズ(mm)76×47×102コーティングレンズ:フルマルチコート最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)110.1明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11.5実視界(°)6.3
  • x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) エスコ

    x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)

    エスコ
    ¥4,970税込¥5,467
    1個
    当日出荷
    材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球
  • 双眼鏡 ACULON T02 8x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 8x21

    Nikon(ニコン)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あなたの楽しい時間をポップに彩る8倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界とはじめてでも使いやすいシンプルな操作性。好きなアーティストやチームのカラーに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。お気に入りの双眼鏡があれば、大好きなコンサートをさらに楽しめます。
    質量(g)195倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10.3実視界(°)6.3
  • LED照明拡大鏡 ENVL-CF オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-CF

    オーツカ光学
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • 双眼実体顕微鏡 菊池光学

    双眼実体顕微鏡

    菊池光学
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    接眼レンズは挿入式で任意の高さで保持出来るため、簡単に視度(ピント)合わせができます。観察視野は「広く」「明るい」光学設計な上、アイシェード付の為長時間観察でも眼が疲れません。フレキシブル支柱の為、自由な高さ・角度・方向で観察ができます。優れた剛性でピントもズレません。鏡筒の開閉回転により、55mm~71mmの広範囲で自由に眼幅の調整ができます。鏡筒が360°回転する為、観察方向は自在に調整・固定できます。
    機能眼幅調整:右側調整式(左側固定)、観察方向:3本のセットネジで任意の観察方向に固定可能、焦体:フレキシブルにより任意の高さ、角度、方向に焦準可能総合倍率(実視野)8倍眼幅調整範囲(mm)55~68焦点距離(mm)120鏡体機能鏡筒直視型、方向プリズム式、内向角12度架台角型マグネット実視野(Φmm)25総質量(kg)1835
  • ニコン双眼鏡 トラベライトEX Nikon(ニコン)

    ニコン双眼鏡 トラベライトEX

    Nikon(ニコン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    非球面接眼レンズの採用や、メガネをかけたままでも見やすいハイアイポイント設計により視認性に優れた双眼鏡です。
    レンズ有効径(mm)25mm
  • メタルルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    メタルルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
    種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス
  • ギャラリースコープ I.L.K(池田レンズ工業)

    ギャラリースコープ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
  • 照明拡大鏡交換用レンズ用 オプション オーツカ光学

    照明拡大鏡交換用レンズ用 オプション

    オーツカ光学
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    照明拡大鏡・B・CL・Fタイプ(ワイドタイプは除く)に使用できます。
    蛍光灯20W円形ランプ
  • マルチモノキュラーH8×20 ビクセン

    マルチモノキュラーH8×20

    ビクセン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
    付属品ソフトケース、ストラップ仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)材質プリズム:BK7質量(g)79倍率8倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102アズワン品番64-9176-97明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11至近距離(m)0.25実視界(°)6.8
  • Outland X 8x42 ダハプリズム双眼鏡 セレストロン

    Outland X 8x42 ダハプリズム双眼鏡

    セレストロン
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    観る楽しさを広げる、軽快で高品位な双眼鏡。マルチコーティングされた光学系と、防水・防曇仕様で屋内だけでなく屋外での使用も可能。【あらゆるシーンで活躍する防水・防曇・窒素ガス充填】。Outland Xは防水、防曇仕様、ゴム装甲の外装はタフな取り扱いにも耐えられる堅牢性を提供します。【レンズにはマルチコーティングを採用し、高コントラストを実現】。レンズにはマルチコーティングが施されており、高解像度と高コントラストな視界を提供します。プリズムにはBaK-4ガラスが使用されており、これにより色の忠実性が向上しています。バードウォッチャーからハンター、旅行者まで、すべてのアウトドア愛好家のニーズを満たす設計です。【素早く調整できるツイストアップアイカップ】。ツイストアップアイカップが装備されており、アイレリーフを素早く調整できます。眼鏡を着用している人も、そうでない人も、最大の視野を得ることが可能です。また、大きなフォーカスノブにより、簡単かつ正確なピント合わせが行えます。【防湿ネオプレン製キャリングケースが付属】。防湿性のあるネオプレン製キャリングケースが付属。この便利な保護ケースは、使用していないときに双眼鏡を保護し、ベルトに取り付けて手元に保持できます。また、快適なネックストラップも同梱されており、簡単に持ち運びでき、すぐに使用できる状態を保てます。
    付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様防水、三脚取付対応質量(g)(約)670倍率(倍)8視界122m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)42サイズ(mm)146×126×53明るさ28距離(約)4m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)5.2アイレリーフ(mm)17.8実視界(°)7
  • 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 8x25 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 SPORTSTAR EX II 8x25

    Nikon(ニコン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    8日以内出荷
    SPORTSTAR EX IIは、気軽に持ち運べる、軽量コンパクトな2軸折りたたみ方式双眼鏡です。雨天時も安心な防水仕様のため、天候を問わずバードウォッチングや自然観察、アウトドア、スポーツ観戦、マリンスポーツなど幅広い野外シーンで活躍。 8×25は見掛け視界 60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる観察体験を可能にします。・先進的なデザインと高い操作性を両立した、握りやすいエルゴノミックな形状。・本体内部に窒素ガスを充填したアウトドアでも安心な本格的な防水仕様。・見掛視界60.3°の広視界タイプ。広い視界で臨場感あふれる観察体験を実現。・携帯性に優れた、2軸折りたたみ方式の小型・軽量タイプ。・多層膜コーティングを施したレンズで明るい視界を実現。・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。・本体ボディーの素材には堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用。
    付属品双眼鏡用ケース 31278、双眼鏡用ストラップ 31279、スポーツスター 接眼キャップ質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×114(折り畳み時:69)×44(折り畳み時:55)倍率(倍)8視界(1000mにおける)145m、【見掛】60.3°最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)10実視界(°)8.3
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F ARコートレンズ レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F ARコートレンズ レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14レンズAR(反射防止)コート周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • 双眼鏡 8×21RC ⅡWP BLU OM OM SYSTEM

    双眼鏡 8×21RC ⅡWP BLU OM

    OM SYSTEM
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトでスタイリッシュな防水タイプの双眼鏡 8×21RC ⅡWP。防水機能がついたコンパクトタイプ。折りたたみができる設計で、持ち運びも便利です。【防水機能】。水深1メートルの水中に5分間つけても問題ありません。沢登りなどを楽しむ際に大活躍します。【折りたたみできるから携帯に便利】。折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 山歩きや海外旅行などで大活躍します。【扱いやすいから、初めてでも安心】。眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。
    付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ色ブルー質量(g)215倍率(倍)8最短合焦距離約3m~∞対物レンズ有効径(mm)21レンズ構成接眼:2群3枚/対物:1群2枚寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)106×88×381000m先の視野(m)110明るさ6.8ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.6アイレリーフ(mm)10.4実視界(°)6.3
光学測定器