絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
  • 理研計器(1,971)
  • エスコ(1,007)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(697)
  • テクロック(693)
  • SK(新潟精機)(624)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(502)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(411)
  • カネテック(383)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 高島計器(324)
  • 大正天びん製作所(324)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+45電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)43×100×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ約5分出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70
  • 放射温度計 BOSCH(ボッシュ)

    放射温度計

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
    用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。温度範囲(℃)-30~500測定精度(℃)±1.8D:S比12:1動作温度範囲(℃)-5~50保管温度範囲(℃)-20~70電源単3アルカリ乾電池×2本付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査波長(nm)650放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25レーザーの有無あり
  • データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    データ転送グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(62件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    光源レーザーダイオード波長(nm)635防塵防水性能IP54レーザー安全基準クラス2出力(mW)1以下
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    最大測定50m,高精度±1.5mmのコンパクトなプロモデル!。1ボタンで距離,面積,連続測定,ピタゴラス測定,簡単切替!。見やすいディスプレイ!滑りにくいラバーグリップ!
    仕様●最小測定単位(mm):1●自動電源オフ:約5分質量(g)60(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+45出力1mW以下(クラス2)電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)(H)100×(W)43×(D)24光源レーザーダイオード波長(nm)635測定範囲(m)0.15~50保管温度範囲(℃)-20~+70測定精度(mm)±1.5
  • ターゲットパネル BOSCH(ボッシュ)

    ターゲットパネル

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
    用途距離測定に使用。セット内容本体のみ本体寸法(mm)150×170アズワン品番65-1945-86
  • 検電器 BOSCH(ボッシュ)

    検電器

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    感度調整機能付き(24/90V)で最適感度で検電可能です。検電場所を照らせる白色ライト付きです。検電時には発光、シグナル音とともに振動でお知らせします。防塵・防水性能IP67採用で水没させても大丈夫です(一定の時間、水圧において)。
    用途コンセント、電線、回路などの検電確認仕様測定カテゴリー::CAT Ⅳ 1000V質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4アルカリ乾電池×2本適合規格EN61010(安全)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×33×162動作表示振動、シグナル音、発光(緑:使用可能、電圧の検出なし、赤:交流電圧を検出、オレンジ:50V以下の交流電圧を検出)防塵防水性能IP67オートパワーオフ約5分許容電圧範囲(V)90~1000/24~1000保管温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(Hz)対象:50/60
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    データ転送レーザー距離計 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 最大測定距離100m 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
    用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送付属品本体、キャリングケース測定範囲傾斜測定0~360°質量(g)230(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×3本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.08~100レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)防塵防水性能IP54保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数50
  • キャリングバッグ BOSCH(ボッシュ)

    キャリングバッグ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途レーザー距離計GLM40・GLM50Cのキャリングケースとして本体質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×60×20アズワン品番65-1946-64
  • 深さゲージ BOSCH(ボッシュ)

    深さゲージ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番732-6017材質プラスチック製全長(mm)210
  • 携帯型レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    携帯型レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(1個)
    欠品中
    小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
    付属品ストラップ仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
  • 赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー GTC400C

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
    用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検温度範囲(℃)-10~400精度(℃)±3.0視野角53×43°焦点距離最小0.3m温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)6保護等級IP53解像度(赤外線カメラ)160×120pxフレームレート9Hz付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.54(乾電池含)使用温度範囲(℃)‐10~45奥行(mm)63電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)測定範囲(℃)-10~+400寸法(幅)233mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降インターフェースUDBポート:1.1メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpgディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)画素数19200保管温度範囲(℃)‐20~70特性防じん・防滴データ転送MicroUSB、Wi-Fi測定視野角(°)53×43°寸法(高さ)(mm)95測定精度(℃)(赤外線)±3.0データ保存形式JPEG
  • コンベックス BOSCH(ボッシュ)

    コンベックス

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。
    用途長さの計測仕様メートル質量(g)155種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34材質(ハウジング)ABS+TPR材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベックス BOSCH(ボッシュ)

    コンベックス

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    巻尺の上部と下部にある固定ボタンによりロックのしやすい設計。爪部に金属面に取り付け可能なマグネットを搭載。ベルトフック付。両面目盛・CE(EU基準適合)。
    用途長さ計測テープ幅(mm)27テープ地色黄色
  • 深さゲージ BOSCH(ボッシュ)

    深さゲージ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質スチール製
  • 検査用カメラ BOSCH(ボッシュ)

    検査用カメラ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
    用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
  • カメラケーブル BOSCH(ボッシュ)

    カメラケーブル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    5段階照度調整可能なLEDライト
    最小曲げ半径(mm)25防塵防水性能IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトクリップ BOSCH(ボッシュ)

    ベルトクリップ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G用アクセサリー。 ベルト等に装着するためのアクセサリー。
    用途グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G型をベルト等に装着するためのアクセサリー適合機種GLM50-27CG、GLM50-23G
  • レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバー BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷
    適合本体GLM40
  • アダプター BOSCH(ボッシュ)

    アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    TypeBのUSB充電器用アダプター
    適合バッテリーGLM80、GLM 100C
  • コンベックス5mペンクリップ付き BOSCH(ボッシュ)

    コンベックス5mペンクリップ付き

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたデザイン設計で快適な作業が可能です。 。オートロック機能により簡単かつ正確な測定が可能です。 。幅広22mmのナイロンコーティングテープ。 。片手で簡単にマーキングできるペンシルクリップ付き。 。ベルトクリップ。 。エンドストップ。 。双方向テープフック。
    用途測定作業テープ幅(mm)22テープ地色白目盛メートル目盛測定範囲(m)5
  • 放射温度計 GIS1000CN BOSCH(ボッシュ)

    放射温度計 GIS1000CN

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。 熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。 接触温度範囲、放射率リスト拡大。 測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
    用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定温度範囲(℃)表面温度:-40~1000、接触温度:-40~1000、周辺温度:-10~50測定精度【表面温度】-40~-20.1℃:±2.5℃・-20~-0.1℃:±1.5℃・0~+100℃:±1℃・100~-400℃:±1℃・>400℃:±2℃【相対湿度】<20%:±3・20~60%:±2(20~60)・60~90%:±3【周辺温度】±1℃D:S比50:1動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70質量(g)560(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)(表面温度)-40~1000/(接触温度)-40~1000/(周辺温度)-10~50本体寸法(mm)89×136×214精度(表面温度)-40~-20.1℃:±2.5℃・-20~-0.1℃:±1.5℃・0~+100℃:±1℃・100~-400℃:±1℃・>400℃:±2℃/(相対湿度)<20%:±3・20~60%:±2(20~60)・60~90%:±3/(周辺温度):±1℃連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時)波長(nm)635距離係数50:1湿度測定範囲0~100%(相対湿度)レーザー635nm/<1mWクラス2測定距離(m)0.1~5データロギング有無有レーザーの有無あり
  • ウンダイ BOSCH(ボッシュ)

    ウンダイ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    GCL2-15G用雲台です。
    仕様ウンダイトラスコ品番855-1491セット内容単3アルカリ乾電池×3本
  • 軽量アルミ三脚(取付ネジ系5/8インチ) BT150-5/8 BOSCH(ボッシュ)

    軽量アルミ三脚(取付ネジ系5/8インチ) BT150-5/8

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    軽量1.1kg
    用途レーザー墨出し器のレベル高調整セット内容本体、ケース本体質量(g)1050寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×90×90調整範囲(mm)520~1540
  • ストッパーピン BOSCH(ボッシュ)

    ストッパーピン

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパーピントラスコ品番212-8962
  • 赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。
    用途赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱などセット内容本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)測定範囲【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃質量(g)350電源単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)79×209×89測定精度(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2%分解能3.79mrad連続使用時間(時間)約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売)放射率0.01~1解像度256×192(熱)、480×360(画像)防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く、直立状態)温度分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)55.6×42保存可能枚数約500枚
  • 赤外線サーモグラフィー お買い得セット BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー お買い得セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。
    用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。温度範囲(℃)-10~400精度(℃)±3視野角53×43°温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)6保護等級IP53解像度【熱画像】160×120トラスコ品番146-3317セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池幅(mm)95高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-10~45奥行(mm)63電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ディスプレイ3.5インチ防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)測定温度範囲(℃)-10~400保管温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)53×43最小表示(℃)0.1相対湿度(%RH)20~80
  • 先端ツールセット BOSCH(ボッシュ)

    先端ツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    3日以内出荷
    スコープのカメラヘッドに取り付けて多彩な作業が可能になります。カメラヘッド直径8.5mm用。
    用途スコープのカメラヘッドに取り付けて多彩な作業が可能になります。付属品ミラー、フック、マグネット適合機種スコープ GIC120、GIC120CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端ツールセット BOSCH(ボッシュ)

    先端ツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥629税込¥692
    1セット
    当日出荷
    先端ツールセットINS1型専用です。
    トラスコ品番212-1090アズワン品番65-1940-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m) GIC120,120C型用 BOSCH(ボッシュ)

    カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m) GIC120,120C型用

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番777-1436適合本体GIC120/GIC120Cケーブル長(m)1.2本体質量(g)266寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×85×85ヘッド径(Φmm)8.5アズワン品番65-1940-06

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品