絞り込み
倍率(倍)
- 2(1)
ブランド
- OHNO(大野ゴム工業)
- モノタロウ(24)
- ANMO(45)
- I.L.K(池田レンズ工業)(75)
- KONTEC(コンテック)(41)
- MIZAR(ミザールテック)(35)
- Nikon(ニコン)(28)
- RIDGID(日本エマソン)(45)
- SK(新潟精機)(62)
- THANKO(サンコー)[電子機器](38)
- TRUSCO(60)
- アズワン(86)
- エスコ(178)
- オーツカ光学(50)
- クリアー光学(52)
- ケニス(33)
- シンワ測定(29)
- スリーアールソリューション(34)
- ホーザン(53)
- 京葉光器(LEAF)(49)
- 島津理化(27)
- ブランドをもっと見る

LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ
OHNO(大野ゴム工業)¥97,980税込¥107,7781台翌々日出荷LED-OSL-3型は、支柱に付属したクランプで作業台等に固定して使用する自由度と使い易さを両立した製品です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 支柱と横棒をXY方向に配置しており、長い横棒の効果で限定的ながらフリーアーム的な使用も可能です。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)2.9消費電力(W)9全高(mm)355(クランプ部分除く)倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237