絞り込み
倍率(倍)
- 2(1)
- 10(6)
- 14(2)
- 20(1)
- 80(1)
- 160(1)
ブランド
- アルファーミラージュ
- モノタロウ(24)
- ホーザン(490)
- ビクセン(306)
- クリアー光学(157)
- スリーアールソリューション(156)
- オーツカ光学(152)
- ナリカ(136)
- エスコ(111)
- I.L.K(池田レンズ工業)(90)
- MIZAR(ミザールテック)(84)
- エッシェンバッハ(79)
- Nikon(ニコン)(78)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- 京葉光器(LEAF)(69)
- カートン(63)
- SK(新潟精機)(63)
- マイクロネット(62)
- TRUSCO(60)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
- アームスシステム(55)
- ブランドをもっと見る

LEDライト付ルーペ
アルファーミラージュ(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース種類携帯用電源ボタン電池3個連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
LCDデジタルマイクロスコープ
アルファーミラージュ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
AMCルーペ MRL-2206B (ブラック)
アルファーミラージュ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷付属品ストラップ、袋寸法(mm)28×60×25色ブラック質量(g)39レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
LCDマイクロスコープ DIM-T2.4
アルファーミラージュ(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台欠品中小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)寸法(mm)20×170×240質量(g)650出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA液晶モニター2.4インチ液晶モニターカメラ仕様3.0 Mega Pixels
卓上インバータールーペ
アルファーミラージュ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。質量(g)930種類スタンドルーペ電源AC100V 12Wレンズ径(Φmm)90倍率(倍)2
AMCルーペ MRL-2206S (シルバー)
アルファーミラージュ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷付属品ストラップ、袋寸法(mm)28×60×25色シルバー質量(g)39レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
トライポットルーペ
アルファーミラージュ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ソーティング作業の時に、ダイヤを並べた状態で真上から覗いて選別作業ができるルーペ。 ピント調節機能付です。寸法(mm)60×60×40質量(g)35レンズ径(Φmm)18(トリプレット)倍率(倍)10