絞り込み
ブランド
  • アルファーミラージュ
  • モノタロウ(2)
  • ホーザン(342)
  • ナリカ(127)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(55)
  • アームスシステム(54)
  • マイクロネット(54)
  • カートン(51)
  • ANMO(43)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
  • 斉藤光学(30)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](29)
  • ケニス(28)
  • ライカ(22)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(18)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • SK(新潟精機)(14)
  • アズワン(13)
  • ミラック光学(13)
  • スリーアールソリューション(13)
  • TRUSCO(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LCDデジタルマイクロスコープ アルファーミラージュ

    LCDデジタルマイクロスコープ

    アルファーミラージュ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
    付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
  • LCDマイクロスコープ DIM-T2.4 アルファーミラージュ

    LCDマイクロスコープ DIM-T2.4

    アルファーミラージュ(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    欠品中
    小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
    付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)寸法(mm)20×170×240質量(g)650出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA液晶モニター2.4インチ液晶モニターカメラ仕様3.0 Mega Pixels
顕微鏡