絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~400
  • 0~50(271)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -30~50(111)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(32)
特性
  • 防じん(2)
特殊用途
  • その他(1)
ブランド
  • 安藤計器製工所(7)
  • 熱研(2)
  • 神港テクノス(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 三商(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀棒状温度計 三商水銀棒状温度計三商
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付) 神港テクノスハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付)神港テクノス
39,980税込43,978
1個
欠品中
一般静止表面の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
測定範囲(℃)0~400特性防じん電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可精度各入力スパンの±0.2%±1デジット以内センサー専用:熱電対K(一般静止表面温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65温度表示方式デジタルバッテリー寿命連続使用約200時間
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
目盛(℃)1
ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付) 神港テクノスハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付)神港テクノス
36,980税込40,678
1個
欠品中
液体・内部の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
測定範囲(℃)0~400特性防じん電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可精度各入力スパンの±0.2%±1デジット以内センサー専用:熱電対K(液体・内部温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65温度表示方式デジタルバッテリー寿命連続使用約200時間
SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ)熱研
13,980税込15,378
1本
当日出荷
表面接地部分が弓上で測定しやすい
用途一般表面測定に形状接触面20Φ×115mm温度範囲(℃)0~400
足長水銀棒状温度計 1℃ 黄 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 黄安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500
足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1200目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)600浸没線(mm)300目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 1℃ 白 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 白安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ 熱研SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ熱研
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
ステンレスワイヤーにて丈夫
用途熱風ダクトやパン窯の測定に形状ステンレスワイヤー2m温度範囲(℃)0~400
サーモペッター 0~400℃ 佐藤計量器製作所サーモペッター 0~400℃佐藤計量器製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~400材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)1目盛(℃)5精度(℃)±5ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式使用場所被測温物の表面温度を測定する温度計アズワン品番1-600-02温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
環境測定(自然環境/安全環境)