絞り込み
測定範囲(℃)
  • 100~150
  • 0~50(271)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -30~50(111)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(32)
校正証明書
  • 付き(21)
ブランド
  • 日本計量器工業(13)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • 安藤計器製工所(6)
  • 三商(4)
  • 東亜計器(4)
  • アズワン(3)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業
37,980税込41,778
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2分解能0.1校正証明書一般校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
54,980税込60,478
1本
当日出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8径(Φmm)6~81目盛(℃)0.2浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8校正証明書付き
棒状標準温度計 佐藤計量器製作所棒状標準温度計佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状標準温度計 校正成績書+校正証明書 0020シリーズ 佐藤計量器製作所棒状標準温度計 校正成績書+校正証明書 0020シリーズ佐藤計量器製作所
34,980税込38,478
1式
21日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
標準温度計(水銀ゼロ) ケニス標準温度計(水銀ゼロ)ケニス
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
付属品検査成績表全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
標準温度計 日本計量器工業標準温度計日本計量器工業
22,980税込25,278
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)300仕様刻度:1/10付属品メーカー検査表外径(Φmm)6~71目盛(℃)0.1
標準温度計(二重管) 日本計量器工業標準温度計(二重管)日本計量器工業
53,980税込59,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
最小目盛(℃)0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
69,980税込76,978
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付 アズワン標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付アズワン
46,980税込51,678
1本
8日以内出荷から31日以内出荷
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
NM標準温度計 校正書類付 日本計量器工業NM標準温度計 校正書類付日本計量器工業
51,980税込57,178
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
NM標準温度計 検査成績書付 日本計量器工業NM標準温度計 検査成績書付日本計量器工業
39,980税込43,978
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書付き
標準温度計 日本計量器工業標準温度計日本計量器工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2最小目盛(℃)0.1校正証明書付き
標準温度計 校正証明書付 成績書付 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付 成績書付日本計量器工業
63,980税込70,378
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300タイプ二重管径(Φmm)約7.3最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
標準温度計 棒状 アズワン2点校正付 日本計量器工業標準温度計 棒状 アズワン2点校正付日本計量器工業
37,980税込41,778
1本
9日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
二重管標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0021シリーズ 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0021シリーズ佐藤計量器製作所
63,980税込70,378
1式
12日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
棒状標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0020シリーズ 佐藤計量器製作所棒状標準温度計 トレサビリティー書類一式 4点セット 0020シリーズ佐藤計量器製作所
37,980税込41,778
1式
15日以内出荷から31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
二重管標準温度計 校正成績書+校正証明書 0021シリーズ 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 校正成績書+校正証明書 0021シリーズ佐藤計量器製作所
60,980税込67,078
1式
13日以内出荷から31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
二重管標準温度計 校正成績書 0021シリーズ 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 校正成績書 0021シリーズ佐藤計量器製作所
56,980税込62,678
1式
13日以内出荷から41日以内出荷
当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
棒状標準温度計 校正成績書 0020シリーズ 佐藤計量器製作所棒状標準温度計 校正成績書 0020シリーズ佐藤計量器製作所
30,980税込34,078
1式
11日以内出荷から22日以内出荷
ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300校正証明書一般校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
65,980税込72,578
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ安藤計器製工所
51,980税込57,178
1本
31日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ安藤計器製工所
46,980税込51,678
1本
15日以内出荷から22日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400校正証明書一般校正
標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付 アズワン標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付アズワン
26,500税込29,150
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
NM標準温度計 トレサビリティー書類付 アズワンNM標準温度計 トレサビリティー書類付アズワン
51,900税込57,090
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していない精密温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し質量(g)約60寸法(Φ×mm)7×420(感温部)最小目盛(℃)0.1設置方式全没
標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器
58,980税込64,878
1本
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
ブルー二重管標準温度計 成績書付 東亜計器ブルー二重管標準温度計 成績書付東亜計器
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
全長(mm)350タイプ水銀1目盛(℃)0.1
JCSS基準器型温度計 日本計量器工業JCSS基準器型温度計日本計量器工業
199,800税込219,780
1本
22日以内出荷から31日以内出荷
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
全長(mm)400目盛(℃)0.1校正証明書付き
非水銀NM標準温度計 日本計量器工業非水銀NM標準温度計日本計量器工業
36,980税込40,678
1本ほか
10日以内出荷から13日以内出荷
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
標準温度計 二重管 成績・特急校正付 日本計量器工業標準温度計 二重管 成績・特急校正付日本計量器工業
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3校正証明書一般校正
標準温度計 棒状 成績・特急校正付 日本計量器工業標準温度計 棒状 成績・特急校正付日本計量器工業
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2校正証明書一般校正
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ安藤計器製工所
35,980税込39,578
1本
10日以内出荷から17日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付サイズΦ9×400mm質量(g)24目盛0.1℃
標準棒状温度計 黄バック メーカー検査器差表付 三商標準棒状温度計 黄バック メーカー検査器差表付三商
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
メーカー検査器差表付
全長(mm)300目盛(℃)0.1
標準棒状温度計 メーカー検査器差表付 三商標準棒状温度計 メーカー検査器差表付三商
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
メーカー検査器差表付
標準二重管温度計 メーカー検査器差成績表付 三商標準二重管温度計 メーカー検査器差成績表付三商
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
メーカー検査器差表付
二重管精密温度計 メーカー検査器差表付 三商二重管精密温度計 メーカー検査器差表付三商
169,000税込185,900
1個
7日以内出荷
メーカー検査器差表付
NM標準温度計 日本計量器工業NM標準温度計日本計量器工業
39,980税込43,978
1本
8日以内出荷
水銀を使用していない温度計です。 検査成績書付きです。
全長(mm)約420仕様感温液:プロピレンカルボナートCAS外径(Φmm)6~81目盛(℃)0.1計測方式全没式
棒状標準温度計水銀 黄珀 成績書付 東亜計器棒状標準温度計水銀 黄珀 成績書付東亜計器
29,980税込32,978
1本ほか
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。また、背面が黄珀なので温度が読みやすくなっています。 メーカー検査成績書付
全長(mm)3001目盛(℃)0.1
二重管標準温度計 100~150℃ 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 100~150℃佐藤計量器製作所
53,980税込59,378
1個
12日以内出荷
全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)100~150温度精度±0.3℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
環境測定(自然環境/安全環境)