絞り込み
ブランド
- ミクロン
- モノタロウ(28)
- SKC(環境測定)(501)
- エスコ(237)
- 佐藤計量器製作所(234)
- testo(テストー)(185)
- CHINO(チノー)(181)
- 新コスモス電機(171)
- リオン(138)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A-Gas Japan(100)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- ガステック(88)
- 三商(84)
- A&D(エー・アンド・デイ)(81)
- CRECER(クレセル)(69)
- マザーツール(68)
- 日油技研工業(66)
- エンペックス気象計(62)
- アイ電子技研(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(2)

可逆性温度計ラベル SCA
ミクロン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1ケース(10枚)当日出荷現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル 高精度な±1℃でシャープに変色 温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能 可逆なので、繰返し使用可能 即応性用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に測定方式可逆性表示11点 液晶表示精度(℃)±1寿命2年寸法(高さH×幅W)(mm)51×18RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
トラフィックライト・インジケーター
ミクロン¥3,598税込¥3,9581ケース(10枚)当日出荷ひと目で状況把握!用途機械、設備の温度管理。 ブスバー。パイプライン。ベアリング。仕様可逆性寸法(幅W×高さH)(mm)48×52測定方式可逆性表示1点表示精度(℃)±1変色温度(℃)50以下(緑)、50~70(黄)、70以上(赤)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 10点表示
ミクロン¥3,998~税込¥4,398~1ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 5点表示CR
ミクロン¥2,398~税込¥2,638~1ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W43×16寸法(幅W×高さH)(mm)43×16測定方式不可逆性表示5点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 11点表示 11R
ミクロン¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷驚きの2.5℃刻みのラベル~最高測定温度が300℃まで 貼るだけで最高測定温度の恒久記録 11点表示 防油、防水、耐蒸気 即応性 幅広い温度レンジを細かい単位で測定可能 不可逆温度ラベル 精度±1%(100℃以下±1℃/160℃以上 ±1%+1℃) 世界初の細かい刻み(11R-50~11R-75) 5℃刻み(11R-100~11R-150) 10℃刻み(11R-200)用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に測定方式不可逆性精度(%)±1変色黒
ヒートラベル 6点表示6R
ミクロン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。 不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。 接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、 半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、 通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。 機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、 ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。 生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、 コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W32×12寸法(幅W×高さH)(mm)32×12表示6点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
ホットハンド・インジケーター
ミクロン¥2,698税込¥2,9681ケース(10枚)当日出荷ひと目で危険温度察知!50℃以上で赤い注意文字"HOT"可逆性用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。直径(Φmm)37表示1点表示精度(℃)±1耐熱温度(℃)100変色温度(℃)50以上(赤い注意文字”HOT”)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル ミニサイズ4点表示MN
ミクロン¥3,598税込¥3,9581ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(幅W×高さH)(mm)12×4測定方式不可逆性表示4点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示
ミクロン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(幅W×高さH)(mm)30×15表示3点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline FH12
ミクロン¥899~税込¥989~1ケース(2枚)ほか翌々日出荷●サイズ:W89mm×H19mm●繰り返し利用可能(粘着剤なし)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事にタイプ繰り返し利用可能(粘着剤なし)寸法(幅W×高さH)(mm)89×19精度±0.5℃RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline FH06
ミクロン¥2,498~税込¥2,748~1ケース(10枚)ほか翌々日出荷●サイズ:W46mm×H11mm●使い捨てタイプ(裏面粘着剤)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●粘着剤:低アレルギー性●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事にRoHS指令(10物質対応)対応
フリッジ・インジケーター
ミクロン¥3,598税込¥3,9581ケース(10枚)当日出荷保冷庫の温度がひと目でわかる。従来の液晶温度計に比べて、色の変化が鮮やかで読み取りが容易可逆性用途冷蔵庫内温度管理。医薬品、医療器具の温度管理。食品の温度管理。寸法(幅W×高さH)(mm)90×10表示12点表示精度(℃)±1変色温度(℃)1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12変色緑、オレンジ、赤
ルーム・インジケーター
ミクロン¥3,598税込¥3,9581ケース(10枚)4日以内出荷離れていても見やすい液晶室内温度計現在の温度がひと目でわかる赤色表示可逆性用途室内の温度管理 熱中症対策寸法(幅W×高さH)(mm)90×10表示12点表示精度(℃)±1変色温度(℃)10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32RoHS指令(10物質対応)対応
コールドチェーンモニター
ミクロン¥7,098税込¥7,8081ケース(10枚)4日以内出荷ひと目で低温管理!用途医療器具の温度管理。 冷蔵庫 庫内の温度チェック 室温温度、体温、食品の現在の温度管理。仕様可逆性寸法(幅W×高さH)(mm)96×40表示2点表示精度(℃)±1変色温度(℃)2以下(青)、8以上(赤)RoHS指令(10物質対応)対応
食器洗浄機用ヒートラベル TDI
ミクロン¥3,598~税込¥3,958~1ケース(25枚)ほか当日出荷から4日以内出荷貼っておくだけで表面温度を記録 HACCP管理に威力を発揮します。エアライン世界標準 精度±1%(100℃以下±1℃)用途機内食、ケータリングサービス、ホテル、病院、食品工場表示1点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応