絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • モノタロウ(32)
  • 理研計器(2,009)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(434)
  • 佐藤計量器製作所(407)
  • testo(テストー)(369)
  • エスコ(339)
  • CHINO(チノー)(240)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(168)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(130)
  • ナリカ(119)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(115)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(110)
  • エンペックス気象計(102)
  • A-Gas Japan(101)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローメータ内蔵型ガス混合装置 PMG-1A コフロック

    フローメータ内蔵型ガス混合装置 PMG-1A

    コフロック
    219,800税込241,780
    1台
    45日以内出荷
    精密流量制御バルブとフローメータを内蔵したガス混合装置で、2種のガスの混合が可能です。 内蔵した定流量ユニットにより、負荷圧変動が生じても安定した混合ガスが一定供給されます。
    用途一般工業、食品、バイオ関連など、幅広い用途でご使用いただいております。使用圧力0.1MPA(G)
  • クリーンエア発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型) コフロック

    クリーンエア発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型)

    コフロック
    1台
    欠品中
    Mini-CUBE SERIESは、新たにクリーン・ドライエア発生装置をラインナップに追加しました。窒素・酸素発生装置同様、コンプレッサを内蔵した、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。
    用途各種分析機器への供給、湿度コントロール、冷凍機への霜付防止。仕様(エア発生量)10.0NL/min質量(kg)18電源電圧AC100~240V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)空気圧力(MPa)0.2騒音値(dB)50消費電力(kW)0.1露点温度(圧力下)-60以下周囲湿度(%RH)10~80周囲温度(℃)5~35供給エア(条件)0.65~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air
  • 酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型)MOXS コフロック

    酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型)MOXS

    コフロック
    1台
    欠品中
    少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、90%以上の酸素純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として最適なシリーズです。
    用途培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として。質量(kg)18電源電圧AC100~240V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)騒音値(dB)50消費電力(kW)0.1周囲湿度(%RH)10~80ガス圧力(MPa)0.1周囲温度(℃)5~35純度(%)90.0以上大気圧露点(℃)-55以下供給エア(条件)0.5~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Airガス発生量(NL/min)0.2~2.0
  • 窒素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型) コフロック

    窒素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型)

    コフロック
    1台
    欠品中
    少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、95~99.999%の純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、分析・培養機器、はんだ付装置への付帯装置として最適なシリーズです。
    用途ボンベ代用品、熱処理用、半導体工業用、青果物のCA貯蔵ガス、無酸化シールガス、防爆・防錆ガス、船舶シールガス、合成繊維・溶融紡糸雰囲気ガス質量(kg)25電源(V)AC100~240(50/60Hz)1Φ電源電圧AC100~240V(50/60Hz)ガスの種類窒素寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)騒音値(dB)55消費電力(kW)0.3周囲湿度(%RH)10~80周囲温度(℃)5~35大気圧露点(℃)-55以下入口空気露点(℃)-55以下
  • オゾンガス発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック

    オゾンガス発生装置Mini-CUBEシリーズ

    コフロック
    1台
    欠品中
    オゾンガス発生装置MOZSは、Mini-CUBEシリーズの共通筐体に酸素ガス発生装置部(PSA)と、オゾン発生ユニットを組み込む事を実現しました。 オゾン原料に低露点・高濃度の酸素ガスを用いる、メーカーの既存製品(オゾン発生装置:PZシリーズ)と同様の機器構成を採用し、オゾン発生量 2g/h を業界最小サイズとなっております。 原料を空気とするオゾン発生装置は、オゾン化の副産物として、有害なNOxガスを大量に発生させますが、本装置は低露点の酸素ガスをオゾン化する事により、有害なNOxガスの発生を大幅に減らしたオゾンガスを提供します。 ゴム、樹脂のオゾン劣化試験、化学実験用の酸化促進ガス及び、農業、養殖業界での生産環境の殺菌用等、さまざまな用途にご使用頂けます。 さらにMOZSは従来の機械的なイメージから一転したスタイリッシュなデザインとその優れた特性で、病院、福祉関連施設、ホテル、食品工場、スーパー等において殺菌・脱臭などの様々なニーズにお応えします。
    用途化学(酸化プロセス)、排水処理、脱臭(脱色、分解)、クリーニング、綿づめ(脱臭、漂白)、水産(殺菌、浄化)、耐久試験(酸化腐食)、樹脂加工(ラミネート加工)吐出圧力(MPa)0~0.05仕様(オゾン発生方式)空冷円筒型、無声放電式、(原料酸素発生方式)PSA方式(O2濃度 90±5%以内 露点-55℃以下)周囲温度(℃)5~35周囲湿度(%RH)10~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)質量(kg)25騒音値(dB)55消費電力(kW)0.3電源電圧AC100~240V(50/60Hz)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1Φガスの種類オゾンガス入口空気露点(℃)-55以下
  • 窒素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック

    窒素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ

    コフロック
    1台
    欠品中
    超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
    用途分析・培養機器に・はんだ付装置付帯機器に最適です。電源(V)100~240(50/60Hz)1Φガスの種類窒素露点温度-55℃以下動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH大気圧露点(℃)-55以下
  • 酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック

    酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ

    コフロック
    1台
    欠品中
    超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
    用途分析・培養機器に・酸素富化燃焼設備への付帯機器に最適です。露点温度-55℃以下 at 2NL/min(大気圧)動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RHガス圧力(MPa)0.1MPa流量(NL/min)0.2~2.0純度(%)90%以上
  • クリーンエア発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック

    クリーンエア発生装置Mini-CUBEシリーズ

    コフロック
    1台
    欠品中
    超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
    用途各種理化学機器に最適です。仕様エアー発生量10NL/min寸法(mm)310×392×310動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RHエア圧力範囲(MPa)0.2MPa品質等級(圧縮空気)0:00:02
  • ガス混合装置 コフロック

    ガス混合装置

    コフロック
    1台
    欠品中
    自社で正確な混合比率の混合ガスを生産できます。 8インチのタッチパネルの採用により、混合ガスの濃度、流量施一定が簡略化されました。 データロギング、ステップ制御などの付加機能も搭載しています。
    用途分析機器へのガス供給、食品包装、熱処理、はんだ付、溶接、酸素濃度制御、腐食性試験等に、使用できます。周囲温度(℃)5-50℃(精度保証15-35℃)流量精度±1% (F.S.)
  • Mini-CUBEシリーズ付帯機器 タンクユニット コフロック

    Mini-CUBEシリーズ付帯機器 タンクユニット

    コフロック
    1台
    欠品中
    各種ガスに対応しており、ご使用のMini-CUBEシリーズ各ガス発生装置の上段にも重ねて設置出来ます。
    用途各種理化学機器に最適です。仕様体積10.6L材質SUS寸法(mm)310×392×310圧力計(MPa)0~1.0圧力範囲(MPa)(スイッチング)0.1~0.8MPa
環境測定(自然環境/安全環境)