温度計・温湿度計 (15) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: 安立計器すべて解除
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器 当日出荷 から 14日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプ グリップあり コード種類 標準コード コード長さ(m) 1
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器 7日以内出荷 から 14日以内出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
仕様 グリップ:有 コード長さ(m) 1 材質(グリップ) ポリアセタール 応答速度 1.5秒 耐久性 75000回以上 コード種類 標準コード 材質(パイプ) ステンレス(SUS316) 可動範囲(°) ヘッド部:±4
ネジ止め温度センサ SCシリーズ 安立計器 8日以内出荷 から 14日以内出荷
SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
用途 カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定 許容差 ±3.5℃(-40~150℃における) 応答速度 5秒 コード長さ(m) 1 プラグ形状 ミニプラグ 材質 ネジ止め部材質/ステンレス
低温用温度センサ BRシリーズ 安立計器 8日以内出荷 から 12日以内出荷
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
コード種類 標準コード コード長さ(m) 1 プラグ形状 ミニプラグ 測定対象 冷蔵・冷凍庫用
微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器 8日以内出荷 から 22日以内出荷
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプ グリップあり コード種類 グリップあり/標準コード コード長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -50~400
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器 7日以内出荷 から 15日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途 自動車車内温度分布実験での温度計測等
リフロー中の基板の温度管理と温度計測等
液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等
リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定
リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定
業務用アイロンの温度計測等 コード長さ(m) 1 プラグ形状 ミニプラグ
【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器 12日以内出荷
接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃) -50~800 測定範囲(℃) 0~1200(放射温度計) 分解能(℃) 1(放射温度計) 照準 レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2) 最大応答速度(m/sec) 放射温度計:約300 ヘッド径(Φmm) 15(センサヘッド) 検出素子 サーモパイル 表示範囲(℃) -50.0~1250 許容差 ±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度 1.5秒 熱電対 Kタイプ 検出波長 8~14μm
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器 12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm) 27 コーティング 【ガード材質と接触板】ガードなし(接地) パイプ形状 ストレート タイプ グリップあり コード種類 標準コード コード長さ(m) 1
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器 12日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状 とがり タイプ 標準タイプ(テープ幅) 形状 【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出) 使用温度範囲(℃) -50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350) コード種類 高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4) コード長さ(m) 1 プラグ形状 ミニプラグ(熱電対同種金属)
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器 12日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状 とがり タイプ 標準タイプ(テープ幅) コード長さ(m) 1 プラグ形状 ミニプラグ(熱電対同種金属)
自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器 12日以内出荷
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
ヘッド径(Φmm) 20×34 熱電対 Kタイプ コード種類 Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23) プラグ形状 ミニプラグ(熱電対同種金属) タイプ グリップなし 使用温度範囲(℃) -50~250
熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ 安立計器 21日以内出荷
AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です
用途 シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等 使用温度範囲(℃) 0~500 コード長さ(m) 1 許容差 ±5.0℃(100~200℃における) 熱電対 Kタイプ 寸法(inch) (ウェーハ)5 プラグ形状 ミニプラグ 点数 5(センサー)
【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器 20日以内出荷
接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃) -50~500 測定範囲(℃) -50.0~500.0(放射温度計) 分解能(℃) 0.1(放射温度計) 照準 レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2) 最大応答速度(m/sec) 放射温度計:約300 ヘッド径(Φmm) 15(センサヘッド) 検出素子 サーモパイル 表示範囲(℃) -50.0~525.0 許容差 ±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度 1.5秒 熱電対 Kタイプ 検出波長 8~14μm
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3