絞り込み
測定範囲(℃)
  • 20~60(1)
  • -20~50(1)
  • -50~1300(1)
  • -200~1370(1)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(28)
  • 理研計器(1,971)
  • SKC(環境測定)(501)
  • 佐藤計量器製作所(235)
  • エスコ(234)
  • testo(テストー)(198)
  • CHINO(チノー)(181)
  • 新コスモス電機(171)
  • リオン(138)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(101)
  • A-Gas Japan(101)
  • bitstrong(ビットストロング)(89)
  • ガステック(88)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(84)
  • 三商(84)
  • CRECER(クレセル)(69)
  • 日油技研工業(67)
  • マザーツール(67)
  • エンペックス気象計(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル騒音計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
    付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
  • デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。 高精度の温湿度測定の定番商品。 豊富な測定機能を満載。 温湿度を同時表示。 PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
    付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃)測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RHコード長さ(mm)500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位℃/F切換寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30プローブ長(mm)190×15温度表示方式デジタル
  • 熱中症チェッカー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    熱中症チェッカー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。 ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。 市販のカメラ用三脚に取付可能です。
    用途学校や現場等の熱中症対策に。付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)トラスコ品番340-5154色グレー電源(V)単4アルカリ電池×2電源単4アルカリ電池×2測定範囲(℃)黒球温度:+20~+60温度測定範囲(℃)+20~+50℃表示範囲(℃)熱中症指数:0~+50湿度測定範囲(%RH)30~90最小表示(℃)0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
  • 非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    4日以内出荷
    最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
    用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1長さ(mm)フレキシブル:400質量(g)約400電源リチウムイオン電池適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載バッテリー容量(mAh)2550防水性本体ボディ防水(IPX3相当)校正証明書付き
  • デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。 安価だけど多機能タイプ。 各種センサを用意(別売)。
    質量(g)約180(電池含む/本体のみ)測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250)精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃)表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示電池006P(9V)乾電池×1ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下サンプリング周期0.6回/秒電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
  • デジタル温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温湿度・露点計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷
    温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
    付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル
  • 12ch温度記録計(SDカード対応) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    12ch温度記録計(SDカード対応)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。
    付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書質量(g)948電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境(本体)0~50℃、~85%RHデータ形式SDカード記録(最大16GB)
  • 最高最低温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    最高最低温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
  • ORP電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ORP電極

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • DRシリーズ USBデータ収集器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DRシリーズ USBデータ収集器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
環境測定(自然環境/安全環境)