カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(272)
- 0~100(161)
- 0~150(73)
- 0~200(90)
- 50~100(46)
- 100~150(39)
- 150~200(40)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -9.9~50(28)
- -10~50(86)
- -10~60(32)
- -20~50(82)
- -20~70(45)
- -20~100(46)
- -30~50(107)
- -40~80(48)
- -40~250(36)
- -50~300(34)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,006)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(475)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(331)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- シンワ測定(116)
- マザーツール(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

真空用テンプ・プレート 4点表示
Wahl(ウォール)¥6,598税込¥7,2581ケース(10枚)当日出荷から4日以内出荷エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。 プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮 貼り付け精度向上 すべてのレンジにカプトンフィルム使用 プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー すべてのレンジにカプトンフィルム使用用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定寸法(mm)W21×10外形寸法(mm)10×21寸法(幅W×高さH)(mm)21×10表示4点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 丸T字型 V-3
シンワ測定¥9,998税込¥10,9981個当日出荷近年オーガニック(有機栽培)などで堆肥が見直しされていいます。感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので堆肥の温度管理に最適です。 サビに強いステンレス製です。測定範囲(℃)-20~100精度(℃)±21目盛(℃)2材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ62×920質量(g)165設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
湿度インジケーターカード
アズワン¥11,700税込¥12,8701缶(150枚)当日出荷密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。精度±5%(25℃)サイズ(mm)約39×100反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
使い切り温度ロガー『ログみ~る』
カスタム(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個ほか当日出荷電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。 Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。 LEDアラーム機能も搭載。 軽量フラット・コンパクトデザイン。 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。用途物品輸送中の温度管理電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)仕様ログタイプ:使い切り質量(g)約10規格EN12830、FDA21 CFR Part11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋)センサータイプNTCサーミスタ精度(℃)±0.5測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分ポイント数(記録可能)最大8192回
JCSS証明書付きpH9.18標準液
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個欠品中適合AP20・30・40・50用トラスコ品番838-3002質量(g)10内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
サーモシート(R)5点表示 可逆性
日油技研工業¥7,298税込¥8,0281ケース(5枚)当日出荷「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様温度下降により復色する可逆性示温材です。トラスコ品番824-6608材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2質量(g/枚)40変色温度(℃)50-55-60-65-70
放射温度計 (高精度・ハンディタイプ)
HORIBA(堀場製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から14日以内出荷独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36応答時間0.8sec以内(95%応答)表示更新時間0.4sec
デジタル風速計 体感温度測定機能付
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー電源単4(1.5V)電池2個精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.4~20
風速計(風速・温度)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。トラスコ品番415-0945幅(mm)144高さ(mm)47質量(g)90奥行(mm)26電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)精度風速:±(3%rdg+0.2digit)測定方式ベーン式分解能0.1m/s連続使用時間440時間風速測定範囲(m/s)0.9~26.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
結露チェッカー(放射温度計付)
佐藤計量器製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。奥行(mm)49電源単4乾電池×4本(付属)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)(表面)-20~105測定精度温度/±0.6、湿度/±3%rh(20~90%rh、at 20~30℃)・±5%rh(上記以外)、表面温度/±2.0℃(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170精度(℃)温度/±0.6、表面温度/±2.0(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)分解能(℃)温度/0.1、湿度/0.1%rh、表面温度/0.1測定範囲(%RH)10~95応答時間(秒)0.5放射率0.30~0.99サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)測定温度範囲(℃)0~50放射率設定0.30~0.99温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
防水デジタル温度計
カスタム(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書仕様センサ交換可能質量(g)約150(本体のみ、電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタサンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
浮子式ガス採集器(8m)
理研計器¥7,998税込¥8,7981個欠品中浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止 ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能 ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
ハイエストⅡ型湿度計(温度計付)
佐藤計量器製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷湿度センサに毛髪、温度センサにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた湿度計です。壁面固定用フランジ付属。1目盛(℃)0.11目盛(%)2トラスコ品番330-6399寸法(mm)Φ135×(D) 33測定範囲湿度 20~100% rh温度 0~50℃質量(g)約230測定項目温度・湿度精度湿度±4% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±7% rh)温度±2℃温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~100電池単3マンガン乾電池(R6P) 1本設置方式壁掛アズワン品番1-623-01温度表示方式アナログ/デジタル特性なし校正証明書なし
検知管 #30 水素
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)4日以内出荷対象ガス水素測定範囲(%)0.5~2検知原理変色反応TGK品番169-80-03-58測定範囲(mg/L)0.5-2%使用検知管名30 水素許容濃度(mg/L)─目盛範囲(mg/L)0.5-2%有効期限(年)3吸引回数(n)(1)測定範囲(ppm)0.5-2%保管環境冷暗所校正証明書なし吸引回数(回)1
アスファルト用温度計
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。測定対象アスファルト温度表示方式アナログ温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付
オーム電機¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷熱中症とインフルエンザの注意目安を表示できるデジタル温湿度計です。温度・湿度に加えて、WBGT値と絶対湿度を表示できます。熱中症の危険度を4段階、インフルエンザの警戒度を3段階で表示します。警告ブザー設定機能付きで、音でお知らせできます。当日・前日の最高温度、最低温度、最高湿度、最低湿度を確認できます。時計、アラーム、電池交換お知らせ表示付きです。付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)143電源単4形乾電池×2本型番要確認温度測定範囲(℃)-9.9~50.0機能熱中症注意、インフルエンザ注意、警告ブザー、アラーム音(dB):75以上湿度測定範囲(%)0~99表示項目温度、湿度、WBT値、絶対湿度、時計温度分解能(℃)0.1電池寿命約1年測定間隔20秒サイズ(mm)W100×H120×D17分解能(%RH)湿度:1
KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚
EVERSAFE¥7,398~税込¥8,138~1組ほか3日以内出荷2025年熱中症対策義務化に対応したJIS準拠の黒球式指数計と、最大160cm伸縮の軽量三脚セットです。黒球センサーが輻射熱を捉え、正確な暑さ指数(WBGT)を可視化。4段階のアラームで工事現場や学校、介護施設などの熱中症リスクを即座に知らせます。約440gの三脚に加え、カラビナやバンドも付属し、設置や持ち運びも自由自在。屋外・屋内を問わず、猛暑日の熱中症対策・安全管理を強力にサポートする2点セットです。用途屋外の工事現場や屋外イベント、オフィス、施設に。付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池1個材質【三脚】ABS+鉄質量(g)【黒球式熱中症指数計】約79(電池含む)【三脚】約440規格JIS B 7922:2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V寸法(cm)【黒球式熱中症指数計】約 幅6.0×高さ11.2×奥行3.3、【三脚】収納時:約55、最小展開時:約54、最大展開時:約160電池寿命約8カ月(1日4時間使用時)アラーム音量3段階 大/小/なし
マグネット付き黒球式熱中症計
東亜計器¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷暑さをWBGT指数で数値化(見える化)。日常生活指針・運動指針の2種計測モード搭載。携帯型・置き型・マグネット型で計測環境・場面に応じた多彩な設置・使用が可能。LED点滅と警告アラーム搭載。取り付けが簡単な専用付属品(カラビナ・バンド・キーリング)付用途三脚取付で学校・保育園・幼稚園での計測に最適 。ベルトによる腕固定で園芸作業・レジャー・アウトドア中での計測に最適 。カラビナ取付でレジャー・アウトドア中での計測に最適 。マグネット取付で多彩な場所での計測に最適 。自立スタンディングで自由な場所での計測に最適電源単4乾電池2本測定範囲(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.0~50.0、【温度(気温)】-9.9~60.0、【黒球温度(表示なし)】0.0~60.0適合規格JIS B 7922(2023年改正)、精度区分クラス2音量音量大/約80db±5db、音量小/約70db±5db分解能【湿度】0.1%RH精度(℃)【暑さ指数(WBGT)】±2.0(20.0~40.0℃)、±3.0(左記以外)、【温度(気温)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)、【黒球温度(表示なし)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)分解能(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.1【温度(気温)】0.1サンプリング約30秒電池寿命連続使用で約6ヵ月(警報機能1日2回使用時)湿度精度±5.0(%rh)(30.0~90.0(%rh)/at20~30℃)、±7.0(%rh)(左記以外)使用環境条件0~50℃、95%rh(結露なきこと)保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0
防水形大型液晶中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から23日以内出荷◆防水形大型液晶中心温度計。◆文字高11.5mmで見やすい大画面表示。◆固形物も液体も刺して測定可能。◆付属のシースホルダに開いている穴にセンサーを通して測定することも可能。◆防水性能IPX7で本体の水洗いが可能。◆上限値・下限値を設定し、アラーム(約60dB)でお知らせ。◆0℃でのキャリブレーションが可能。測定値にばらつきがある時の調整や定期的な点検に。◆ホールド機能で手元で測定値の確認が可能。◆最大値/最小値メモリ機能付き用途料理中の加熱温度管理や赤ちゃんのミルクの適温管理に仕様【表示更新間隔】約1秒毎、【電源/電池寿命】CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(1日3時間使用した場合)材質ABS、ボタン:ゴム、LCDパネル:アクリル、シース:SUS304寸法(mm)【シース部】Φ2.8×L約120、先端部Φ2.2×L20質量(g)約36(電池およびシースホルダ含む)測定範囲(℃)-20.0~230.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×16×204応答時間(秒)4.7(63.2%)、9.0(90%)ブザー音アラーム:約60dB/10cmオートパワーオフ10分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)測定精度(℃)±1.0(10.0~100.0℃)、±1.5(100.1~200.0℃)、±2.0(-20.0~9.9℃、200.1~230.0℃)最小表示(℃)0.1
デジタル温湿度計
WIZ'A¥1,180~税込¥1,298~1個当日出荷用途室内の温度・湿度の測定や、日付・時刻を知る際に材質本体 :ABS樹脂色ホワイト測定範囲(℃)(温度)マイナス9.9~50 (湿度)20~95%精度(℃)[温度](0~40±1 (それ以外)±1.5 [湿度](40~80%)±5% (それ以外)±10% [時計]月差±30秒電源(個)リチウム電池CR2032 1 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。測定間隔30秒最小表示(℃)(温度)0.1 (湿度)1%
一酸化炭素メーター
はくでん¥12,980税込¥14,2781個欠品中一酸化炭素(CO)の割合を検出し、1~1000ppmの濃度を測定します。LCDディスプレイ・アラーム音で一酸化炭素のパーセンテージを示します。寸法(mm)162×57×38質量(g)120電源単四電池×3(別売)精度±10%センサー電気化学式応答時間<60秒動作環境0~50℃・0~99%RH測定範囲(ppm)0~1000検知ガス一酸化炭素保管温度(℃)-30~60分解能(ppm)1
高温度 温度計
はくでん¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷温度測定プローブはK型熱電対プローブで、逆接続保護機能を搭載し、最大800度まで温度測定が可能です。付属品K型熱電対, 接続用ケーブル寸法(mm)ディスプレイ:35×18電源(V)DC12測定範囲(℃)-30~800本体寸法(mm)48×29×23文字色ディスプレイ:レッド精度(℃)±0.3表示更新レート4回/秒測温プローブK型熱電対(M6ネジ)取付穴寸法(mm)45.5×26
可燃性ガス検知器
はくでん¥4,598税込¥5,0581個当日出荷感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。検知したガス濃度が設定した警報値を超えた場合、ブザー・ディスプレイで警報を発するガス検知器です。感度応答<50ppm(メタン)、調整可能:[H] 高感度, [L] 低感度センサー半導体機能自動電源オフ:5分間操作や測定がない場合、自動的に電源オフになります応答時間≦500ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒電池単4電池×2(別売)ウォームアップ時間約30秒検出範囲300~10000ppm
ディジタル温度計 TX10シリーズ
横河¥22,980税込¥25,2781台当日出荷トラスコ品番820-7547電源(V)単3アルカリ電池(付属)×2本電源単3アルカリ電池(付属)×2本測定温度範囲(℃)TypeK/-200~1372、TypeJ/-200~1000、TypeE/-200~700、TypeT/-200~400
校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計
新コスモス電機¥149,800税込¥164,7801個13日以内出荷離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppmセンサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式延長ケーブル(m)10応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)酸素:0~25.0
アルコール検知器用ストロー 7mm×7cmストレート包装なし 白
シバセ工業¥22,980税込¥25,2781箱(1000本×20箱)当日出荷検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。色白直径(Φmm)7長さ(cm)7入数(個)20000商品タイプストレートストロー
ベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907
bitstrong(ビットストロング)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。 ・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。 ・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。 ・860データを記録できます。 ・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)194(本体)、270~545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル)幅(mm)73(本体)、74(プローブ)厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ)質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-40~60℃・80%RH以下温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)40~80
PLAZMARK O2クリーニング用 カード
サクラクレパス¥28,000税込¥30,8001セット(100枚)当日出荷から5日以内出荷色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのカードタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びください。用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン材質(本体)PET径(Φmm)(検知部)11本体寸法(mm)20×70×0.2耐熱温度(℃)100
サーモグラフィー FLIR C5 Wifi
イチネンTASCO¥139,800税込¥153,7801台当日出荷高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。精度(%)3精度(℃)±3視野角54°×42°/瞬時視野角(IFOV):6.3mrad焦点距離サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m温度分解能(℃)(NETD)0.07空間分解能(mrad)6.3解像度熱画像解像度(可視):160×120(500万画素)付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)-20~400(1レンジ:-20~150/2レンジ:0~400)精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/アークティック/ラバ/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー放射率設定可変静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):160保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):120データ保存形式JPEG可視カメラ有
サーモグラフィー FLIR C3-X
イチネンTASCO¥93,980税込¥103,3781台当日出荷高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。温度範囲(℃)-20~300精度(%)3精度(℃)±3視野角53.6°焦点距離サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m温度分解能(℃)(NETD)0.07空間分解能(mrad)7.9解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素)付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)2レンジ:-20~300精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):128保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):96データ保存形式JPEG
ガス検知管 4LT 硫化水素 4LTシリーズ
ガステック¥11,480~税込¥12,628~1箱10日以内出荷から17日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0.05~4.0検知原理変色反応仕様検知管名:4LT 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.05~4.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.微量定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(0.1)~2.0ppm〔基準n=1〕保管環境冷蔵有効期限24ヵ月吸引回数(回)1
ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ
ガステック¥10,680~税込¥11,748~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。対象ガスアンモニア測定範囲(ppm)0.5~78検知原理変色反応仕様検知管名:3L アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~78ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。使用検知管名アンモニア目盛範囲(1)~30ppm〔基準n=1〕有効期限36ヵ月吸引回数(回)1
デジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538
アズワン¥16,900税込¥18,5901個9日以内出荷校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。温度測定範囲(℃)-5~45校正証明書一般校正
塩素ガス検知器
WatchGas¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。防爆構造UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃検知対象ガス塩素測定範囲(ppm)0~50サンプリング方式拡散式検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP68付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50ガスの種類干渉:二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式測定対象塩素(Cl2)測定原理電気化学式対象ガス塩素ガスバッテリー容量(Ah)2.7警報方式ブザー、ランプ、バイブレーション、LEDディスプレイ警報設定値(初期値)0.5ppm使用期間(年)(センサー)約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き
アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター
タニタ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルコール検知器アルブロ()シリーズ専用のACアダプターです。対応機種FC1000/FC1200/FC1500
デジタル温度計 センサ付 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥46,980税込¥51,6781台9日以内出荷SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。 最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。 オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。 携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。 防水仕様JISC0920保護等級4 メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。分解能0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース仕様コード番号:2257322寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300、シース部サイズ:Φ3.2×150mm精度サーミスタ:指示計精度:±0.2℃、センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1℃、150.1~199.9℃センサーサーミス、熱電対(k)測定対象食品メモリーマニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)設置方式ハンディアズワン品番6-9653-31-20校正証明書一般校正
デジタル温湿度計「コロネ」
ドリテック¥1,298税込¥1,4281台当日出荷温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計 小部屋でも邪魔にならないコンパクトサイズ 持ち運びに便利なストラップ穴付き(ストラップ別売) ・便利な壁掛けフック穴&スタンド付材質ABS樹脂色ホワイト電源単4形アルカリ乾電池温度センサーサーミスタ湿度センサー抵抗式湿度センサ液晶サイズ39×39mmスタンドあり保証期間1年測定間隔約10秒間温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から9日以内出荷検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。用途配管や設備からの漏洩検知に検知原理熱線型半導体式付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
有機ガスモニター
3M(スリーエム)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷サンプリングにはポンプ等が不要で、すぐに使用できます。 抽出にはモニター容器をそのまま利用するので、作業者の胸ポケットや襟に装着して使用します。 トルエン、キシレン、アセトンなど140種以上の有機ガス・蒸気のサンプリングが行えます。用途有機ガスの測定にアズワン品番9-079-21検知対象ガストルエン、キシレン、アセトンなど140種以上の有機ガス