絞り込み
測定対象
- アンモニア(172)
- イソブタン(413)
- エチレン(22)
- オゾン(18)
- シアン化水素(150)
- プロパンガス(LPG)(25)
- ホスフィン(152)
- メタン(681)
- 一酸化炭素(626)
- 二酸化炭素(343)
- 二酸化硫黄(171)
- 二酸化窒素(21)
- 可燃性ガス(41)
- 塩化水素(19)
- 塩素(98)
- 揮発性有機化合物(VOC)(254)
- 水素(41)
- 硫化水素(433)
- 窒素(46)
- 酸素(559)
- 測定対象をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,996)
- ガステック(293)
- 新コスモス電機(146)
- CKD(127)
- ドレーゲル(82)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- 光明理化(27)
- testo(テストー)(23)
- エスコ(21)
- CHINO(チノー)(12)
- 共立理化学研究所(12)
- ホダカ(12)
- A-Gas Japan(12)
- イチネンTASCO(11)
- コフロック(10)
- WatchGas(9)
- はくでん(9)
- TOKO(東興化学研究所)(8)
- ADVANTEC(7)
- ブランドをもっと見る
ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
商品豆知識

検知管
ガステック(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)ほか当日出荷から23日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
CO2モニター NDIRセンサー式
(21件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知対象ガス二酸化炭素アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
スモークマシン(フォグマシン)
ケニス¥8,798~税込¥9,678~1台ほか当日出荷人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80
煙感知器加煙試験用ガス
日本ドライケミカル¥2,698税込¥2,9681缶5日以内出荷グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)。1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個用途加煙試験用適合感知器:光電式スポット型感知器材質(缶)スチール質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)65.8×120ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン材質(キャップ)プラスチックガス容量(g)250
北川式気流検査器用発煙管
光明理化(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)7日以内出荷発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3トラスコ品番491-6832質量(g)100測定対象気体局所排気等有効期限(年)なし校正証明書なし
CO/CO2チェッカー PTH-9R
PROTMEX(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1寸法(mm)98×90×40質量(g)192電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh)センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー温度測定範囲(℃)0~50機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間)入力電源USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W)測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000稼働時間(時間)最大80検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
一酸化炭素チェッカー PTH-10D
PROTMEX¥7,998税込¥8,7981個当日出荷一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1寸法(mm)76×70×30質量(g)100表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~温度測定範囲(℃)0~50機能バックライト、音アラーム、省電力モード対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500稼働時間(時間)最大120時間検出対象一酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式
3R(スリーアール)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。 一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。 CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途飲食店・オフィス・会議室・教室・医療施設・送迎車などの換気管理、室内CO2濃度の見える化に。厚生労働省推奨のNDIR方式でCO2濃度・温度・湿度を測定。充電式で置き場所を選ばず約9時間連続で使えるため、コンセントのない場所や送迎車内でも運用できます。付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素保証期間お買い上げより1年間充電時間(時間)約4~5測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式USB(Type-C)モニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能有
電波時計付CO2モニター アトモス
MAG¥7,898税込¥8,6881個当日出荷本製品は、経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の要件を満たすco2センサーを使用しています。正しい数値を表示するので安心してご利用いただけます。4色のインジケーターに加え、どういう行動をとればよいか誰にでもわかりやすいよう「注意喚起メッセージ」を表示し「わかりやすさ」に特化しています。また、1001pmまたは1501ppm2つの基準値から選べる「警報ブザー音」で換気の必要性をお知らせします。温度湿度表示機能はもちろん、CO2濃度測定器には珍しい電波時計・カレンダー表示機能付き。時刻や日付を見るついでにCO2濃度を併せて確認できます。物があふれがちなデスクやカウンター等限られたスペースもすっきりとした印象に。お部屋の環境にあわせて4段階で表示の明るさを切替できます。夜間などディスプレイの明るさを調整することができます。定期的に確認するものだからこそ、視認性に配慮しています。用途換気の目安を目的とした二酸化炭素濃度の測定付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター材質プラスチック色ホワイト質量(g)400電源ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×200×28機能電波時計、二酸化炭素(CO2)濃度表示(精度:表示値の5%+50ppm)、24時間自動校正、手動校正機能、インジケーター表示(換気)、警報ブザー(ON/OFF機能)、警報ブザー設定(1001ppm/1501ppm)、温度湿度表示、カレンダー表示、バックアップ機能対象ガスCO2
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~30000
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
スモークジェネレーター
光明理化¥45,980税込¥50,5781個当日出荷ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン)寸法(mm)35×35×185質量(g)110(電池除く)電源単3電池×4(付属)使用可能回数1秒程度×約1000回
個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ
理研計器¥48,980~税込¥53,878~1個ほか4日以内出荷から31日以内出荷ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に! ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも! 本質安全防爆構造 防塵防水構造
モバイルCO2モニター
bitstrong(ビットストロング)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCO2モニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定 できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式(NDIR) です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)質量(g)100測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)バッテリー容量(Ah)1入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
ポータブル酸素検知器
SMART SENSOR(US)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷仕様リカバリ時間:<15秒寸法(mm)181×63×30測定範囲0~25%質量(g)170反応時間<15秒湿度(%RH)操作:<95結露しないこと)表示大型液晶ディスプレイガスの種類酸素(O2)分解能0.001測定原理電気化学式(原則2年間の寿命)電池3.7Vリチウムバッテリーパック動作温度-10℃~50℃誤差≦±1.5%フルスケールアラーム音、ライトアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音稼働時間(時間)最大10
XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント(横穴付)
新コスモス電機¥769税込¥8461個5日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
腕時計型(装着型) GW-3
理研計器¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)電源コイン型リチウム電池 (CR2450)付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ質量(g)約45外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)音量(ブザー)80dB以上(30cm)機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーションサンプリング方式拡散式グリーン購入法適合
個人装着型マルチガス検知器GX-3R
理研計器¥97,980~税込¥107,778~1個ほか3日以内出荷から91日以内出荷センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本商品は、ガス検知器GX-3R及びGX-3RProシリーズ(充電池仕様)専用のコンセント付充電器となります。トラスコ品番657-5648
ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ
新コスモス電機¥93,980~税込¥103,378~1個ほか当日出荷から18日以内出荷測定範囲0~100%LEL警報設定値20%LEL(固定)保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)ガス採気方式自動吸引式
卓上CO2モニター
キングジム¥8,998税込¥9,8981個当日出荷室内のCO2濃度・温度・湿度を数値化 インテリアに馴染みやすいシンプルデザイン 選べる2WAY電源USB給電・単4形アルカリ乾電池 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途人が集まるところの感染症予防や室内の環境整備に オフィスの会議室、学校の教室、飲食店、リビングルームセット内容CD10本体/USBケーブル/取扱説明書(保証書付)質量(g)約78(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)またはUSB給電(5V/500mA)温度範囲(℃)検出:-10~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×48×49測定ガスCO2電池寿命約7時間保存温度範囲(℃)-10~55検知方式NDIR式温度表示精度誤差 : ±1℃(10℃~40℃)、±2℃(-10℃~10℃&40℃~50℃)保存湿度(%)5~80湿度表示精度誤差 : ±5%(30%~95%)、±8%(20%~30%)補正機能有誤差CO2表示:±(5%+50ppm)検出範囲CO2:400-5000ppm分解能(ppm)CO2検出:1湿度範囲(%)検出:20~95
ガス検知器 CD-100
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。用途検知対象:可燃性ガス。トラスコ品番421-7063質量(g)450電源単3アルカリ電池×4本(付属)測定範囲(ppm)0~6400検知ガスメタン、水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ブタン、ベンゼン、エタノール、アセトアルデヒド、トルエン、P-キシレン、アンモニア、硫化水素(上記のガスのうち、複数のガスを含有または放出する一般的化合物には、天然ガス、塗料用シンナー、工業溶剤、ドライクリーニング液、およびガソリンが含まれます。)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
CO2モニター
カスタム(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒付属品取扱説明書トラスコ品番365-1738測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH質量(g)約210電源ACアダプター(付属)測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999RoHS指令(10物質対応)対応補正機能有
GOA-7H/6H用センサ O2-204G
ガステック¥12,980税込¥14,2781個22日以内出荷小型軽量のセンサ用途GOA-7H及び6H専用のセンサトラスコ品番248-2482幅(mm)20高さ(mm)30奥行(mm)20
気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入)
ガステック¥2,498税込¥2,7481箱(10本)6日以内出荷簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。用途ガス検知・測定用トラスコ品番245-0306材質ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入対象ガスホルムアルデヒド有効期間1年(冷蔵庫保管)対象ホルムアルデヒド測定範囲(ppm)0.05~1.0
硫化水素ガス検知器
WatchGas¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)93使用温度範囲(℃)-40~50電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85測定方法拡散式保護等級IP67本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85測定ガス硫化水素測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)1.2測定範囲(ppm)0~100検知対象ガス硫化水素(H2S)使用期間【センサー】約2年、【電池】約2年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
XP-3000用フィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷XP-3000用の交換フィルタです。用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント
新コスモス電機¥769税込¥8461個5日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
水素ガス警報器
JIKCO(ジコー)¥88,980税込¥97,8781台14日以内出荷気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。 応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。 各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。 リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。検知ガス水素付属品ACアダプタ測定範囲100~10.000ppm質量(g)約230(本体のみ)電源AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A表示LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82外部出力リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷)検知原理半導体方式警報設定濃度500ppm動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
チップホルダNO.722
ガステック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ガラスの破片を安全に収納できます。用途検知管及び捕集管の先端カットに。トラスコ品番250-9538材質樹脂幅(mm)15寸法(mm)35×20×15全長(mm)70高さ(mm)35奥行(mm)20
個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ
理研計器¥41,980~税込¥46,178~1台欠品中個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理隔膜ガルバニ電池式検知対象ガス酸素サンプリング方式拡散式
可燃性ガス漏れ検知器
マリンテック¥7,998税込¥8,7981式欠品中LPG/天然ガス/プロパン/ブタン/メタンなど幅広い可燃性ガスに対応。高速検知 約0.5秒。デュアルレンジで感度調節可。ガス濃度に応じてビープ音と液晶表示色で警告。棒グラフ表示でガス濃度変化を直感的に確認可能。見やすいLCDディスプレイ。便利な自動電源OFF機能搭載。電池残量低下時は画面表示でお知らせ。単4電池駆動。ポケットに入るコンパクト設計。ペンクリップ付き。収納ケース付属。1年保証その他【検知速度】約0.5秒付属品収納ケース / 単4電池 / 取扱説明書型式PT-199質量(g)60外形寸法(mm)165×20×20電源単4電池×2本使用温度範囲0-50℃表示方式LCDディスプレイセンサーガス感応型半導体測定対象可燃性ガス適合ガスLPG / メタン / エタン / プロパン / ブタン / 天然ガス / 石炭ガス / LNG など検知範囲【低感度モード】500-1,000 ppmウォームアップ時間約30秒モード【高感度モード】50-500 ppm