カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(269)
- 0~100(161)
- 0~150(69)
- 0~200(88)
- 50~100(46)
- 100~150(39)
- 150~200(40)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -10~50(85)
- -10~60(32)
- -20~50(78)
- -20~70(45)
- -20~100(44)
- -30~50(106)
- -40~80(49)
- -40~250(36)
- -50~300(34)
- -200~1370(27)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,005)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(475)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(398)
- エスコ(330)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(161)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(128)
- ナリカ(118)
- シンワ測定(116)
- マザーツール(115)
- 安立計器(111)
- エンペックス気象計(105)
- 安藤計器製工所(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)
アセイ工業(3件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1ケース(20枚)当日出荷不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(10℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプタイプ3温(10℃間隔)表示タイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
バイメタル温度計(縦型)
日新計器(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法d1(Φmm)10寸法(Φ×Lmm)10×100感温部(mm)100材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ縦型寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
アルコール検知器
RABLISS¥3,600税込¥3,9601台当日出荷アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式。最小表示単位0.005mg/L。測定タイミング電子音。測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。材質本体ケース:ABSタイプ自己管理型電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)本体寸法(mm)約105×35×17本体質量(g)約28(乾電池含まず)使用温度(℃)-10~50(結露なきこと)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示形態ハンディ型ディスプレイLCD表示内容0.10mg/L~:Caution、0.25mg/L~:Danger表示単位0.005mg/L検知方式半導体ガスセンサー保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)認定取得J-BAC(認定番号:JB10003-76)カウントダウン機能あり(初期値:1000)
デジタル最高最低温度計
佐藤計量器製作所¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67サンプリング約10秒使用環境-5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)設置方式ハンディ
CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式
スリーアールソリューション¥11,980税込¥13,1781台当日出荷CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途飲食店・オフィス・会議室・教室・医療施設・送迎車などの換気管理、室内CO2濃度の見える化に。厚生労働省推奨のNDIR方式でCO2濃度・温度・湿度を測定。充電式で置き場所を選ばず約9時間連続で使えるため、コンセントのない場所や送迎車内でも運用できます。検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)検知原理NDIR方式使用温度範囲(℃)-10~60付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60連続使用時間(時間)9湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素保証期間お買い上げより1年間警報方式アラート充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式USB(Type-C)モニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能自動校正/手動校正
温湿度データロガーセンサー付き
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から35日以内出荷最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)記憶容量(データ)各チャンネル16000インターフェースSK-L754用センサ、USB(mini-B)電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)防塵防水性能なし付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊測定対象温度・湿度測定チャンネル数温度、湿度各1チャンネル記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。用途園芸用質量(g)77電源単四乾電池1本測定項目温度・湿度本体寸法(mm)86×81×17精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~90設置方式壁掛け/卓上式温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル
フッ素樹脂被膜温度計
日本計量器工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。最小目盛1℃最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
電波時計付CO2モニター アトモス
MAG¥7,898税込¥8,6881個当日出荷本製品は、経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の要件を満たすco2センサーを使用しています。正しい数値を表示するので安心してご利用いただけます。4色のインジケーターに加え、どういう行動をとればよいか誰にでもわかりやすいよう「注意喚起メッセージ」を表示し「わかりやすさ」に特化しています。また、1001pmまたは1501ppm2つの基準値から選べる「警報ブザー音」で換気の必要性をお知らせします。温度湿度表示機能はもちろん、CO2濃度測定器には珍しい電波時計・カレンダー表示機能付き。時刻や日付を見るついでにCO2濃度を併せて確認できます。物があふれがちなデスクやカウンター等限られたスペースもすっきりとした印象に。お部屋の環境にあわせて4段階で表示の明るさを切替できます。夜間などディスプレイの明るさを調整することができます。定期的に確認するものだからこそ、視認性に配慮しています。用途換気の目安を目的とした二酸化炭素濃度の測定検知対象ガス二酸化炭素検知原理NDIR方式付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター材質プラスチック色ホワイト質量(g)400電源ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×200×28機能電波時計、二酸化炭素(CO2)濃度表示(精度:表示値の5%+50ppm)、24時間自動校正、手動校正機能、インジケーター表示(換気)、警報ブザー(ON/OFF機能)、警報ブザー設定(1001ppm/1501ppm)、温度湿度表示、カレンダー表示、バックアップ機能対象ガスCO2警報設定値1001/1501ppm
アルコール検知器 ALBLO FC800WH
タニタ¥16,980税込¥18,6781台14日以内出荷高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)測定範囲(mg/L)0.00~0.25測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4検知時間(秒)約15付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)対応製品センサーカートリッジ:FC-800S、マウスピース:HC-21MP材質ABS、PMMA、PP幅(mm)45色ホワイト高さ(mm)130奥行(mm)25電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本本体質量(g)約104(乾電池含む)表示方式LCD表示検知原理燃料電池式ガスセンサー測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年表示内容センサー使用時間の残り:「0~100%」、センサー使用時間累計約250分以上:「SENSOR」サンプリング方式マウスピース式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-36)
ポータブル簡易熱中症計 Basic 防塵防水
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,388税込¥1,5271台当日出荷熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。 温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂電源リチウム電池CR2032×1個最小表示温度:0.1℃ 湿度:1%本体寸法(mm)86×39×17精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)37測定間隔20秒特性防塵・防水
コードレス温湿度計 THM527
シチズンシステムズ(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷<離れた場所の温度・湿度をモニタリング> 屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。 ※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。 ※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。 屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。 別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応 キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。 <最高最低温度メモリー> 本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。 手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。 湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。 <分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様> 本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。 時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。 電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。 <4段階の簡易熱中症指標表示> 本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。 熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。 ※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく 「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。 アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。温度測定範囲(℃)-30~60測定間隔約1分
真空用サーモラベル(R) VL4点表示
日油技研工業¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒![非接触温度計アキュラシー オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588185-250925-02.jpg)
非接触温度計アキュラシー
オムニ[家電]¥1,998税込¥2,1981台当日出荷いつでもどこでもピッと計測 非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプだからお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。また、触れずに測れる非接触式なので衛生的です。人肌程度の温度測定に最適なAモードと表面温度を測定するBモードの2つの測定モードを搭載しているので、料理、液体、室温など様々なものの温度を測定可能です。視認性の良い3色バックライトを採用した大型ディスプレイで温度に応じて色でも表現されるのでわかりやすくなっています(Aモード時)温度範囲(℃)Aモード:32~42.9、Bモード:0.1~100測定精度(℃)±0.2(35~42、±0.3(0.1~34.9/42.1~100応答時間(秒)約1電源単4乾電池仕様測定保存数:32回材質ABS質量(g)約105測定範囲(℃)Aモード:32~42.9、Bモード:0.1~100定格電圧(V)DC3センサータイプ赤外線測定方式非接触式寸法(cm)約15×9.5×4.5使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)測定距離(mm)約50~80![温湿度計 HTC-1 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299395-250704-02.jpg)
温湿度計 HTC-1
アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)¥910税込¥1,0011個当日出荷シンプル表示で見やすい多機能デジタル温湿度計。コンパクトながら機能充実のデジタル温湿度計です。温度・湿度に加え、時刻や日付、アラーム機能も搭載しています。大きくて見やすい液晶表示で、室内環境のチェックが簡単にできます。単4アルカリ電池1本で使えるシンプル設計。壁掛け・卓上両対応なので、場所を選ばず設置できます。オフィスや家庭、教室でも活躍します。【商品スペック】測定範囲(温度/湿度):5~45度C/10~99%。材質:ABS、LCD。サイズ:92×101×21mm用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)100×30×115包装形態化粧箱アズワン品番65-1825-13
屋内用バイメタル温度計
山本計器(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から4日以内出荷バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、 温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。精度(℃)±2寸法(Φ)(感温部)8仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し材質ケース:プラスチック、感温部:銅管色黒大きさ(Φ)100接続ねじ1/2R保護管なし使用場所屋内用温度計の種類バイメタル温度計
冷凍・冷蔵庫用温度計
エンペックス気象計(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に測定範囲(℃)-30~+40材質ABS樹脂寸法(mm)90×21×15全長(mm)90質量(g)25(クリアボックス)設置方式吸盤/マグネット使用場所冷凍・冷蔵庫アズワン品番61-6865-24RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 5点表示CR
ミクロン¥2,398~税込¥2,638~1ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W43×16寸法(幅W×高さH)(mm)43×16測定方式不可逆性表示5点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
デューラベル(R)D-1 不可逆性
日油技研工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381ケース(200枚)当日出荷色の変化で結露の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。「デューラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様結露により変色トラスコ品番824-6607材質水分検知インキ、紙、粘着剤色(原色)白、(変色後)青質量(g)22寸法(Φmm)(エレメント)8測定方式不可逆性シートサイズ(mm)13×20
TESTO405-V1 熱線式風速計
testo(テストー)(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
デジタル温度計
アズワン(1件のレビュー)¥18,700税込¥20,5701個当日出荷データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
サーモラベル(R)
日油技研工業(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281ケース(40枚)当日出荷から4日以内出荷温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様一点表示タイプ幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:11測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
スモークチューブセット
ガステック¥14,980税込¥16,4781式当日出荷刺激性・腐食性の無い白煙で気体の流れを容易に確認できるセットです。有害ガスおよび粒子の拡散・停滞のチェック、作業環境測定のサンプリング地点の決定などに便利です。セット内容本体 発煙カートリッジ(キャップ付) ゴム球 充電用USBアダプタ
アルコールチェッカー用 マウスピース10個入り(ACT-60、ACT-200専用)
ライノプロダクツ¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷ライノプロダクツ、アルコールチェッカー専用マウスピース10個入り。対応機器型番:ACT-60、ACT-200適合機器ACT-60、ACT-200
時計機能付き温湿度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から16日以内出荷時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに電源単4形乾電池2本温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)25.0~80.0メモリーあり表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)25.0~80.0(表示20~99.9)
熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から61日以内出荷見やすい大型液晶表示。WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します。最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます。WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理温度測定範囲(℃)0~55湿度測定範囲(%)20~90質量(g)約200(電池含む)タイプ壁掛・卓上兼用電源単3形乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃)電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合)設置方式壁掛け/卓上式湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約65(10cm離れて)WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
金属ケース入り棒状温度計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1仕様クリップ金具付材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)全長(mm)150寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150設置方式手持ちアズワン品番1-606-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
デジタル表示 アルコールチェッカー 携帯ポーチ付
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷バックライト付。見やすいデジタル表示。フ~ッとひと吹き簡易測定。携帯に便利なポーチ付き付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ仕様測定準備時間:10~30秒材質ABS樹脂、PMMA測定範囲呼気中アルコール濃度:0.000~0.950mg/L(0.025mg/L未満は0.000mg/L表示)使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)最小表示0.025mg/L本体質量(g)約33(電池含まず)測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)測定時間3~5秒センサー半導体ガスセンサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)41×106×15電池単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー検知回数1000回以上になった場合(どちらか早い方)電池寿命約3ケ月(1日1回測定した場合)保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
アルコール検知器マウスピースST-MP専用ケース
サンコーテクノ¥2,398税込¥2,6381パック(10個)当日出荷アルコール検知器ST-2000、ST-3000用マウスピースST-MP専用マウスピースケースです。付属品無トラスコ品番529-5305品名マウスピースケース
ネットワークベースステーション
T&D(ティアンドデイ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4本体質量(g)約65通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)インターフェースUSB動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60(電池使用時)、-30~60(外部電源使用時)























![非接触温度計アキュラシー オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588185-250925-02.jpg)
![温湿度計 HTC-1 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299395-250704-02.jpg)