絞り込み
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • スモークテスター発煙管 No.501 ガステック

    スモークテスター発煙管 No.501

    ガステック(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(6本)
    当日出荷
    作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
    TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
  • スモークテスターセット No.500 ガステック

    スモークテスターセット No.500

    ガステック(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
    TGK品番169-81-15-05セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー型式No.500スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類セット
  • ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816 bitstrong(ビットストロング)

    ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816

    bitstrong(ビットストロング)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。
    用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.1●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)105幅(mm)40厚さ(mm)18質量(g)52(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45動作湿度(%RH)90以下
  • スモークチューブセット ガステック

    スモークチューブセット

    ガステック
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    刺激性・腐食性の無い白煙で気体の流れを容易に確認できるセットです。有害ガスおよび粒子の拡散・停滞のチェック、作業環境測定のサンプリング地点の決定などに便利です。
    セット内容本体 発煙カートリッジ(キャップ付) ゴム球 充電用USBアダプタ
  • パネル選定用基準臭 第一薬品産業

    パネル選定用基準臭

    第一薬品産業
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    選定基準濃度は環境省がパネル選定用に定めた濃度で、嗅覚検査や嗅覚トレーニング、臭気判定士の国家試験などに使用します。 9段階の濃度設定があり、嗅覚検査からトレーニング・感度測定まで幅広く使用できます。
  • TESTO405i熱線式スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO405i熱線式スマートプローブ

    testo(テストー)(5件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
  • 浮子式ガス採集器(8m) 理研計器

    浮子式ガス採集器(8m)

    理研計器
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。
    トラスコ品番161-1595幅(mm)76高さ(mm)69奥行(mm)26電源(V)専用Ni-MH電池(付属)コード長さ(m)8保護等級IP67
  • ブリージング袋 FSC藤原産業

    ブリージング袋

    FSC藤原産業
    3,298税込3,628
    1セット(20枚)ほか
    当日出荷
    PCグラウトブリージング率測定用ポリエチレン袋。袋中央の印刷されたラインは、角底から約200mmの位置を示しています。
    厚さ(mm)約0.05直径×長さL(Φmm×mm)約50×550コードN050試験方法JSCE
  • スモークテスター用発煙管 SIBATA(柴田科学)

    スモークテスター用発煙管

    SIBATA(柴田科学)
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
    適合080270-02 スモークテスターセットトラスコ品番799-5695
  • 発煙カートリッジ ガステック

    発煙カートリッジ

    ガステック
    6,498税込7,148
    1箱(3個)
    翌日出荷
    スモークチューブセット550用の発煙カートリッジです。
    入数(個)3
  • パネル選定用基準臭 第一薬品産業

    パネル選定用基準臭

    第一薬品産業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    選定基準濃度は環境省がパネル選定用に定めた濃度で、嗅覚検査や嗅覚トレーニング、臭気判定士の国家試験などに使用します。9段階の濃度設定があり、嗅覚検査からトレーニング・感度測定まで幅広く使用できます。
    保管環境冷蔵
  • ベーン式防水風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-WT816A bitstrong(ビットストロング)

    ベーン式防水風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-WT816A

    bitstrong(ビットストロング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ・IP67の防塵防水性能を備えています。 ・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。
    用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。 ・特に、悪天候、水上など水回りでの使用。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.7●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)126幅(mm)47厚さ(mm)21質量(g)84.5(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45保護等級IP67温度センサーNTC サーミスタ風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45動作湿度(%RH)90以下
  • 交換用センサー/XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS用、XO-2200用 新コスモス電機

    交換用センサー/XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS用、XO-2200用

    新コスモス電機
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    適合XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS、XO-2200
  • 小型センサー日射計 英弘精機

    小型センサー日射計

    英弘精機(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です
    仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180
  • カッターガイド No.100 1mm,2mm用 TP技研

    カッターガイド No.100 1mm,2mm用

    TP技研
    28,980税込31,878
    1枚
    当日出荷
    塗料、ワニス、及び関連製品等をカッターナイフにて素地まで貫通する碁盤目の切り込みを入れ塗膜(コーティング材)の耐性を評価する試験に用います。1mm、2mm併用タイプです。
    トラスコ品番584-4765材質ステンレス(SUS304)幅(mm)90高さ(mm)2タイプ1・2mm×各100個用奥行(mm)70
  • 高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスや工場の照度管理から、多湿な植物工場での光源管理まで幅広く対応するデジタル照度計です。 受光部には「フォトダイオード+コサイン補正器+視感度補正フィルター」を採用し、入射角や波長特性による誤差を低減。さらに高感度NTCサーミスタを内蔵しており、環境温度も±1.0℃の精度で同時測定可能です。 用途に合わせて、本体のみで手軽に測定できる「BS-WT81」と、スマートフォン連携でデータ出力まで可能な「BS-WT81B」からお選びいただけます。 【主な特長】 ・信頼性の高い光学設計:シリコンフォトダイオードに「コサイン補正器」と「視感度補正フィルター」を組み合わせた受光部を採用。斜めからの光や、光源による波長の違いを補正し、正確な数値を導き出します。 ・広範囲測定&高速サンプリング:0~200,000 Luxまでの広範囲をオートレンジで測定。秒間2回の高速サンプリングにより、変動する光源もリアルタイムに捉えます。 ・環境管理に強い「NTC温度測定」と「耐湿性」:高精度NTCサーミスタにより、照度と同時に環境温度(-9.9~49.9℃)を測定。動作湿度は90%RHまで対応しており、温室や農業ハウスなどの多湿環境でも安心して使用できます。 ・充実した測定・記録モード:現在値のほか、最大値(MAX)/最小値(MIN)/差分表示(Δモード)に対応。本体内蔵メモリには最大1000件(自動)/67件(手動)のデータを記録できます。 ※BS-WT81(スタンダード): 本体画面での数値確認のみ可能です(自動記録間隔は10秒固定)。 ※BS-WT81B(Bluetooth): アプリ経由で記録データのCSV(Excel)出力や、記録間隔の変更が可能です。 ・スマホ連携によるデータ管理(※BS-WT81Bのみ):専用アプリ(iOS/Android対応)を使用し、離れた場所からの測定値確認、トレンドグラフ表示、PCでの管理に便利なデータエクスポート、閾値警告設定(設定値を超えると画面アイコンが点滅)などが可能です。
    用途設備・点検: オフィス、学校、工場におけるJIS照度基準に基づいた環境チェック、非常灯の点検。 製造・設計: LED照明の配光確認、作業ラインの照度ムラ測定。 農業・研究: ビニールハウスや植物工場での日照量管理および温度モニタリング。 空間演出: 店舗ディスプレイや撮影スタジオのライティング調整。長さ(mm)194幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)210電源(V)1.5(単4電池)×3精度(%)照度:±3 rdg (≦ 10000 Lux) ※rdg(読み取り値)、±4% rdg (≧ 10000 Lux)計測範囲総合:0~200000 Lux(4つの表示範囲)
  • ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87B bitstrong(ビットストロング)

    ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87B

    bitstrong(ビットストロング)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・9,999データを記録できます。 ・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。 ・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
    用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)165幅(mm)85厚さ(mm)39質量(g)186(電池込み)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-10~50動作湿度(%RH)90以下
  • 無公害発煙筒 モーク 東亜安全施設

    無公害発煙筒 モーク

    東亜安全施設
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    約1分30秒発煙されます。着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。
    用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×170時間(発煙)約1分30秒
  • JCSS証明書付きpH6.86標準液 A&D(エー・アンド・デイ)

    JCSS証明書付きpH6.86標準液

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    適合AP-20・30・40・50用トラスコ品番838-3001質量(g)10内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浮子式ガス採集器(8m) 理研計器

    浮子式ガス採集器(8m)

    理研計器
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止 ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能 ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
  • JCSS証明書付きpH9.18標準液 A&D(エー・アンド・デイ)

    JCSS証明書付きpH9.18標準液

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    適合AP20・30・40・50用トラスコ品番838-3002質量(g)10内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブ・ドジチューブ ガステック

    パッシブ・ドジチューブ

    ガステック(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
  • ベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907 bitstrong(ビットストロング)

    ベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907

    bitstrong(ビットストロング)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。 ・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。 ・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。 ・860データを記録できます。 ・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
    用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)194(本体)、270~545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル)幅(mm)73(本体)、74(プローブ)厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ)質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-40~60℃・80%RH以下温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)40~80
  • ガス検知管 エアテック 109AD オイルミスト ガステック

    ガス検知管 エアテック 109AD オイルミスト

    ガステック
    3,498税込3,848
    1箱
    当日出荷から18日以内出荷
    呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
  • 窒素濃度計 アズワン

    窒素濃度計

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    翌々日出荷
  • 百葉箱壁掛け 大平産業

    百葉箱壁掛け

    大平産業
    60,980税込67,078
    1台
    4日以内出荷
    設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
    形状壁掛け型構造完成品羽根形状単葉型
  • ベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82B bitstrong(ビットストロング)

    ベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82B

    bitstrong(ビットストロング)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。 ・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。 ・999データを記録できます。 ・低風速、高風速アラームの設定が可能。 ・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。 ・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
    用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)190幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)147(電池込み)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-40~60動作湿度(%RH)90以下
  • 全天日射計 EKO

    全天日射計

    EKO
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    付属品ケーブルトラスコ品番125-6678幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)83.5質量(g)370奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定波長285~3000nm
  • グロスチェッカ(光沢計) HORIBA(堀場製作所)

    グロスチェッカ(光沢計)

    HORIBA(堀場製作所)
    66,980税込73,678
    1台
    欠品中
    測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。
    測定範囲0~100
  • クランプオンプロセスメータ 横河

    クランプオンプロセスメータ

    横河
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    DC4-20mA計装信号をクランプオン測定します。ループ切断なく、プロセス信号の測定が可能です。導体径6mmで太めの信号線を楽々クランプできます。
    仕様測定値とスパンに対する%(割合)を同時表示トラスコ品番820-7457出力アナログ出力機能分解能0.01mA照明暗所作業に最適なLED・バックライト照明被測定可能導体径(mm)6確度0.2+5dgt
  • フィルターカセットホルダー SKC(環境測定)

    フィルターカセットホルダー

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    個人ばく露測定時にカセットやサイクロンを作業者に取り付けるためのホルダーです。
  • PLAZMARK 大気圧プラズマ用 ロングラベル サクラクレパス

    PLAZMARK 大気圧プラズマ用 ロングラベル

    サクラクレパス
    14,000税込15,400
    1セット(20枚)
    当日出荷
    大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのロングラベルタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
    用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質(検知部)有機色材寸法(mm)(検知部)15×300材質(本体)クリーンペーパー本体寸法(mm)35×300×0.2耐熱温度(℃)100
  • インレットゴム ガステック

    インレットゴム

    ガステック
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    欠品中
    交換用インレットゴム
    アズワン品番61-0102-19
  • ベーン式セパレートタイプ風速計 BS-GM8901 bitstrong(ビットストロング)

    ベーン式セパレートタイプ風速計 BS-GM8901

    bitstrong(ビットストロング)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・セパレートタイプのプローブには三脚穴が設けられ、接続のカールコードは約120cmまで伸長可能なため、三脚などを使用して高所の排気口などの測定が手元で値を確認しながらできます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・軟質樹脂の保護ケースが付属しています。
    用途・風速の値が必要な、検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1長さ(mm)145(本体)、174(プロ―ブ)、120(ケーブル)幅(mm)72(本体)、65(プローブ)厚さ(mm)35(本体)、29(プローブ)質量(g)248(本体・電池込み)、94(プローブ・ケーブル)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)0~45保管温度範囲(℃)10~90動作湿度(%RH)40~85
  • 表面抵抗計 BS-WT311 bitstrong(ビットストロング)

    表面抵抗計 BS-WT311

    bitstrong(ビットストロング)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    付属品アース線 ( 本体プラグ~ワニ口クリップ )寸法(mm)63.6×31×125.8質量(g)122温度測定範囲(℃)0~50精度(%)抵抗測定:±10機能表面抵抗テスト/3 つの方法で表面抵抗または材料特性を表示します/環境温度測定/温度単位スイッチ/データ保持/LCD バックライト/自動シャットダウン応答時間(秒)抵抗測定:1電池9V 6F22乾電池抵抗測定0.1×10^3(キロ)~1.5×10^12(テラ) [Ω]温度測定精度±2℃
  • クランプ温度スマートプローブ TESTO115i testo(テストー)

    クランプ温度スマートプローブ TESTO115i

    testo(テストー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    クランプしてパイプ温度を簡単に測定。 testo 549iと使うと過熱度過冷却度の演算なども可能。 熱交換器の出入り口温度測定にも最適。 パイプはΦ6~35mmに対応。
    付属品乾電池、出荷検査書トラスコ品番795-9176外形寸法(mm)183×90×30測定範囲(℃)-40~+85測定項目温度精度(±1digit)±1.3℃分解能(℃)0.1バッテリー単4アルカリ電池×3電池寿命(時間)250動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60
  • コクタイスプレー(HOR) IT-330 HORIBA(堀場製作所)

    コクタイスプレー(HOR) IT-330

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2200型式IT-330耐熱温度(℃)550
  • #9300-10D D-2X ボウスイORPセンサ HORIBA(堀場製作所)

    #9300-10D D-2X ボウスイORPセンサ

    HORIBA(堀場製作所)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
    仕様防水形、【極材】Pt質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60シリーズD-2Xシリーズ内部液#300(KCl)
  • JCSS証明書付きpH4.01標準液 A&D(エー・アンド・デイ)

    JCSS証明書付きpH4.01標準液

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    適合AP20・30・40・50用トラスコ品番838-3000質量(g)10内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガー工業用PHメーター マザーツール

    データロガー工業用PHメーター

    マザーツール
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
    付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書トラスコ品番419-5040幅(mm)68高さ(mm)177奥行(mm)45測定範囲(pH)0~14表示範囲0.01pH測定範囲(mV)-1999~1999分解能(mV)1
環境測定その他関連用品