絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • モノタロウ(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • フルーク(FLUKE)(342)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(274)
  • HIOKI(日置電機)(243)
  • Schutzinger(231)
  • 共立電気計器(221)
  • MUELLER ELECTRIC(213)
  • RIGOL(リゴル)(120)
  • 三和電気計器(107)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • はくでん(88)
  • エスコ(82)
  • カイセ(73)
  • MCP(68)
  • 横河計測(65)
  • マルチ計測器(60)
  • Pico Technology(56)
  • RS PRO(54)
  • マザーツール(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザ Seeed Studio

    JNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザ

    Seeed Studio
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    帯域が広くポータブルなベクトルネットワークアナライザ ・4.3インチ IPSフルタッチスクリーン ・周波数範囲:50kHz~3GHz ・動作速度:400ポイント/秒 ・サイズ:130mm×75mm×22mm ・オールアルミ合金ケース
    仕様【掃引ポイント】11~501ポイント設定可能その他【トレース】4【マーカー】4出力【RF】-10dBm:50kHz~140MHz、-9dBm:140MHz~1GHz、-12dBm:1GHz~2GHz、-14dBm:速度【掃引】400pts/sメモリー【キャリブレーションキャリブレーション】>10ディスプレイ4.3インチ IPS LCD (Resolution:800×480)周波数範囲50kHz~3GHz周波数精度<± 0.5ppmダイナミックレンジ【S11】50dB:50kHz~1.5GHz、40dB:1.5GHz~3GHz【S21】80dB:50kHz~1.5GHz、70dB:1.5GHz~3GHzタッチスクリーンRTP
  • ベクトルネットワークアナライザ SV6301A Seeed Studio

    ベクトルネットワークアナライザ SV6301A

    Seeed Studio
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ 7インチの静電容量式タッチスクリーンを搭載したハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ(VNA)です。1MHz~6.3GHzの広い周波数範囲に対応し、正確なS11およびS21の測定が可能です。さらに、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、CE、FCC、RoHSによって認定されています。 ・7インチのIPS LCD静電容量式タッチスクリーンを搭載 ・ダイナミックレンジは、3GHz未満では75dB(S21)と50dB(S11)、3GHzを超えると65dB(S21)と40dB(S11) ・25MHzを超える周波数で1秒あたり500ポイントの高速スキャンを実現 ・8GBのストレージを内蔵し、TFカード拡張をサポート
    その他【IFBW】12.5kHz(デフォルト)/6.25kHz/3.12kHz/1kHz/300Hz/100Hz/30Hz【スイープポイント】1001(101~1001まで設定可能)【スムージング】算術平均(平均回数:1~25)電源RF:【出力】-40dBm~-10dBm(ステップ:1dB)【入力】-100dBm(max)(DC<5V)周波数【ステップ】10kHz(min)速度【スイープ】500ポイント/s (f >25MHz)周波数範囲1MHz~6.3GHzコネクタ【RF】N型メス(N-to-SMAアダプターが付属)周波数精度±1ppm以下ダイナミックレンジ【S11】50dB(<3GHz)、40dB(>3GHz)【S21】75dB(<3GHz)、65dB(>3GHz)
電気測定