絞り込み
ブランド
  • HANMATEK
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • HIOKI(日置電機)(371)
  • フルーク(FLUKE)(358)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(286)
  • Schutzinger(231)
  • 共立電気計器(230)
  • MUELLER ELECTRIC(217)
  • RS PRO(200)
  • 三和電気計器(136)
  • エスコ(124)
  • RIGOL(リゴル)(123)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • はくでん(88)
  • カイセ(76)
  • 横河計測(75)
  • MCP(73)
  • Pico Technology(68)
  • マルチ計測器(64)
  • マザーツール(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HANMATEC製 安定化電源 HANMATEK

    HANMATEC製 安定化電源

    HANMATEK
    15,980税込17,578
    1式ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトサイズ 電源スイッチと別に出力(OUTPUT)スイッチ付 内蔵ファン付き 衝突防止ロック機能(電流調整ボタン長押し) 高リップル・低ノイズ・高精度など複数の保護回路付き 高電圧・過電流・短絡保護回路付き
    用途テスト・修理・実験・DIYなど多用途に付属品取り扱い説明書・電源コード・測定用コード周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100
  • HANMATEK製バッテリーテスター HANMATEK

    HANMATEK製バッテリーテスター

    HANMATEK
    12,980税込14,278
    1式
    当日出荷
    ・4線式ケルビン試験接続方式。・12/24V 鉛蓄電池対応。・AGMフラットプレート/AGMスパイラル/ゲル/EFBバッテリー/SLA/VRLA対応。・バッテリー容量/バッテリー寿命を%で表示。・テスト範囲100~2000 CCA。・電流/充電/電圧/内部抵抗/定格CCA表示機能付き。・12/24Vバッテリーのクランキング電圧と時間の情報がわかるクランキングテスト機能付き。・2.4インチLCD大型液晶ディスプレイ搭載!明るく鮮明に数値が分かる!。・逆接続/接触不良/過電圧保護機能付き。・高品質シリコンテストリード。・収納ケース付き。・1年保証
    型式HBD-10測定範囲100-2000CCA質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×29×140保証期間1年許容電圧範囲(V)DC9-35言語表示日本語/英語/ドイツ語
  • オシロスコープ HANMATEK

    オシロスコープ

    HANMATEK
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    ・軽量200gのコンパクトサイズ!。・USB Type-C充電式で持ち運びも簡単。・フィールドワーク/車両整備/設備点検など、動き回る現場での作業に最適。・10MHz帯域幅×48MSa/sとプロ仕様の計測性能。・高帯域幅と高速サンプリングで、波形をリアルタイムかつ正確にキャプチャ。・±400Vまで対応する広範囲測定!低電圧から高電圧まで幅広く測れる。・付属プローブは X1 / X10 の切替に対応。・高輝度・高コントラストの見やすい2.8インチ TFTカラーディスプレイ。・明るい環境でも波形を視認しやすい。・自動 / 通常 / シングルの3種類のトリガーモード搭載。・変動・瞬間的な信号も的確に捉え、解析精度が大幅アップ。・長押しで画像を保存できる保存ボタン搭載。・Type-Cデータ転送機能付き。・折りたたみ式スタンド付き。・1年保証
  • 非接触電圧テスター HANMATEK

    非接触電圧テスター

    HANMATEK
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    非接触式電圧検出で安全に測定 12V~1000V ACの電圧範囲を非接触で検出可能。手を触れずにライブ/ゼロラインを判定できるため、作業中の電気事故を大幅に低減します。調整可能な感度で精度を自在に設定 感度を調整可能な設計により、環境に応じた最適な検出感度を設定できます。微弱な電圧でも正確に検出できる高感度性能を実現。デジタル表示で読み取りやすく明確 デジタル表示タイプの採用により、電圧の有無やライン状態を一目で確認できます。視認性に優れ、暗所でも安心して使用可能です。高精度クラス0.1で信頼性を確保 精度クラス0.1を達成しており、工業現場や家庭での電気作業においても高い信頼性を発揮します。正確な電圧判定が可能で、誤判断を防ぎます。バッテリー駆動で持ち運びも楽々 バッテリー駆動タイプで、設置場所を選ばず使用可能。本体サイズは10cmとコンパクトで、工具箱や作業服のポケットにも収まります。CE認証取得で品質と安全性を保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。安全性と品質基準を満たした製品として、信頼してご使用いただけます。
  • ドライバー付き非接触電圧検出器 HANMATEK

    ドライバー付き非接触電圧検出器

    HANMATEK
    2,398税込2,638
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK AC3 2 in 1 ドライバー付き電圧検出器 AC3モデルは、ドライバー機能と非接触電圧検出が一体となった実用的な電気工具です。電源の有無を素早く確認でき、作業の安全性を高めます。活線・ゼロラインの正確な判定 活線とゼロラインを明確に判別できるため、電気作業時のリスクを大幅に低減します。電源オフの確認にも最適な設計です。非接触式で安全に電圧を検出 直接触れない非接触式設計により、安全に電圧を検出できます。作業中のショートや感電の危険を回避し、安心して使用可能です。電池駆動で持ち運びしやすい 電池駆動タイプで、場所を選ばず使用できます。パッケージ重量は0.100 kgと軽量で、ポケットや工具箱に収納しやすいです。デジタル表示で読み取りやすく デジタル表示タイプで、電圧状態を明確に確認できます。視認性が高く、暗所でも安心して使える仕様です。CE認証取得で信頼性を確保 CE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と信頼性が保証された製品です。1個入りのシンプルなパッケージ 各パックは1個入りで、必要なときにすぐに使える構成です。パッケージサイズは10 × 3 × 3 cmとコンパクトで、保管も楽です
  • デジタルマルチメータ HANMATEK

    デジタルマルチメータ

    HANMATEK
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK DM20 プロフェッショナルマルチメータ AC/DC電圧・電流を測定可能な高精度デジタルマルチメータです。AC電流10A、DC電流10A対応で、幅広い電気測定に活用できます。自動レンジ機能で使いやすい オートレンジ対応で、測定範囲を自動で切り替えるため、初心者でも簡単に操作可能です。電圧は10-60-600V、電流は10Aまで対応しています。多様な測定機能を搭載 抵抗測定範囲は600Ω-6kΩ-60kΩ-600kΩ-60MΩまでカバー。トランジスタテストやNCV機能も備え、電気工事やDIY作業に最適です。明確なデジタルディスプレイ デジタル表示タイプで、測定値がはっきりと確認できます。視認性に優れ、明るい場所でも読み取りやすく、作業効率を向上させます。安全認証取得で信頼性抜群 CEおよびRoHS認証を取得しており、安全性と環境配慮が確認されています。家庭用・プロ用問わず安心して使用可能です。コンパクトで持ち運びしやすい サイズは16×11×4cm、重量は0.280kgと軽量コンパクト。工具箱や作業バッグにすっきり収納でき、現場作業にも最適です。付属品は本体1台のみ 本体1台のみの販売で、電池は別途必要です。シンプルな構成ながら、必要な機能をすべて備えた実用的なマルチメータです。
  • オシロスコーププローブキット HANMATEK

    オシロスコーププローブキット

    HANMATEK
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK製高精度オシロスコーププローブキット 1:10の減衰比を備えた高精度プローブキットで、正確な信号測定が可能です。高信頼性の測定結果を実現します。最大200MHzの広帯域対応 60MHz 100MHz 150MHz 200MHzの帯域幅に対応し、高周波信号の測定も安定して行えます。広範な用途に適した性能です。1x 10xの切り替えが可能 1xと10xの切り替えが可能で、測定環境に応じて最適な設定が選べます。高電圧測定や低電圧精度測定に柔軟に対応します。入力インピーダンス1MΩ 10MΩ 入力抵抗1MΩ 10MΩの設計により、回路への負荷を最小限に抑え、信号の歪みを軽減します。高精度な測定を実現します。120cmの長さのケーブル 120cmの長さのケーブルで、測定位置の自由度が高く、オシロスコープとの距離を気にせず作業が可能です。実用性に優れています。CE認証取得で安心安全 CE認証を取得しており、安全性と品質の信頼性が確認されています。工業用・研究用の現場でも安心して使用できます。1PCS HM5060 + 1PCS HM5100のセット 1PCS HM5060と1PCS HM5100のセットで、異なる測定ニーズに対応。複数の測定環境で活用可能です。
  • デジタルオシロスコープ HANMATEK

    デジタルオシロスコープ

    HANMATEK
    77,980税込85,778
    1式
    6日以内出荷
    付属品プローブ×2・テストリード・USBケーブル・ACアダプタ・キャリブレーションペン・収納ケース・取扱説明書消費電力(W)3未満電源USB Type-C充電式測定項目【マルチメーター】電圧/電流/抵抗/静電容量/ダイオード/導通チェック表示【マルチメーター】4 1/2桁(最大20000カウント)チャンネル数2ch連続使用時間(時間)6測定機能自動測定(7種類)/カーソル測定/XY表示保証期間1年最大入力電圧750VAC / 1000VDC波形【更新速度】10000wfms/sサンプルレート250MSa/sレコード長最大8KPC接続USB接続
電気測定