絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- モノタロウ(9)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- HIOKI(日置電機)(372)
- フルーク(FLUKE)(358)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(286)
- Schutzinger(231)
- 共立電気計器(230)
- MUELLER ELECTRIC(219)
- RS PRO(201)
- 三和電気計器(136)
- エスコ(126)
- RIGOL(リゴル)(123)
- MULTI-CONTACT(98)
- はくでん(88)
- 横河計測(76)
- カイセ(76)
- MCP(73)
- Pico Technology(66)
- マルチ計測器(64)
- マザーツール(59)
- ブランドをもっと見る

三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ
CHINO(チノー)¥366,800~税込¥403,480~1台21日以内出荷JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。、6アーム制御の採用により、制御性が向上しています。、制御方式は位相制御方式と分周制御方式の2方式があり切り替えて使えます。、位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。、横幅の狭いスリムな構造で、パネル実装密度を高くできます。、断線警報と電流制限を標準搭載
三相サイリスタレギュレータ JW-N006シリーズ
CHINO(チノー)¥167,800~税込¥184,580~1台21日以内出荷JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。、6アーム制御の採用により、制御性が向上しています。、制御方式は位相制御方式と分周制御方式の2方式があり切り替えて使えます。、位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。、横幅の狭いスリムな構造で、パネル実装密度を高くできます。、断線警報と電流制限を標準搭載
三相サイリスタレギュレータ JW-A006シリーズ
CHINO(チノー)¥295,800~税込¥325,380~1台21日以内出荷JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。、6アーム制御の採用により、制御性が向上しています。、制御方式は位相制御方式と分周制御方式の2方式があり切り替えて使えます。、位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。、横幅の狭いスリムな構造で、パネル実装密度を高くできます。、断線警報と電流制限を標準搭載
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800