絞り込み
校正証明書
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 電気測定

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,708件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチメインフレーム(3スロット) HIOKI(日置電機)スイッチメインフレーム(3スロット)HIOKI(日置電機)
229,800税込252,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。 最大66ch (2線)~18ch (4端子対) インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。 電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。 チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, 使用上の注意 ×1, USBドライバCD ×1質量(kg)3.7電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×132×420機能チャネル切り替え, 結線方式, スキャン機能, 通信コマンド転送, チャネルディレイ, シールド切り替え最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可), AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 対地間最大定格電圧: DC 60 VRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台,または2線式 1台 + 4端子対 1台)適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式), マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)スロット数(個)3通信インターフェースLAN, USB, RS-232C (ホスト用,測定器用)
抵抗計(GP-IB付) HIOKI(日置電機)抵抗計(GP-IB付)HIOKI(日置電機)
269,800税込296,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 GP-IB 付きモデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット)付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力)機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max.測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μARoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用 中部精機全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用中部精機
34,980税込38,478
1台
当日出荷
雨天時にも使用可能な全天候型です。 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
付属品収納用革ケーストラスコ品番373-4107幅(mm)36高さ(mm)277奥行(mm)36電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個交流電圧(V)80~7000RoHS指令(10物質対応)対応
漏れ電流試験器(一般電気機器用) HIOKI(日置電機)漏れ電流試験器(一般電気機器用)HIOKI(日置電機)
319,800税込351,780
1台
10日以内出荷
一般用電気機器の規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。 人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。 被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。 表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途一般電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。 電源メーカ、電気自動車メーカの形式検査・出荷検査。仕様【漏れ電流計部】付属品テストリード L2200 (赤 ×1/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1質量(kg)4.5電源【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A適合規格[NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253機能自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他インターフェース外部I/O、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C電源(AC V)100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA測定レンジDC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA測定電流DC、 AC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値)直流電流50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA測定モード漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定交流電流測定50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μARoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)【被測定物用】AC 100~250 V、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
クリップ形リード HIOKI(日置電機)クリップ形リードHIOKI(日置電機)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から7日以内出荷
クリップの部分はガードがないので、被測定物の端子に接続し、手を離して測定します。
用途SM7110、SM7120用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
TESTO 400 PMVセット testo(テストー)TESTO 400 PMVセットtesto(テストー)
619,800税込681,780
1セット
4日以内出荷から40日以内出荷
規則に準拠した快適度の特定に:EN ISO 7730およびASHRAE 55に適合したPMV、PPD測定、ならびに通風測定、乱流度測定室内空気品質のモニタリング:長時間測定を含む、職場におけるCO2濃度、湿度、温度、乱流度の特定便利で直感的に操作できる測定プログラムで、現場で測定とレポートの作成がと送信が可能です。測定管理&分析ソフトウェア testo DataControlでより詳しい分析が可能。
バッテリテスタワイヤレスセット HIOKI(日置電機)バッテリテスタワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
319,800税込351,780
1セット
13日以内出荷から16日以内出荷
先端がL字のピン形リード L2020、ワイヤレスアダプタ Z3210 付き。
付属品ピン形リードL2020 ×1、携帯用ケースC1014 ×1、プロテクタZ5041 ×1、ヒューズセットZ5050 ×1、ゼロアジャストボード ×1、首掛けストラップ ×1、USBケーブル ×1、アプリケーションソフトウェア GENNECT One CD-R ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×8、取扱説明書 ×1幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960(電池・プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定周波数1kHz ±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・オシロスコープ SIGLENTデジタル・オシロスコープSIGLENT
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様波形更新レート:120000波形/秒電源電源容量:100V 0.8A分解能垂直分解能:8/10ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×111×224ディスプレイ10.1インチLCD通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備外部アナログリモートコントロールモニタ&ステータス信号出力CV、CC優先起動機能付キーロック、3点メモリ機能
用途実験・試験用電源付属品電源コード(約2.5m)1 本、パッキングリスト1 枚、クイックリファレンス和文:1 枚、英文:1 枚、中文:1 枚、安全のために1 冊、CD-ROM 1 枚質量(kg)約5(本体のみ)耐電圧(入力-FG 間)1500 Vac、1 分間印加で異常なし、(入力- 出力間)2100 Vac、1 分間印加で異常なし、(出力-FG 間)1600 Vdc、1 分間印加で異常なし方式シリーズレギュレータ方式定格出力電流(A)1.000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大355)冷却方式ファンによる強制空冷応答時間過渡応答:50μs高度(m)2000まで絶縁抵抗(MΩ)(入力-FG 間・入力- 出力間・出力-FG 間)500 Vdc、30以上安全性低電圧指令 2014/35/EC EN 61010-1 (Class I、Pollution degree 2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)定格出力電力(W)35保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 2014/30/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)45max 以下極性接地極性:負接地または、正接地可能リップル、ノイズ0.5mV/1mA電源電圧変動±3mV/±5mA定格出力電圧(V)35.00電力(V/A)150(MAX)入力電圧範囲(V)±10%RoHS指令(10物質対応)対応定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相測定分解能1mV/0.1mA温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200ロードレギュレーション±3mV/±5mA入力公称電圧(V)定格 AC100、50/60Hz、単相上昇時間(ms)定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内降下時間(ms)定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内
マルチ出力直流電源(2出力) 菊水電子工業マルチ出力直流電源(2出力)菊水電子工業
119,800税込131,780
1台
16日以内出荷
各出力がアイソレーション高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能各チャンネル毎に出力オン/オフワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)全チャンネルトラッキング制御可能各出力オン/オフのディレイキーロック、3点メモリ機能全チャンネルステータス同時表示リモートセンシング機能カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップLAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)質量(kg)約13(本体のみ)耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:-、CH4:-保存温度(℃)-25~70冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)150(MAX)設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ極性接地極性:負接地、または正接地可能入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3:-、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:-、CH4:-、(電流)5mAコモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:-、CH4:-電力(V/A)700(MAX)動作温度(℃)0~40入力電圧範囲(V)±10%動作湿度(%RH)20~85(結露なし)リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:-、CH4:-入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相保存湿度(%RH)90以下(結露なし)
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH) OWON任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH)OWON
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
【高性能2CH・1.25GSa/sサンプリング】XDG3000シリーズは最大250MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2CH任意波形ファンクション・ジェネレータ。1.25GSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、最大1Mポイントの任意波形長に対応。研究・開発・製造テストに最適。 【広帯域&低位相ノイズ設計】位相ノイズ-110dBc/Hz(10kHzオフセット)・スプリアス-70dBcを実現。DC~250MHzの広帯域正弦波出力に加え、矩形・パルス・高調波・任意波形に対応。ジッタ300ps以下で安定性に優れた信号品質を提供。 【多彩な変調・解析機能】AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/BPSK/OSKなどの多種変調を標準搭載。スイープ、バースト、ハーモニック生成機能を装備し、通信・制御信号評価や電子部品試験に最適。周波数分解能1μHzで微細な波形制御が可能。 【操作性と通信機能】8インチ800×600タッチスクリーンLCDで直感操作可能。USBホスト/デバイス/LAN対応、SCPIコマンドでPC制御をサポート。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90ディスプレイ8インチLCD
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH) OWON任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH)OWON
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
【高性能2CH・500MSa/sサンプリング】 XDG2000シリーズは最大100MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2ch任意波形ファンクション・ジェネレータ。500MSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、10Mポイント波形長で長周期信号にも対応。研究・評価・開発に最適。 【多彩な波形生成と変調機能】 6種の基本波形と150種の内蔵波形に加え、AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/QPSKなど多彩な変調を搭載。1μHz分解能・±2ppm確度により高安定な信号生成を実現。通信解析・制御試験・EMC評価に最適。 【周波数カウンタ・同期入出力】 100mHz~200MHzの高精度周波数カウンタを内蔵。周波数・周期・デューティ比など多項目を計測可能。外部変調入力、トリガ入力、クロックI/Oを装備し、システム連携や自動試験に対応。 【操作性・通信性に優れた設計】7インチ(800×480)のTFTディスプレイを搭載し、波形設定や変調パラメータを直感的に操作可能です。USBホスト/USBデバイス/LANインターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPC・ネットワーク制御に対応します。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90ディスプレイ7インチLCD
PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH) OWONPCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH)OWON
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
【高性能コンパクト設計】100MHz帯域、2チャンネル入力、最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。わずか18mmの薄型ボディ・約380gの軽量設計で、ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築可能。研究室や教育現場だけでなく、出張先や省スペース環境でも快適に利用できます。 【波形観測】8ビットで10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。VDS6102Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかで詳細な波形観測が可能。10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。 【信号発生器を標準搭載】0.1Hz~5MHzの正弦波をはじめ、方形波、ランプ波、パルス波の出力に対応した1chファンクションジェネレータを内蔵。外部機器がなくても波形生成と観測が1台で完結し、基板の検証や教育用途に最適。省スペース・低コストで効率的な試験環境を実現します。 【柔軟な接続性と操作性】USB Type-Cからの給電に加え、LANやWiFi(オプション)インターフェースを備え、PCやネットワークとの連携も容易。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御にも組み込み可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約0.45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18サンプルレート1GSa/sメモリ長さ10M
バスバークリップ HIOKI(日置電機)バスバークリップHIOKI(日置電機)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-97
検電機能付テスタ JAPPY検電機能付テスタJAPPY
6,998税込7,698
1個
当日出荷
表示液晶、最大表示"3999"レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式極性表示自動切替、"-"のみ表示
電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電流プローブテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A質量(g)310(電池別)外形寸法(mm)262×81×36電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数帯域(MHz)DC~1クランプ径(Φmm)10.3測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC)確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range)電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
金属探知付き検電器直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ金属製検電部使用電池:リチウム電池 CR2032×1( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
4ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)4ch ミックスド・シグナル・オシロスコープTektronix(テクトロニクス)
449,800税込494,780
1個
8日以内出荷
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4分解能垂直:8ビット最大消費電力(W)60入力感度1 mV/div ~ 10 V/divインターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)バッテリーリチウム・イオン高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポートディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン解像度1280×800入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満バッテリー電圧(V)14.52DCフォーマット形式YT、XY動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms表示モードオーバーレイ、スタック動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度バッテリー容量(mAh)6700言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語マウントラック・タイプ:5U補間機能Sin(x)/x、直線演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)レコード長10mカーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バートリガモードオート、ノーマル、シングル動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
IOリーククランプメータ 三和電気計器IOリーククランプメータ三和電気計器
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
Bluetooth通信によるデータ転送が可能 ACA、ACmA の50 Hz/60 Hz を中心とする周波数帯のみを抽出するバンドパスフィルター機能を搭載漏れ電流・負荷電流ともに測定可能バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすいMAX / MINホールド機能オートパワーオフデータホールド機能安全規格 IEC 61010-1 CAT.III 600 V
仕様通信:Bluetooth(R)5.1 測定データ転送間隔:約1回/ 秒種別クランプメータサイズ83×206×38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9直流電圧(V)600周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)Bluetooth 機能OFF:約42、Bluetooth 機能ON:約40 (バックライト消)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)60/400導通約30Ω以下で発音、開放電圧0.9V安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V交流電流(ACA)60/400導通チェック約30Ω以下で発音 開放電圧0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600直流電圧(DCV)600交流電圧(ACV)600インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40関連資料単品カタログ(0.33MB)
DVC防塵防水検電器 SK11DVC防塵防水検電器SK11
4,698税込5,168
1台
当日出荷
IP67規格に準拠した防塵防水構造ですので、突然の雨や水没、埃の多い過酷な現場でも安心して使用できます。2mの高さからの落下にも耐える耐落下性能があります。検電状態を音とLEDでお知らせします。暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備しています。約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付きです。電池は使いやすい単4×2本モデルです。
用途ACの通電チェック。材質ABS樹脂使用温度(℃)0~+50保存温度(℃)-10~+60準拠規格IEC61010-1_CAT.IV_1000V校正不可使用湿度(%RH)80以下(結露がないこと)検出電圧(V)ノーマルモード時:AC100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時:AC12~1000保存湿度(%RH)80以下(結露がないこと)
DVCデジタルマルチメータ SK11DVCデジタルマルチメータSK11
5,398税込5,938
1台
当日出荷
専用クリアケース入り、多機能コンパクトデジタルマルチメータ。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、周波数、静電容量など多機能です。プローブ先端は金メッキ処理加工、テストリードは脱着交換が可能です。専用ケースはプローブキャップやテストりーづの収納が可能です。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。オートパワーオフ、データHOLD機能搭載しています。
用途電圧、抵抗、導通などの測定。材質ABS樹脂長さ(mm)テストリード:約470適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V表示3999カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)検波方式平均値方式保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)オートパワーオフ約15分(解除可能)電池寿命約100時間
Sラインデータ転送ケーブル SK(新潟精機)Sラインデータ転送ケーブルSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
Sラインシリーズに対応した測定値転送用USBケーブルです。 測定データをパソコン内へ取り込むことができます。 ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。 ケーブルの機器接続端子にもデータ送信ボタンがあります。
用途パソコンへの測定データ取り込みに仕様●適用機種:D-***IP67M、DHG-**M、DEI-***MH、DEI-***MW●ケーブル長(m):2●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-61RoHS指令(10物質対応)対応
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)測定器通信統合ソフトSK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
補修用ヒューズ 三和電気計器補修用ヒューズ三和電気計器
1,398税込1,538
1本
当日出荷
0.63A/250V Φ5.2×20mm セラミック管
仕様0.63A/250V寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
SH形用ピン 中部精機SH形用ピン中部精機
14,980税込16,478
1式
5日以内出荷
仕様3本1組となります。質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サージアブソーバー 中部精機サージアブソーバー中部精機
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
電力量計全般に使用できます。 クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。 クリップは交換可能です。
質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)定格周波数(Hz)50/60共用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サージアブソーバー 中部精機サージアブソーバー中部精機
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電極(ピン)がスライドして、あらゆる開閉器の端子に対応できます。 電極(ピン)の導通がランプ点灯で確認できます。 抑制素子はCR方式採用。 バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。 基本的にメンテナンスフリーです。 充分なサージ抑制効果を持ちます。 ピンは交換可能です。(別売り)
質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)耐電圧商用周波耐電圧:AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60共用絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで10以上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
KC用収納ケース 中部精機KC用収納ケース中部精機
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
材質テトロン帆布寸法(mm)200×85質量(g)35グリーン購入法適合
検電器チェッカー(携帯形) 中部精機検電器チェッカー(携帯形)中部精機
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高圧~特別高圧用)中部精機
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~287.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高圧~特別高圧用)中部精機
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~195.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
DAH-6AR用革ケース 中部精機DAH-6AR用革ケース中部精機
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
丈夫な革製のため長くお使いいただけます。
仕様帯電防止筒付材質牛革厚さ(mm)2.7寸法(mm)330(蓋状態)×55×高さ47質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DAK用革ケース 中部精機DAK用革ケース中部精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丈夫な革製のため長くお使いいただけます。
材質牛革厚さ(mm)2.7寸法(mm)305(蓋状態)×60×高さ40質量(g)105グリーン購入法適合
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
129,800税込142,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5方式ドロッパ定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313分解能最小設定:1mV/0.02mA、最高表示:0.1mV/0.1μA機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能ディスプレイLCDカラー表示消費電力(VA)150定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.8mVrms、【CC】0.4mArmsロードレギュレーション【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
139,800税込153,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
129,800税込142,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)2入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)150定格出力電力(W)40入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.1mArms負荷変動【CV】4mVrms、【CC】4.1mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】1mArms
ACクランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)ACクランプメータワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
39,980税込43,978
1台ほか
13日以内出荷から16日以内出荷
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(ジョーの先端から44の範囲値)温度(℃)【K】-40.0~400.0 、 確度: ±0.5% rdg. ±3.0 +温度プローブ確度加算直流電圧(V)600.0m~1000(P2000使用時600.0~2000)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99)交流/直流電圧6.000~1000、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013(at6)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)測定可能導体径(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ60.00Aレンジ:2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)静電容量(μF)1.000~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
ワイヤレスひずみユニット HIOKI(日置電機)ワイヤレスひずみユニットHIOKI(日置電機)
289,800税込318,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
ひずみゲージを直接接続して、最速1msサンプリングで測定! 5ch、ひずみ測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 5chを最速1msサンプリング ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器を直接入力。
用途飛行機の主翼、ブレーキ、配管のひずみ計測仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用),結線確認ラベル×1適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数入力5ch(電圧,ひずみについてチャネルごと設定可能)入力方式平衡差動入力,全チャネル同時サンプリング(チャネル間非絶縁)機能オートコネクト機能あり測定対象電圧ひずみ:ひずみゲージ1ゲージ法(2線式),1ゲージ法(3線式),2ゲージ法(隣辺),4ゲージ法ひずみゲージ式変換器インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)入力端子押しボタン式端子台(1chあたり5端子),端子台カバー装備、測定対象に従いDIPスイッチを設定するLED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)通信距離(m)30(見通し)
ひずみユニット HIOKI(日置電機)ひずみユニットHIOKI(日置電機)
219,800税込241,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
ひずみゲージを直接接続して、最速1msサンプリングで測定! 5ch(電圧,ひずみについてチャネルごと設定可能)、ひずみ測定 ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器を直接入力。
用途飛行機の主翼、ブレーキ、配管のひずみ計測付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2、結線確認ラベル×1適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数入力5ch(電圧/ひずみについてチャネルごと設定可能)入力方式平衡差動入力/全チャネル同時サンプリング(チャネル間非絶縁)測定対象電圧、ひずみ:ひずみゲージ1ゲージ法(2線式)/1ゲージ法(3線式)/2ゲージ法(隣辺)/4ゲージ法、ひずみゲージ式変換器使用温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)入力端子押しボタン式端子台(1chあたり5端子)/端子台カバー装備測定対象に従いDIPスイッチを設定する耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)
[AC] 20.0KV-80.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ[AC] 20.0KV-80.5KV 特高検電器(伸縮式)エスコ
56,500税込62,150
1組
当日出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和伸縮式音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。全長(mm)1325~2260使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-70周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC20k~80.5k電池寿命連続動作状態約4時間アズワン品番64-2255-79絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:3k±20%
電気測定