4,598件中 1,841~1,880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
トラスコ品番765-7421 セット内容デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ 幅(mm)102 電圧なし(50Ωレンジ・LoZ) 高さ(mm)222 奥行(mm)60 交流電圧(V)1000 抵抗(Ω)500M 直流電圧(V)1000 連続使用時間200 交流電流(A)10 最大表示50000(カウント) 直流電流(A)10 検波方式真の実効値整流(RMS) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷

1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
トラスコ品番765-7234 幅(mm)69 高さ(mm)142 奥行(mm)28 電源(V)単4乾電池×2本(付属) 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)40M 直流電圧(V)600 連続使用時間200 交流電流(A)10 最大表示6000(カウント) 直流電流(A)10 検波方式平均値整流(MEAN) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に。 トラスコ品番836-9099 幅(mm)100 高さ(mm)203 奥行(mm)50 電源(V)単3乾電池×4本(付属) 交流電圧(V)1000 直流電圧(V)1000 最小表示(MΩ)0.01 定格測定電圧(V/MΩ)50/50、100/100、250/250、500/500、1000/2000
1台
特価
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子枝、コンセント、電源コードに先端部を触れるだけの使いやすい製品です。先端部が赤く光り、ユニットが電子音を出した場合、電圧があることが分かります。
トラスコ品番769-3206 幅(mm)18 高さ(mm)150 奥行(mm)25 電源(V)単4乾電池×2本(付属) 交流電圧(V)20~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

ボタンを押すだけでケーブル全長や事故点の距離測定ができます。
用途断線・短絡箇所までの距離測定 付属品赤黒ワニ口ケーブル、専用ソフトケース トラスコ品番480-8584 材質ABS PLA 幅(mm)90 高さ(mm)165 奥行(mm)37 電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)探索:2
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
RoHS
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約10 出力電圧10 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 500 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
339,800 税込373,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
RoHS
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約5 出力電圧4 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 200 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
289,800 税込318,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
RoHS
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約10 出力電圧4 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 200 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
329,800 税込362,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
RoHS
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約5 出力電圧10 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 500 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
付属品USBケーブル、ACアダプター 寸法(mm)227×320×126 電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属) 精度±0.5% /FS
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット 型式C-13 寸法(mm)65×38×200 表示4000カウント 電源(個)単4乾電池2(別売) 測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ 静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF 導体径(mm)最大測定:30
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

背面にマグネット付き。導通ブザー・LED搭載
付属品テストリード1組(本体収納式) 型式CX-04MBN 寸法(mm)85×25×120 電源(個)単4乾電池1(別売) 測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
1台
5,098 税込5,608
5日以内出荷

HIOKI(日置電機)テストリード(黒)
RoHS
テストリードL2140の黒リードのみでの販売です
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)テストリード(赤)
RoHS
テストリードL2140の赤リードのみでの販売です
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Bluetooth(a)通信機能によりデータ転送が可能。業界最速級の応答速度2秒。ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能。補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。10,000回の連続測定を実現。精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能。簡易測定(2極法)にも対応
測定範囲AC0.0~300.0V(45~65Hz) DC±0.0~±300.0V 質量(g)約690 (電池含む) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100 V / CAT Ⅲ 150 V / CAT Ⅱ 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030、IEC 61557-1, 5、IEC 60529(IP67)、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式3極法 使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59 確度±1%rdg±4dgt RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースBluetooth(R) 5.0
1台ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)141 質量(g)約25(電池除く) 使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可 動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能 使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750 防水保護等級IPX4相当
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

多機能プログラマブルオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多機能プログラマブルオシロスコープ
RoHS
Python実行可能!IoT開発にも適した多機能プログラマブルオシロスコープ!
電力(W)直流電源出力:5(最大) 表示DMM:5000カウント、3 1/2桁 機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ファンクションジェネレータ、DMM、直流電源 周波数(MHz)ファンクションジェネレータ最大:25(正弦波) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(5.07MB) 搭載Pythonの利用の手引き(英文)日本語版の提供はございません(2.31MB) 取扱説明書ユーザーマニュアル(英文)日本語版の提供はございません(8.92MB)
1個
289,800 税込318,780
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ。歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ。クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm。LPF/PEAK測定/HOLD機能付き。暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)。フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
用途建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)。負荷電流測定 付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 質量(g)約 360 (電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です) 適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V 使用温度(℃)5~40 表示6000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45 保存温度(℃)‐20 ~ +60 サンプリング約 5 回/秒 交流電流レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt) 検波方式真の実効値方式 (TrueRMS) 電池寿命連続使用約23時間 極性表示自動切替 "-"符号のみ表示 最大測定導体径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと) 最小分解能0.001mA 保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
1個
75,980 税込83,578
22日以内出荷

車載型デジタル簡易無線をAC100Vで使うには、ACアダプター代わりになる電源器が必要になります。それがこのDM-S104、配線は工具要らず(マイクハンガーの取り付けにはプラスドライバーが必要です)でDCケーブルの端子をつなぐだけ。またスピーカーを内蔵して、大きな音で鳴らせますから工場のような騒音が高い場所でも使いやすくなります。
付属品本体/マイクハンガー(取り付けネジ付き) / 端子変換ケーブル / 予備ヒューズ(10A) / 保証書・説明書 質量(kg)約2.0 出力電圧(V)DC13.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×111×200(突起物含まず) スピーカー最大耐入力 5W インピーダンス 8Ω 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V 50/60Hz(入力電流1.0A typ.) 最大出力電流(A)5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書 質量(kg)約0.5 出力電圧(V)DC13.8固定 入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz 出力電流(A)連続4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず) 出力変動率(%)2以下 保護回路フの字自動電流制限式(6A以上) 安全規格PSE取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル100mV 以下
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

仕様リード長 = 1m定格電流 = 20A色 = 黒 , 赤定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メス絶縁材 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷