絞り込み
呼び径(mm)
- 13(8)
ブランド
- カクダイ
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- KVK(14)
- INAX(LIXIL)(5)
- エスコ(3)
- GAONA(ガオナ)(2)
- BLANCO(ブランコ)(2)
- TOTO(1)
特価
「呼び径(mm)」から絞り込む
13(8)

立形スワン水栓
カクダイ¥5,688税込¥6,2571個欠品中仕様節水固定コマ厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-94
泡沫立形スワン水栓 マットブラック
カクダイ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷カラー単水栓。用途水栓本体仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27
立形スワン水栓
カクダイ¥10,880税込¥11,9681個当日出荷パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。仕様二条ネジスピンドル固定コマ、90°開閉制限厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-01
厨房用横形スワン水栓
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷90°開閉制限仕様です用途一般地・寒冷地共用仕様二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-09
双口横形スワン水栓
カクダイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
立形スワン水栓
カクダイ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
フレキつき2口横形スワン水栓
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。上向き回転パイプ取付ネジW26山20。上向きパイプの操作は右側ハンドル。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
浄水器用元止め水栓
カクダイ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~30
立形スワン水栓
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
泡沫立形スワン水栓
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
横形スワン水栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ取付ネジW26山20JIS規格JIS B 2061
フレキつき泡沫横形スワン水栓
カクダイ¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。JIS規格JIS規格JIS B 2061
立形スワン水栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。HOT・COLDポイント各1個付き色カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
泡沫立形スワン水栓
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)色カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
浄水器取付用水栓
カクダイ¥12,880税込¥14,1681個3日以内出荷固定コマ仕様。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水仕様固定コマ仕様厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
台付水栓
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷SWEEQシリーズ。手のひらに収まりそうなキュートなサイズが自慢、すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します仕様●スパウト取付穴径(mm):22~28●上部(品番):104-013ハンドル30~35JIS規格JIS B 2061取付厚(mm)5~35
浄水器取付用水栓
カクダイ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28
台付水栓 トール
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷SWEEQシリーズ。手のひらに収まりそうなキュートなサイズが自慢、すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します仕様●スパウト取付穴径(mm):22~28●上部(品番):104-013ハンドル30~35JIS規格JIS B 2061取付厚(mm)5~35
横形シャワー水栓
カクダイ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷一般地・寒冷地共用。シャワーヘッドは角度調節機能付き(可変範囲約50°)用途水栓本体仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様、3851G型回転シャワーヘッド付き(取付ネジG1/2)JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
浄水器取付用水栓
カクダイ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷分岐付きで食洗機などへの接続に便利。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。一般地・寒冷地共用。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。用途水栓本体仕様節水固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)25~30
立形自在水栓
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。 そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。材質青銅タイプ節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び13仕上ニッケルメッキJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
横形スワン水栓
カクダイ¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6488-79
自在水栓(折りたたみ式)
カクダイ¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷化学実験室などの台の下にパイプが収納できます。仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格アズワン品番64-6488-75
左ハンドル立形スワン水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-02