絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(2)
刃長(mm)
  • 90
  • 30(3)
  • 35(6)
  • 37(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 65(2)
  • 80(4)
  • 95(7)
  • 100(11)
  • 105(12)
  • 108(1)
  • 110(3)
  • 115(6)
  • 117(1)
  • 120(2)
  • 122(1)
  • 125(2)
  • その他(2)
材質(刃)
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 貝印(1)
  • 庄三郎(1)
  • Clover(クロバー)(1)
  • 美鈴(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラシャ切鋏 ステンレス製 モノタロウラシャ切鋏 ステンレス製モノタロウ(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断全長(mm)230刃長(mm)90材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)質量(g)116材質(ハンドル)エラストマー
ラシャ鋏 7000シリーズ 貝印ラシャ鋏 7000シリーズ貝印(9件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼刃先処理ビーズブラスト仕上げ
裁ちはさみ 標準型 庄三郎裁ちはさみ 標準型庄三郎(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
欠品中
日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。 刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
材質高級刃物鋼・極軟鋼材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼
美鈴 V10 裁ち鋏 美鈴美鈴 V10 裁ち鋏美鈴
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス付属品お手入れ用セーム皮付材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
布切はさみプロ用 Clover(クロバー)布切はさみプロ用Clover(クロバー)
37,980税込41,778
1丁
当日出荷
職人の伝統の技で作られた手作りの逸品です。
用途縫製、洋裁に材質(刃)鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上全長(mm)250刃長(mm)90刃厚(mm)3.6
ハサミ/カッター