クラフト素材
キーホルダーやアクセサリーに!華やかに彩る、かわいらしい花のチャーム!
花モチーフのクラフト用メタルパーツです。丸カン付きのため、キーホルダーやストラップとしてそのまま使用でき、ニッパーで丸カンをカットすればモチーフ単体としても使えます。コンパクトなサイズ感で、レジン作品への封入や貼り付けパーツとして取り入れやすく、アクセサリー制作やオリジナル小物作りのワンポイントとして幅広く活躍します。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 合金
- 寸法(mm)
- 約20×25×1
- 種類
- 花パーツ
- 内容量
- 1個
注意
※―手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78066235 クラフト素材 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066235-260430-02.jpg)
![注文コード:78066235 クラフト素材 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066235-260430-04.jpg)
![注文コード:78066235 クラフト素材 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066235-260430-06.jpg)
![注文コード:78066235 クラフト素材 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066235-260430-08.jpg)







