絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
接点構成
  • 3c(11)
極数
  • 3
  • 1(31)
  • 2(58)
  • 4(39)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 9(1)
  • 11(4)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • -(21)
ブランド
  • omron(オムロン)(11)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • 富士電機(2)
  • ワイドミュラー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)omron(オムロン)(53件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷
仕様角形ソケット
ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY3omron(オムロン)(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g)約35極数3CR回路絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
バイパワーリレー LY3 omron(オムロン)バイパワーリレー LY3omron(オムロン)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から61日以内出荷
パワーリレー MM omron(オムロン)パワーリレー MMomron(オムロン)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から61日以内出荷
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー ブレード端子タイプIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)表面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から71日以内出荷
パワーリレー MM3 omron(オムロン)パワーリレー MM3omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成3c端子形状プラグイン端子接点機構単接点CR回路ダイオード有り無しピン数(ピン)11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6機械的耐久性5000万回以上規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠極数3最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約33取り付け形状標準形周波数(Hz)50/60消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2動作時間(ms)20以下動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)復帰時間(ms)20以下復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)5
レール端子台 ワイドミュラーレール端子台ワイドミュラー
159税込175
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質Wemid幅(mm)5.1奥行(mm)37.9等級UL 94 可燃性:V-0深さ(mm)38配線接続断面:(最小)AWG 22適合レールTS 35保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応レベル数1最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60
RH3Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH3BシリーズIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個ほか
63日以内出荷から86日以内出荷
種類パワーリレー接点構成3c端子形状ブレード端子
裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)裏面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
169税込186特価
1個
当日出荷から68日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
小形パワーリレー MK-S omron(オムロン)小形パワーリレー MK-Somron(オムロン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
形MK(スーパーMK)をリニューアル。 内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。 使用材料は全てRoHS指令に適合。 UL、IEC(TUV認定)規格取得。
一般リレー MY3 omron(オムロン)一般リレー MY3omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
取りつけ金具(S金具) omron(オムロン)取りつけ金具(S金具)omron(オムロン)
98税込108
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
SH3Bシリーズ IDEC(和泉電気)SH3BシリーズIDEC(和泉電気)
189税込208
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
種類リレーソケット
リレー