リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
商品豆知識
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。
AC/DC両用、1A負荷開閉可能。
AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。
出力間開路時漏れ電流10μA以下。
入出力間耐電圧AC2500V。
入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
RoHS適合。
質量(g)約20
負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125
出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V
絶縁方式フォト・ボル・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造プラグイン端子
使用周囲湿度45~85%RH
定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240
保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1V以上
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
出力オン抵抗(Ω)2.4以下
負荷電流(A)100μA~1A
サージオン電流耐量(A)10(10ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz
商品タイプリレー同一形状
ゼロクロス機能無
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))
復帰電圧DC1V以上
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz
使用周囲湿度(%RH)45~85
ゼロクロス機能無
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器
寸法(mm)28×38×30
端子形状タブ端子
耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)
保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)
機能バリスタ内蔵
出力周波数(Hz)45~65
絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)
動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ
耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)
耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)
動作時間(ms)1/2サイクル+1以下
復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
最小負荷電流(mA)出力側:50
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。
形MY(2極タイプ)と同寸法。
1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。
AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。
AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。
形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。
バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド
質量(g)約50
負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125
出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V
絶縁方式フォト・ボル・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造プラグイン端子
定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240
出力オン電圧降下3V(RMS)以下
漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1V以上
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)
サージオン電流耐量(A)6(10ms)
保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz
商品タイプリレー同一形状
使用周囲湿度(%RH)45~85
ゼロクロス機能無
厚さ9mmとスリムです。
縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。
スナバ回路を内蔵しています。
誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。
ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。
ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。
高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間)
入力端子間ピッチにより2タイプあります。
(5.08mm、7.62mm)
高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器
規格UL、CSA、TUV
負荷電圧(V)AC75-250
耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)
保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)
復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現
欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応
接点-コイル間耐圧AC3,000V
定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現
定格制御容量2Aの高容量
Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現
優れた耐振性、耐衝撃性を実現
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
表面実装タイプも品揃え
M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ)
耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現
欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応
接点-コイル間耐圧AC3,000V
定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現
定格制御容量2Aの高容量
Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現
優れた耐振性、耐衝撃性を実現
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
表面実装タイプも品揃え
M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ)
耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現
欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応
接点-コイル間耐圧AC3,000V
定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現
定格制御容量2Aの高容量
Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現
優れた耐振性、耐衝撃性を実現
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
表面実装タイプも品揃え
M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ)
耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
質量(g)約2
保護構造プラシール型
端子形状標準プリント板用端子
包装形態スティック包装
動作機能シングルスティブル型
サーフェスマウント 系列-
1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,~1GHz)
サーフェスマウント端子
用途計測機器市場、通信機器市場
質量(g)約2
保護構造プラシール
高さ9.8mmと10mmの壁を破った小型サイズ
1c、2cとも高さ同サイズ(9.8mm)、リレー幅も同サイズ(9.9mm)。長さ方向のみスペースファクターの違うプリント板搭載のしやすい形状です。
悪環境でのご使用に最適です。
エポキシ樹脂で密封して外気としゃ断していますので、悪環境でも使用できます。
自動はんだ、自動洗浄ができます。
プリント板に実装したまま、自動はんだや自動洗浄ができます。
Auクラッドツイン接点による高信頼性
接点は接触抵抗の経年変化が少なく、高い安定性を誇るAuクラッド。さらに接触信頼性に優れたツイン接点タイプですから、微小負荷においても接触ミスが極めて少なくなっています。
有極磁気回路がつくり出す高耐振・耐衝撃性
永久磁石のエネルギーを活用した高能率有極磁気回路は、振動・衝撃に強いリレーをつくり出すことができました。
ICソケットも使えるDIL端子配列
応用範囲が広がる多極ラッチング
シングルスティブルのほかに記憶作用のある便利な1巻および2巻ラッチングがあります。
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器、.産業用機器
接点構成1c
質量(g)約3
規格UL、CSA
保護構造プラシール型
消費電力(mW)標準型400
動作機能シングルスティブル型
.強制ガイド接点機構を採用、TypeA, EN50205 TUV認定
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造
小型形状:長さ(39/31mm)×幅(28.6mm)×高さ(14.5mm)
豊富な接点構成:4極(2a2b, 3a1b), 6極(4a2b, 5a1b)
用途安全ユニット、安全PLC、工作機械、ロボット、安全規格が求められる回路
規格UL/C-UL、TUV
強制駆動方式
1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。
セパレートチャンバー方式
各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。
3a1bの接点構成
さまざまな制御回路の構成ができます。
高耐圧
AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間)
高感度
4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。
用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機
接点構成3a1b
質量(g)約38
規格UL/C-UL、TUV
保護構造プラシール型
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。