リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類一般リレー 定格電圧(V)AC24/DC24 モジュール1P(JIS協約形)
1個
7,298 税込8,028
33日以内出荷

AC操作を可能にするAC入力ユニット。
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH 保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類安全リレー 接点構成1c
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類コントロールリレー 接点構成2c
1個
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類コントロールリレー 接点構成2c
1個
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)