カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(15)
- CARLO GAVAZZI(10)
- CELDUC(11)
- FINDER(53)
- Hongfa(ホンファ)(91)
- IDEC(和泉電気)(101)
- Kudom(15)
- omron(オムロン)(509)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- RS PRO(27)
- Sensata / Crydom(32)
- SIEMENS(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
- エスコ(21)
- シュナイダーエレクトリック(45)
- フエニックス・コンタクト(85)
- ワイドミュラー(6)
- 三菱電機(6)
- 富士電機(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: リレー
商品豆知識

安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥29,980税込¥32,9781個欠品中両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能 国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置 (IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。 操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが キャンセルされます。 IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を 監視します接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
標準形補助継電器 HCシリーズ
日立産機システム¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から63日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55機械的耐久性1000万回最小適合負荷DC5V 3mA電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)端子カバー別売(FPC-18)
Finder ラッチングリレー
FINDER¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式DINレール端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
Harmony電磁リレー RSL組立済シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷から8日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
RF1V形強制ガイド式リレー
IDEC(和泉電気)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から68日以内出荷海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
ソリッドステートリレー
azbil(旧:山武)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から62日以内出荷使用周囲温度(℃)-20~80許容動作速度(m/s)Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)サイクル+1以下
ソリッドステートリレー
azbil(旧:山武)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から62日以内出荷負荷電圧(V)AC60~280使用周囲温度(℃)-20~80漏れ電流(mA)9以下復帰電圧DC1.0V以上動作時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電流(mA)12以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電圧範囲(V)4.5~30耐電圧(V)AC2500動作電圧(V)DC4.5以下
4点ターミナル AY3
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スリムで省スペース仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ定格電圧(V)DC12、24負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最大許容入力電圧0.2A使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10%耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上}最小適合負荷(参考値)100mV、100μA推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC接点最大許容電圧(V)AC250、DC30接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W負荷電流(A)3機械的寿命2000万回以上(180/分)電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回
パワーリレー G2RG
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から32日以内出荷保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板端子消費電力(mW)約800復帰電圧10%以上最大許容電圧(V)140%(at23℃)動作電圧(V)80%以下
ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B
omron(オムロン)¥3,398~税込¥3,738~1個63日以内出荷AC操作を可能にするAC入力ユニット。使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時)
小形パワーリレー MK-S
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から97日以内出荷形MK(スーパーMK)をリニューアル。 内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。 使用材料は全てRoHS指令に適合。 UL、IEC(TUV認定)規格取得。
高圧地絡継電器 AGF
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
メモリカセットZEN
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中プログラム・パラメータ設定値の保存、他のZENへのコピーが可能です。仕様EEP-ROM(データの保存・コピー用)【液晶画面付きCPUユニット】ZEN本体→メモリカセットへ転送可能メモリカセット→ZENへ転送可能メモリカセット初期化可能【LED(液晶画面なし)タイプCPUユニット】ZEN本体→メモリカセットへ転送不可能メモリカセット→ZENへ、電源投入時自動転送メモリカセット初期化不可能タイプメモリカセット
汎用リレー ソケット 金具
IDEC(和泉電気)¥499税込¥5491個3日以内出荷適合タイマ:GT5Y-4ばね:リレー用SFA-502ばね:タイマ用SFA-511質量(g)約53極数4適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6端子ねじM3±両用ねじ(セルフアップ)適合電線(mm2)1.25(2mm2max)最大締付トルク(N・m)端子ねじ:1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~+70(ただし氷結しないこと)推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.6~1.0適合リレーIDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S配線方式表面配線形ソケット(DINレール取付)
G5PZ
omron(オムロン)¥549~税込¥604~1個3日以内出荷から72日以内出荷幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)定格電流(mA)【DC5】106、【DC12】44.1、【DC24】22.1コイル抵抗(Ω)【DC5】47、【DC24】1087、【DC12】272接点電圧の最大値(V)AC250V
RH形パワーリレー
IDEC(和泉電気)¥799~税込¥879~1個ほか57日以内出荷から63日以内出荷小形高容量パワーリレー。10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形。カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)。ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)接点最大許容電流(A)10
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261個3日以内出荷シングルスティブル型(1a、1a1b、2a用)対象DSパワーリレー シングルスティブル型RoHS指令(10物質対応)対応