10ページ目: リレー

1,313件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレー端子台ABSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    リレー端子台ABSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供。コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現。ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能。製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能。リレー保護カバー
    付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04)材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅質量(g)約104(約68電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点
  • ソリッドステートリレー(放熱フィン付) CHINO(チノー)

    ソリッドステートリレー(放熱フィン付)

    CHINO(チノー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット
    22日以内出荷
    定格入力電圧(V)5~24 DC構成本体+放熱フィン+DINレール取付器具付消費電流(mA)入力:7以下(25℃環境下にて)定格負荷電圧(V)100~240 AC動作時間負荷電流の1/2サイクル+1ms以下復帰時間負荷電流の1/2サイクル+1ms以下適合負荷抵抗負荷サージオン電流耐量(A)非繰り返し:150(10A仕様)/220(20A仕様)/440(40A仕様)
  • リレーソケット ワイドミュラー

    リレーソケット

    ワイドミュラー
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)15.9色黒色高さ(mm)102.1奥行(mm)42.6深さ(mm)42.7適合レールTS 35動作温度(℃)-40 ...55保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)5~85、結露なしコンポーネントUL94 可燃性等級:ハウジングUL94 可燃性等級:V-2コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:HBコンポーネント:取付け脚UL94 可燃性等級:HBコンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:HB
  • EJ5A形接続箱 IDEC(和泉電気)

    EJ5A形接続箱

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    17日以内出荷から57日以内出荷
  • HR6S-BAC形 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    HR6S-BAC形 安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
  • HR5S 形 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    HR5S 形 安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥529税込¥582
    1個
    32日以内出荷
  • プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)

    プリント基板用リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(20個)
    4日以内出荷から94日以内出荷
    高容量な小型低背リレー
    定格電圧(V)AC250/DC24
  • PLCインターフェースユニット omron(オムロン)

    PLCインターフェースユニット

    omron(オムロン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
  • 複合継電器用ユニットケース omron(オムロン)

    複合継電器用ユニットケース

    omron(オムロン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    種別保護継電器タイプ表面取付タイプ電源(V)AC/DC110
  • 補助電源装置 omron(オムロン)

    補助電源装置

    omron(オムロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    種類補助電源端子ねじM4取付径(Φmm)2-6
  • RY形ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)

    RY形ミニチュアリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様容量3Aのミニチュアリレー極数2CR回路無動作表示LED無ダイオード無
  • RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)

    RV8H形インターフェイスリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • RLシリーズパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RLシリーズパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • EJ1A形接続箱(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EJ1A形接続箱(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    32日以内出荷
  • DN/DFシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    DN/DFシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • シールテープ IDEC(和泉電気)

    シールテープ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ダイヤル設定を変更できないように前面の透明カバー をロックします。 管理用に10桁のシリアル番号が付いています
    対応スタートモード機能オフディレー機能端子台Push-in/ねじ端子台
  • コーディングビット IDEC(和泉電気)

    コーディングビット

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(30個)
    4日以内出荷
    端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄)。 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します。
    用途端子台を取り外した場合に、端子台を本製品に正しく挿入するために使用します。仕様端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄). 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します.対象HR6S形
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    4日以内出荷
    6系統の安全入力が可能 オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
    接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 出力にNC接点あり
    接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • 基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    7日以内出荷
    保護構造フラックスタイト接点構成2a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)25動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC800V 20A/DC600V 25A(接点直列接続仕様の場合)/DC400V 20A(1a独立使用の場合)
  • PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル LAMP(スガツネ工業)

    PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)100
  • PLCインターフェースQZD070690型 LAMP(スガツネ工業)

    PLCインターフェースQZD070690型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
    付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)質量(g)400
  • 経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形 日立産機システム

    経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形

    日立産機システム
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27機械的耐久性1000万回最小適合負荷DC24V 10mA電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 汎用コンタクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    汎用コンタクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    直流高電圧リレー IHVシリーズ ハーメチックシール型 コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット 接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化 内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250) 全方向取り付け可能 RoHS Compliant
    用途DC充電、ソーラーインバータ 蓄電池システム、高電圧試験装置 バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御 産業機械の回路保護および安全回路電圧(V)端子のスイッチング:DC900接点配置:1フォームA(NO)端子の種類ネジ端子配置補助スイッチ:無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 共用11ピンソケットPSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    共用11ピンソケットPSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(20個)
    22日以内出荷
    共用丸形11ピンソケット
    適合本体タイマー:AT11DN-□/AT11EN-□ピン数(ピン)11取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 共用8ピンソケットPSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    共用8ピンソケットPSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,598税込¥9,458
    1パック(20個)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    共用丸形8ピンソケット
    適合本体タイマー:AT8N-□/AT8SDN/AT8PN-□/ATE8-□□□、LE3S□/LE4S□、温度調節器:TAS-B4□□□Cピン数(ピン)8取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • F2表示ランプ(リレー動作表示型)白 Panasonic(パナソニック)

    F2表示ランプ(リレー動作表示型)白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様リレー動作表示型色カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:透明
  • F2表示ランプ(リレー動作表示型)赤 Panasonic(パナソニック)

    F2表示ランプ(リレー動作表示型)赤

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様リレー動作表示型色カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:赤(透明)
  • ソケット用短絡バー omron(オムロン)

    ソケット用短絡バー

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    62日以内出荷
  • パワーリレー MM3 omron(オムロン)

    パワーリレー MM3

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • パワーリレーG6DS用リレー引抜工具 omron(オムロン)

    パワーリレーG6DS用リレー引抜工具

    omron(オムロン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    62日以内出荷
  • 表面接続ソケット用ラベル omron(オムロン)

    表面接続ソケット用ラベル

    omron(オムロン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    62日以内出荷
  • 分散型電源対応系統連系用複合継電器用電源アダプター K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用複合継電器用電源アダプター K2ZC-N

    omron(オムロン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)DC24V出力電流(mA)DC800
  • ミニパワーリレー omron(オムロン)

    ミニパワーリレー

    omron(オムロン)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
  • セーフティ I/O ターミナル GI-Sシリーズ omron(オムロン)

    セーフティ I/O ターミナル GI-Sシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷
    メモリカセットで簡単にターミナル交換が可能 脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上 プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)を採用
    仕様通信コネクタ数:2、ネットワーク系統数:1対応プロトコルEtherNet/IPユニットNo.Ver.1.0
  • Finder バスバー ジャンパーリンク FINDER

    Finder バスバー ジャンパーリンク

    FINDER
    ¥829~税込¥912~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプジャンパーリンク
  • Finder インターフェイスモジュール 6V ac/dc 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series FINDER

    Finder インターフェイスモジュール 6V ac/dc 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series

    FINDER
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC6高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series接点構成SPDT端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • Finder インターフェイスモジュール 60V 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series FINDER

    Finder インターフェイスモジュール 60V 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series

    FINDER
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC60高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series接点構成SPDT端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
リレー