絞り込み
定格電圧(V)
接点構成
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: リレー

1,316件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッスイ液面リレー 標準セット パトライト(PATLITE)

    ニッスイ液面リレー 標準セット

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
    接点構成1cひも長(m)3材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
  • ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY3

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
    質量(g)約35極数3CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
  • パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン)

    パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
  • ソケット PYF MYシリーズ用 omron(オムロン)

    ソケット PYF MYシリーズ用

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    MYリレー用ソケット
    耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ターミナルリレー RSシリーズ 富士電機

    ターミナルリレー RSシリーズ

    富士電機
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ターミナルリレー
  • パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3RZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
    質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能無
  • I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3TA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
  • PYFZ用端子カバー omron(オムロン)

    PYFZ用端子カバー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    品名端子カバー
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー

    omron(オムロン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
  • EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ

    岡谷電機産業(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
    用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.
  • パワーリレー HH62 富士電機

    パワーリレー HH62

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約31種類パワーリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、100mA(参考値)接点材質銀合金動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)10接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • ターミナルリレー omron(オムロン)

    ターミナルリレー

    omron(オムロン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    接点構成1a×4
  • RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー極数1接点構成1c端子形状プラグイン端子接点仕様シングル接点タイプ接点最大許容電流(A)12
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
  • ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4CB

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
  • 共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様角形ソケット耐電圧(V/min)端子間:AC1500
  • 表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    表面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
  • Omron 短絡バー omron(オムロン)

    Omron 短絡バー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リレーソケット SJシリーズ IDEC(和泉電気)

    リレーソケット SJシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥549税込¥604
    1個
    欠品中
    薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
    端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250
  • ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)

    SJシリーズリレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥539~税込¥593~
    1台
    当日出荷
    種類リレーソケット
  • DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    DNシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    フィンガープロテクトねじ端子形
    タイプ標準ねじ端子形規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)黒推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
  • ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
  • ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MYK

    omron(オムロン)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ラッチングリレー MKK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MKK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
  • ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4

    omron(オムロン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
    質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
  • プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー omron(オムロン)

    プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー

    omron(オムロン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 形G9EJ-1-E DCパワーリレー Aratas(旧:omron)

    形G9EJ-1-E DCパワーリレー

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)質量(g)約45(付属品含む)タイプ開閉・通電タイプ規格UL、CSA、VDE 規格認証品消費電力(W)約1.2通電電流(A)短時間:30(20秒)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の5%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)抵抗負荷DC400V 15A遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)15復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)15電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500通電容量高容量動作電圧(V)定格電圧の60%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
  • カードリレー 標準品用取り外し専用工具 TY3 富士電機

    カードリレー 標準品用取り外し専用工具 TY3

    富士電機
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    密着取付状態で、専用ソケットからリレーを引き抜く時に便利な引抜き工具
    適合本体RB105-DE種類その他アクセサリ
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • ソケット用リレー固定ばね IDEC(和泉電気)

    ソケット用リレー固定ばね

    IDEC(和泉電気)
    ¥199~税込¥219~
    1セット(20個)
    当日出荷
    分類板ばね
  • EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ

    岡谷電機産業(4件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(10個)
    当日出荷
    商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
    用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5定格電圧(V)AC150寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ

    omron(オムロン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
    質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し有絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
  • 共用ソケット 角形ソケット P7LF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット P7LF(表面接続)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    質量(g)約60アズワン品番64-3377-39
  • 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
リレー